安全標識 :「車両出入口標識」の検索結果

安全標識とは、安全を確保するために事業場や車両・船舶などで用いられる各種の標識です。色や形、文字によって危険や注意などを表示します。JISで色や図形などが定められており、所定の表示には準拠したものを用意する必要があります。ここでは、作業現場関係、ゴミ・廃棄物関係、危険物・有害物質関係、機械・スイッチ関係、配管識別・バルブ表示、交通関係、消防・防災・防犯関係にカテゴリ分けしています。また、標識テープやステッカーなどの小物類も充実しています。
路上工事看板(文字指定可能)
関連キーワード
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
工事現場用の車両出入口汎用標識です。
材質エコユニボード
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工事現場用の車両出入口汎用標識です。
用途工事現場での掲示に。 トラスコ品番286-9109 材質再生ポリプロピレン(エコユニボード) 厚さ(mm)1 摘要穴4スミ 質量(g)250 取付方式ビス止め エコマーク認定認定 縦(mm)600 横(mm)450 表示内容トラックが出入りします 注意 エコマーク認定番号20118001
1枚
1,198 税込1,318
翌々日出荷

つくし工房標識(両面)
専用の取付金具と組み合わせることで、工事車両出入口及びゲート番号を明確に表示できます。
用途工事用車両の出入口表示に。 取付け方法ビス止め 材質スチール 仕様両面印刷 質量(kg)1 取付穴6ヵ所 縦(mm)450 横(mm)600
1枚
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

標識と取付金具が一体化。クランプで単管パイプに完全固定。両面表示。
文字内容工事車両出入口 取付方式単管取付 材質鉄板製(標識枠:鉄製) 仕様両面表示 セット内容クランプ2個付 寸法(mm)H455×W628×D40 質量(kg)5
1枚
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

建築・工事現場で役立つ標示プレートです
材質塩ビ 仕様テープなし
1個
949 税込1,044
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

GCSU-20 GCコーンサイン ウサギバージョン板のみ 工事車両出入口 GCSU-20 グリーンクロス 動画あり
コーンにかぶせるだけで、かわいい規制標示板になります。お子様にもわかりやすいように、読み仮名付きです。全面反射で夜間の視認性も抜群で、表示内容は「工事車両出入口」となります。別売りのGCコーンサイン専用キャップが必要です。専用キャップを使用して、板2枚を前後に取付ることも可能です。
用途カラーコーンに被せて、注意喚起や簡易看板に。 材質発泡PVC製、白高輝度反射シート付 厚さ(mm)4 高さ(mm)570 横幅(mm)355 取付け方法GCコーンサイン専用キャップ(別売り) 表示内容工事車両出入口
1枚
4,898 税込5,388
3日以内出荷

蛍光イエローのぼり旗 グリーンクロス 動画あり
簡単設置で、夕暮れ時の視認性も抜群な蛍光のぼり旗です。現場の注意喚起の他、せまい道路脇に工事看板のかわりとしてご利用いただけます。
1枚
699 税込769
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

取付方式スタンド式 材質スチール+反射シート 種別鋼板下地 全面反射シート張り・鉄枠・自立型 寸法(mm)1600×550、(板面)1400×550 質量(kg)6
1台
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ユニット車両出入口標識
エコ商品
工事現場用の駐車禁止汎用標識です。
取付方式4隅穴 材質エコユニボード 仕様穴4スミ 質量(g)170 エコマーク認定認定
1枚
769 税込846
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


社名を入力することができます。何メートル先かをご指示ください。
用途工事用立看板として。 サービス分類オーダー・加工
1台
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

工事用車両出入口標識を見やすく掲示できます。
用途工事用車両出入口標識をより明確に表示するために。 材質スチール 付属品クランプ2個付 トラスコ品番421-5206 質量(kg)3.8 縦(mm)487 適合パイプ径(Φmm)48.6 横(mm)690
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

取付方式穴6 材質カラー鋼板 仕様両面印刷 厚さ(mm)0.5 寸法(mm)450×600 穴数上下6ヶ所
1枚
4,398 税込4,838
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイズが従来の550mmの半分なので車道や歩行通路の邪魔になりません。 自立型。
取付方式スタンド式
1台
9,998 税込10,998
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (139種類の商品があります)

文字内容No. ゲート 取付方式単管取付 材質/仕上鉄板/ユニクロメッキ 付属品クランプ×2個 トラスコ品番826-4009 厚さ(mm)40 寸法(mm)(枠)455×628、(標識)415×588 質量(kg)4.4
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷

プリズム高輝度反射を採用していますので、細身でも視認性が抜群です!
サイズ(mm)取付枠:横275×縦1550×□25・□19、標示板:横275×縦1400 材質/仕上取付枠:角鋼管メッキ仕上げ、標示板:プリズム高輝度反射シート(黄色・文字図柄黒色)
1台
7,698 税込8,468
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

リサイクルポリエチレンポールを使用したベース型サイン支柱 表示面は反射シートを使用し夜間でも見やすくなっている。
用途車両や歩行者が接触しない場所に設置 材質リサイクルポリエチレン 付属品アンカーボルト(M10×60mm)×3本 高さ(mm)1070 表示部封入反射シート 色(支柱)茶色 太さ(Φmm)89.1
1セット
9,198 税込10,118
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります