安全標識 :「通行 禁止 標識」の検索結果

安全標識とは、安全を確保するために事業場や車両・船舶などで用いられる各種の標識です。色や形、文字によって危険や注意などを表示します。JISで色や図形などが定められており、所定の表示には準拠したものを用意する必要があります。ここでは、作業現場関係、ゴミ・廃棄物関係、危険物・有害物質関係、機械・スイッチ関係、配管識別・バルブ表示、交通関係、消防・防災・防犯関係にカテゴリ分けしています。また、標識テープやステッカーなどの小物類も充実しています。
路上工事看板(文字指定可能)
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グリーンクロスJIS禁止標識 ヨコ
安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。
用途JIS安全標識
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

グリーンクロスJIS禁止標識 タテ
安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。
用途JIS安全標識
1枚
1,098 税込1,208
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

1枚
特価
739 税込813
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

耐久性に優れたエコユニボード製。バリエーション豊富に品揃え充実。 再生PPです。 種類を豊富に品揃え!
取付方式穴付き 寸法(縦×横×厚さ)(mm)360×120×1.2 質量(g)52 仕様2.5mmΦ穴上1、下1 材質エコユニボード 穴径(Φmm)2.5
1枚
439 税込483
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

ユニット短冊型標識
狭いスペースにピッタリ掲示!種類が豊富な短冊型の標識です。
1枚
199 税込219
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

シンプルでわかりやすいマンガ標識になります。現場に掲示する事で安全への意識向上になります。
取付方式4隅穴 材質エコボード 厚さ(mm)1
1枚
699 税込769
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

グリーンクロス一般安全標識
短冊型の安全標識です。簡単に設置できます。
用途当該情報の指示に 取付け方法両面テープ、ビス等 材質エコボード 質量(g)40
1枚
369 税込406
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

価格破壊時代に対応した普及版。禁止・注意標識関係のイラストに基本表示形を併記。ISOの基準に沿ったJIS Z9101,9103,9104の基準色及び図記号を採用
用途工事現場での規制、危険防止に 材質クリーンエコボード製(穴4スミ) 取付方式ビス止め
1枚
999 税込1,099
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

仙台銘板イラスト標識WBシリーズ
エコ商品
取付方式穴4スミ 材質クリーンエコボード(穴4スミ) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
699 税込769
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

ユニットクリーンルーム関係標識
エコ商品
クリーンルームの入口付近に!
取付方式4隅穴 材質エコユニボード 仕様2.5mmΦ穴4スミ 質量(g)150 エコマーク認定認定 寸法(縦×横×厚さ)(mm)450×300×1.2
1枚
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途現場での注意喚起に 材質クリーンエコボード製(表印刷) 取付方式ビス止め
1枚
509 税込560
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

材質エコユニボード 仕様Φ2.5mm穴4スミ 寸法(mm)400×300
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

A型バリケード用吊り下げ標識 グリーンクロス 動画あり
A型バリケードに取り付ける吊下げ標識になります。用途に応じて様々な規制や注意喚起が可能です。 上下に穴と切り欠きがあります。片面UV印刷
用途現場の規制や注意喚起に 材質エコボード 質量(g)140 取付け方法吊下げ式 面板寸法(W×H)(mm)900×220
1枚
1,898 税込2,088
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

用途工事現場での規制、危険防止に 材質クリーンエコボード製(穴4スミ) 取付方式ビス止め
1枚
979 税込1,077
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (169種類の商品があります)

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります