安全標識 :「通路用」の検索結果
安全標識とは、安全を確保するために事業場や車両・船舶などで用いられる各種の標識です。色や形、文字によって危険や注意などを表示します。JISで色や図形などが定められており、所定の表示には準拠したものを用意する必要があります。ここでは、作業現場関係、ゴミ・廃棄物関係、危険物・有害物質関係、機械・スイッチ関係、配管識別・バルブ表示、交通関係、消防・防災・防犯関係にカテゴリ分けしています。また、標識テープやステッカーなどの小物類も充実しています。
関連キーワード
商品豆知識
カラーコーンに上から差し込むだけで簡単設置。
付属品固定用ネジ付き
材質PE
幅(mm)347
厚さ(mm)125
寸法(mm)ステッカー高さ:105、ステッカー幅:305
高さ(mm)122
文字内容[歩行者通路]両面表示
質量(g)112
取付方式カラーコーン
内径(Φmm)差込み部上部:95、差込み部下部:117
1台
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
幅が狭い看板(電柱サイズ)歩行者通路や車道で道を狭めたくない時などに最適な看板です。
用途規制看板 幅狭地
幅(mm)約335
厚さ(mm)70
材質(本体)高密度ポリエチレン
縦(mm)約1725
表面プリズム反射シート
幅が狭い看板(電柱サイズ)歩行者通路や車道で道を狭めたくない時などに最適な看板です。
用途規制看板 幅狭地
幅(mm)約335
厚さ(mm)70
材質(本体)高密度ポリエチレン
縦(mm)約1725
表面プリズム反射シート
文字とイラストが併記された標識です。天井への取付けまたは吊り下げ式と別売りの金具で、どちらでも用途にあわせて案内ができます。
用途工場や学校または病院や駅等の通路の誘導に。壁面設置が困難な個所に。
トラスコ品番244-5257
材質PET
厚さ(mm)1
取付穴2ヵ所
質量(g)46
取付方式ビス止め(ビス別売)
縦(mm)140
横(mm)360
表示内容TOILET
穴径(mm)4mmΦ×2ヵ所
1枚
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
幅が狭い看板(電柱サイズ) 歩行者通路や車道で道を狭めたくない時などに最適な看板です。壊れにくいブロー製看板枠を採用 表面にプリズム高輝度反射シート採用、わかりやすいイラスト入 夜間工事に最適。
用途規制看板 幅狭地
材質(本体)高密度ポリエチレン、(板面)蛍光プリズムライムイエロー
幅(mm)335
厚さ(mm)65
取付スタンド式
高さ(mm)1725
エルティーアイ株式会社とのコラボレーション標識です。
。(一財)日本消防設備安全センターが定める消防認定制度の認定取得品。認定番号「NP-013号」。中輝度蓄光式誘導標識の認定取得。認定の規格値の2倍以上の明るさ(20分後の輝度80mcd/m2以上)。蛍光灯(常用光源D65)の場合、200ルクスで20分後に輝度50mcd/m2以上の「JB規格」を採用。(規格値は24mcd/m2以上の「JA規格」)。安価で視認性も高く、安全対策で自主的に設置される方にお薦めです。簡単貼るだけのステッカータイプ。PETフィルム使用しています。「α-FLASH(アルファ・フラッシュ)」TSNシリーズ。
用途屋内の消防設備、安全対策に。
取付方式シール/ステッカー
材質PET、PLC(蓄光)材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤
形状標識
輝度中輝度
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
文字とイラストが併記された標識です。天井への取付けまたは吊り下げ式と別売りの金具で、どちらでも用途にあわせて案内ができます。
用途工場や学校または病院や駅等の通路の誘導に。壁面設置が困難な個所に。
トラスコ品番244-5238
材質PET
厚さ(mm)1
取付穴2ヵ所
質量(g)46
取付方式ビス止め(ビス別売)
縦(mm)140
横(mm)360
表示内容化粧室
穴径(mm)4mmΦ×2ヵ所
1枚
¥1,498
税込¥1,648
翌日出荷
ブロー製のフレームを採用することにより 通常の鉄フレームより 安全性・耐久性の向上を実現 表面が反射式の為、夜間工事に最適。
用途幅が狭い看板(電柱サイズ) 歩行者通路や車道で道を狭めたくない時などに最適な看板です。
仕様ブロー製看板枠
材質枠/PE、板/鉄板+反射シート
色【看板】蛍光プリズムライムイエロー
寸法(幅W×高さH)(mm)320×1600
文字とイラストが併記された標識です。天井への取付けまたは吊り下げ式と別売りの金具で、どちらでも用途にあわせて案内ができます。
用途工場や学校または病院や駅等の通路の誘導に。壁面設置が困難な個所に。
トラスコ品番244-5225
材質PET
厚さ(mm)1
取付穴2ヵ所
質量(g)46
取付方式ビス止め(ビス別売)
縦(mm)140
横(mm)360
表示内容手すりを持って昇降しましょう
穴径(mm)4mmΦ×2ヵ所
1枚
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ブロー製のフレームを採用することにより 通常の鉄フレームより 安全性・耐久性の向上を実現 表面が反射式の為、夜間工事に最適。
用途幅が狭い看板(電柱サイズ) 歩行者通路や車道で道を狭めたくない時などに最適な看板です。
仕様ブロー製看板枠
材質枠/PE、板/鉄板+反射シート
寸法(幅W×高さH)(mm)320×1600
文字とイラストが併記された標識です。天井への取付けまたは吊り下げ式と別売りの金具で、どちらでも用途にあわせて案内ができます。
用途工場や学校または病院や駅等の通路の誘導に。壁面設置が困難な個所に。
材質PET
厚さ(mm)1
取付穴2ヵ所
質量(g)46
取付方式ビス止め(ビス別売)
縦(mm)140
横(mm)360
表示内容防犯カメラ作動中
穴径(mm)4mmΦ×2ヵ所
文字とイラストが併記された標識です。天井への取付けまたは吊り下げ式と別売りの金具で、どちらでも用途にあわせて案内ができます。
用途工場や学校または病院や駅等の通路の誘導に。壁面設置が困難な個所に。
材質PET
厚さ(mm)1
取付穴2ヵ所
質量(g)46
取付方式ビス止め(ビス別売)
縦(mm)140
横(mm)360
表示内容左側通行
穴径(mm)4mmΦ×2ヵ所
ブロー製のフレームを採用することにより 通常の鉄フレームより 安全性・耐久性の向上を実現 表面が反射式の為、夜間工事に最適。
用途幅が狭い看板(電柱サイズ) 歩行者通路や車道で道を狭めたくない時などに最適な看板です。
仕様ブロー製看板枠
材質枠/PE、板/鉄板+反射シート
色【看板】蛍光プリズムオレンジ
寸法(幅W×高さH)(mm)320×1600
文字とイラストが併記された標識です。天井への取付けまたは吊り下げ式と別売りの金具で、どちらでも用途にあわせて案内ができます。
用途工場や学校または病院や駅等の通路の誘導に。壁面設置が困難な個所に。
材質PET
厚さ(mm)1
取付穴2ヵ所
質量(g)46
取付方式ビス止め(ビス別売)
縦(mm)140
横(mm)360
表示内容右側通行
穴径(mm)4mmΦ×2ヵ所
ブロー製のフレームを採用することにより 通常の鉄フレームより 安全性・耐久性の向上を実現 表面が反射式の為、夜間工事に最適。
用途幅が狭い看板(電柱サイズ) 歩行者通路や車道で道を狭めたくない時などに最適な看板です。
仕様ブロー製看板枠
材質枠/PE、板/鉄板+反射シート
色【看板】蛍光プリズムライムイエロー
寸法(幅W×高さH)(mm)320×1600
こんなお得な商品も!

標識 避難誘導 蓄光式 消防認定品
モノタロウ
¥1,898~
税込¥2,088~
「α-FLASH(アルファ・フラッシュ)」TSNシリーズ。中輝度蓄光式誘導標識の認定取得。認定の規格値の2倍以上の明るさ(20分後の輝度80mcd/m2以上)。蛍光灯(常用光源D65)の場合、200ルクスで20分後に輝度50mcd/m2以上の「JB規格」を採用。(規格値は24mcd/m2以上の「JA規格」)。財団法人日本消防防災安全センターが定める消防認定制度の認定取得品。認定番号「NP-013号」。安価で視認性も高く、安全対策で自主的に設置される方にお薦めです。簡単貼るだけのステッカータイプ。環境に優しいPETフィルム使用。
用途屋内の消防設備、安全対策に。
取付方式シール/ステッカー
材質PET、PLC(蓄光)材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤
厚さ(mm)0.35
カラーコーンにワンタッチで取り付けできる全面反射標識。
見やすく分かりやすい、大きな文字表示の片面タイプ。
軽量でソフト。角のないデザインの安全で環境にやさしい発泡ポリエチレン製。
特許番号:第3645971号
取付方式カラーコーン取付
材質発泡ポリエチレン
厚さ(mm)4
寸法(mm)500×300
ポリエチレン素材の使用により、環境にやさしい。3ヶ所の穴なの位置で、ロープ用、バリケード用、単管用の3通りの使い方が可能。
材質ポリエチレン
厚さ(mm)0.5
寸法(mm)670×350
「α-FLASH(アルファ・フラッシュ)」ASNシリーズ。高輝度蓄光式誘導標識の認定基準のA50級を取得。財団法人日本消防防災安全センターが定める消防認定制度の基準(標識区分)「A50、A200級」認定取得品。認定番号「HP-046号」。
JIS規格(JIS Z 9107)最上級の「JDクラス」相当品。現場照度50~200ルクス未満の多少薄暗い環境でも光を蓄え発光します。LED光源でも蓄光することができます。簡単貼るだけのステッカータイプ。環境に優しいPETフィルム使用。
用途屋内の消防設備、安全対策に。
ポリエチレン素材の使用により、環境にやさしく又、透明生地の使用により、裏側からも視認できる。3ヶ所の穴なの位置で、ロープ用、バリケード用、単管用の3通りの使い方が可能。
取付方式吊り下げ
材質ポリエチレン
厚さ(mm)0.5
寸法(mm)670×350
タイプ裏面視認可
「α-FLASH(アルファ・フラッシュ)」SSNシリーズ(スタンダードタイプ)。高輝度蓄光式誘導標識の最上級認定基準のS50級を取得。財団法人日本消防防災安全センターが定める消防認定制度の基準(標識区分)「S50、S200級」認定取得品。認定番号「HP-038号」。現場照度50ルクス未満の薄暗い環境でも光を蓄え発光します。LED光源でも蓄光することができます。簡単貼るだけのステッカータイプ。環境に優しいPETフィルム使用。
用途屋内の消防設備、安全対策に。
取付方式シール/ステッカー
材質PET、PLC(蓄光)材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤
厚さ(mm)0.7
多言語表示で年々増える訪日客に親切な表示を!
材質(本体)ポリエチレン
質量(kg)(本体部)3.2、(ウェイト部)1.5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(パイルアップスタンド)660×410×850
水タンク容量(L)13.5
言語表示英語、ドイツ語、フランス語、韓国語、中国語
材質(反射板)高輝度反射板
表示寸法(mm)(ステッカー部)630×300
安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。
用途JIS安全標識
タイベックの特徴(ダイオキシンの出ない安全素材です)。ターポリンと比べて約1/6の重さです。引き張り、引裂強度に優れています。水に濡れても大丈夫、吸湿性はゼロ、水による寸法変化もなし。紫外線hや屋外での気候条件にも優れた性能あり。ハトメ穴にSバンドを通して締めると自動ロック。単管に完全フィットします。
材質タイベック製(ポリエチレンの不織布)
寸法(mm)600×450、標識面:450×450
取付方式単管取付
安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。
用途JIS安全標識
ポリエチレン素材の使用により、環境にやさしく又、透明生地の使用により、裏側からも視認できる。
取付方式吊り下げ
材質ポリエチレン
厚さ(mm)0.5
寸法(mm)567×450
タイプ裏面視認可
安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。