安全標識とは、安全を確保するために事業場や車両・船舶などで用いられる各種の標識です。色や形、文字によって危険や注意などを表示します。JISで色や図形などが定められており、所定の表示には準拠したものを用意する必要があります。ここでは、作業現場関係、ゴミ・廃棄物関係、危険物・有害物質関係、機械・スイッチ関係、配管識別・バルブ表示、交通関係、消防・防災・防犯関係にカテゴリ分けしています。また、標識テープやステッカーなどの小物類も充実しています。
フラットパネルミニ法定表示板(ブルーベース)4点タイプつくし工房8日以内出荷
材質アルミ・樹脂複合板+ステッカー厚さ(mm)3寸法(mm)H280×W1500質量(kg)1表示内容建設業の許可票/建築基準法による確認済/労災保険関係成立票/道路占用使用許可証裏面両面テープ付き入数1台
法令表示板 (現場用)JSグループ当日出荷から6日以内出荷
用途工期等の明確化に材質クリーンエコボード製寸法(mm)250×350取付方式ビス止め
法令表示板(裏印刷)JSグループ7日以内出荷から8日以内出荷
用途工期等の明確化に材質エコポリエステル硬質樹脂製(裏印刷)(穴4スミ)寸法(mm)400×500取付方式ビス止め
法令表示板(表印刷)JSグループ当日出荷から7日以内出荷
現場用
用途監理・主任技術者併記材質クリーンエコボード製(表印刷)(穴4スミ)寸法(mm)400×500取付方式ビス止め表示内容道路占用使用許可証
法令標示板(H板)トーグ安全工業4日以内出荷から5日以内出荷
建設・建築作業所での責務を明確に表示、掲示するためのH型掲示板です。
法令許可票(鉄板)ユニット3日以内出荷
取付方式穴4スミ材質鉄板(普通山)質量(g)950寸法(縦×横)(mm)400×500
法令許可票ユニット(1件のレビュー)当日出荷から翌日出荷
取付方式穴4スミ材質エコユニボード(穴4スミ)厚さ(mm)1寸法(mm)250×350
法令板票 H板グリーンクロス(5件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
法令板票になります。
用途法令板票材質エコボード厚さ(mm)1取付ビス・インシュロック・両面テープ等(別売)質量(g)130寸法(幅W×高さH)(mm)500×400
『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります