安全標識 :「黒文字」の検索結果
安全標識とは、安全を確保するために事業場や車両・船舶などで用いられる各種の標識です。色や形、文字によって危険や注意などを表示します。JISで色や図形などが定められており、所定の表示には準拠したものを用意する必要があります。ここでは、作業現場関係、ゴミ・廃棄物関係、危険物・有害物質関係、機械・スイッチ関係、配管識別・バルブ表示、交通関係、消防・防災・防犯関係にカテゴリ分けしています。また、標識テープやステッカーなどの小物類も充実しています。
関連キーワード
商品豆知識
黄色下地に黒文字と赤文字で認識しやすい避難ステッカーです。
用途マンションやビルなどのバルコニーの隔て板にはる避難表示ステッカーです。
寸法(mm)150×400
質量(g)20
マンションやビルなどのバルコニーの隔て板にはる避難表示ステッカーです。
裏面粘着テープ付で取付簡単です。
UVに強い耐光インクを印刷に使用しており屋外用に最適です。
用途隔て板貼付用
材質札材質:スチロール、チェーン材質:ニッケル
厚さ(mm)2.5
色白
質量(g)7
穴径(Φmm)4
縦(mm)60
横(mm)40
防犯対策反射腕章
黒い部分が反射します
安全ピンでないので、服に穴があきません!!
取付方式ホック式
材質合成レザー
仕様ホック式
付属品上部プラスチッククリップ
寸法(mm)90×420
色蛍光グリーン
文字色黒
文字内容特別警戒実施中
取付方式ステッカー
材質蛍光ステッカー
トラスコ品番742-9622
寸法(mm)300×100
色蛍光グリーン
質量(g)10
文字色黒
1袋(2枚)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
簡単取り付けで、ケーブルの誤切断トラブルを防止します。配線工事のイージーミスを未然に防ぎます。非粘着で柔らかく扱いやすいです。また、雨の中でも安定した結束が可能です。はさみでカット可能です。繰り返し使用が可能です(約1,000回)
用途ケーブルの誤切断防止に。作業現場での注意表示に。
材質ナイロン(フック部)、ポリエチレン(ループ部)
幅(mm)20
厚さ(mm)1
使用温度範囲(℃)-20~40
色彩鮮やかな幟旗です。別売のポールへ簡単に設置できます。
用途啓蒙活動用に。
トラスコ品番256-0417
材質ポンジ
色黄地/黒文字
取付ポール取付チチ付
質量(g)60
縦(mm)1500
横(mm)450
表示内容交通安全
1枚
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。