安全標識 :「WBGT指数計 JIS B 7922」の検索結果

安全標識とは、安全を確保するために事業場や車両・船舶などで用いられる各種の標識です。色や形、文字によって危険や注意などを表示します。JISで色や図形などが定められており、所定の表示には準拠したものを用意する必要があります。ここでは、作業現場関係、ゴミ・廃棄物関係、危険物・有害物質関係、機械・スイッチ関係、配管識別・バルブ表示、交通関係、消防・防災・防犯関係にカテゴリ分けしています。また、標識テープやステッカーなどの小物類も充実しています。
路上工事看板(文字指定可能)
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
熱中症注意計コーン(黒球付熱中症指数計付)は、黒球付の熱中症指数計と設置可能なコーンが一体となっています。黒球式を採用し、炎天下でも正確なWBGT値、日射や輻射熱も測定可能です。屋内はもちろん屋外での測定も可能です。熱中症予防指針にあわせて、「危険」「厳重警戒」「警戒」「注意」の4区分12段階で熱中症の危険度を分類し、危険度にあわせて異なる警告アラームでお知らせします。防水防塵機能付きで突然の雨でも問題ありません。
用途熱中症予防指針の把握、周知に。暑さ対策や作業員の安全管理、注意喚起に。 仕様JIS B 7922:2023準拠 質量(g)【指数計】220 電源3V DC CR2032コイン形リチウム電池×1個 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【コーン】1120×280×315【指数計】112×60×33 防塵防水性能IP65 表示内容熱中症警戒レベル 組立方法専用金具で取付 電池寿命約4カ月(1日8時間使用時)
1本
25,980 税込28,578
欠品中

熱中症注意標識 (黒球付熱中症指数計付)は、黒球付の熱中症指数計と設置可能な標識が一体となっています。黒球式を採用し、炎天下でも正確なWBGT値、日射や輻射熱も測定可能です。屋内はもちろん屋外での測定も可能です。熱中症予防指針にあわせて、「危険」「厳重警戒」「警戒」「注意」の4区分12段階で熱中症の危険度を分類し、危険度にあわせて異なる警告アラームでお知らせします。防水防塵機能付きで突然の雨でも問題ありません。
用途熱中症予防指針の把握、周知に。暑さ対策や作業員の安全管理、注意喚起に。 仕様JIS B 7922:2023準拠 質量(g)【指数計】220 電源3V DC CR2032コイン形リチウム電池×1個 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【指数計】112×60×33【標識】600×300×3 防塵防水性能IP65 組立方法専用金具で取付 電池寿命約4カ月(1日8時間使用時)
1台
17,980 税込19,778
欠品中

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります