絞り込み
ブランド
- ウシオ(UHT)
- モノタロウ(2)
- 日東工器(1,406)
- 室本鉄工(341)
- 日本ニューマチック工業(331)
- SHINANO(信濃機販)(323)
- ベッセル(311)
- NSK(ナカニシ)(219)
- 不二空機(165)
- コンパクトツール(149)
- BAHCO(バーコ)(135)
- ヨコタ工業(112)
- 瓜生製作(98)
- 東空販売(98)
- マキタ(97)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](93)
- エスコ(86)
- JTC(79)
- エス・ピー・エアー(70)
- U-TOOLS (埼玉精機)(69)
- ブランドをもっと見る

クイックジョイント
ウシオ(UHT)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷UHTマイクログラインダーおよびターボラップ全機種でご使用できます。日東工器製ハイカプラ互換サイズです。トラスコ品番143-3482適合機種MSG-3BSPLUS、MSG-24BSN、MAG-121PLUS、MAG-122PLUS、MAG-123PLUS、MAG-093PLUS、FX-3.0、TLL-03、TLL-07、TLL-12、TLS-03、TLS-07、TLS-12、ULight、MAG-091N質量(g)8.7
マイクロアングルグラインダー
ウシオ(UHT)(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷人間工学に基づいた角度120度と90度を用意 アングルタイプで出がちな不快なノイズを低減 豊富な先端工具で様々な用途に対応用途平滑研削・研磨作業用シャンク軸-切替方式コントロールグリップバルブ供給空気圧力(MPa)0.6空気消費量(NL/min)120排気方式後方ホース接続径PT 1/4
ニューソフトラップ(093・123用)
ウシオ(UHT)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981ケース(25枚)当日出荷用途研磨用仕様ラバーパット1個入直径(Φmm)30質量(g)45取付寸法M7×P0.75
マイクロハンドツール
ウシオ(UHT)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷発熱を抑える内部冷却フィンを増加しました。手にぴったりフィットする17mm、12角のボディ。精密で素早い仕上げを約束します。振動も発熱も感じることなく、しかもパワフル。長時間の作業でも疲れ知らず。用途金型の研磨、歯科技工、宝飾研磨。精密研削、研磨作業無負荷回転数(min-1[r.p.m])48000空気消費量(m3/min)0.12~0.16ホース取付口クイックジョイントトラスコ品番390-0860全長(mm)114.0質量(g)116チャック内径(Φmm)3.0使用空気圧力(MPa)0.4~0.6排気方向後方
マイクロハンドツール
ウシオ(UHT)¥28,980~税込¥31,878~1台当日出荷高精度のギアでスムーズなアングル動作を実現しました。 発熱を抑える内部冷却フィンを増加しました。 環境に配慮し、紙パッケージの採用をしています。用途平滑研削、研磨作業。適合砥石サイズ30mm(M7×0.75)無負荷回転数(min-1[r.p.m])23500空気消費量(m3/min)0.12~0.16ホース取付口クイックジョイント排気方向後方使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
ターボラップ リニヤ
ウシオ(UHT)¥38,980~税込¥42,878~1台当日出荷なめらかな手磨き感覚をターボでパワーアップ!。パワー直接伝達駆動方式採用による、ガタのないストローク機構。高トルクのエアターボ搭載で、抜群の作業能率を発揮。発熱のない高効率ドライブ。エアー調節により、往復回転数を微妙にコントロール。ひと目で分かるストローク幅別バリエーションカラー。人間工学に基づく、ホールド感の良いソフトグリップ。直線往復軌道は、特に狭い場所やコーナー際、精密部品等の研磨に威力を発揮。用途金型及び精密部品のラッピング、ポリッシング、ホーニング、カービング。 貴金属装飾品などの切削、彫刻、研磨加工。本体質量(g)180寸法(mm)218質量(g)180排気方式後方ホース接続径PT 1/4
マイクロハンドツール
ウシオ(UHT)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷発熱を抑える内部冷却フィンを増加しました。用途金型の研磨、歯科技工、宝飾研磨。チャック内径(Φmm)3.0空気消費量(m3/min)0.12~0.16ホース取付口クイックジョイント排気方向後方使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
マイクロハンドツール
ウシオ(UHT)(1件のレビュー)¥34,980税込¥38,4781台当日出荷手にぴったりフィットする17mm、12角のボディ。 精密ですばやい仕上げ。 振動も発熱も感じることなく、しかもパワフル。 長時間の作業でも疲れ知らず。用途精密研削・研磨作業用タイプストレートタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])65000本体質量(g)130使用空気圧力(MPa)0.4セット内容MSG-3BSN本体・10Φ軸付砥石1個・13Φ軸付ニューソフトラップ2個・25Φホイル型ニューソフトラップ(#240、#320、#400、#600、#800、#1000、#1500各1枚)・セットピン、スパナ各1個・エアーホース(1.5m)1本・オーバーホース1本・フィルター内蔵ホースジョイント1個・ケース入り全長(mm)143切替方式コントロールグリップバルブ空気消費量(NL/min)120排気方式後方シャンク軸3mmホース接続径PT 1/4
マイクロハンドツール
ウシオ(UHT)(1件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781台当日出荷空気圧力0.4MPaで55000rpm、空気圧力0.6MPaで65000rpmを実現した高性能モーターを採用しています。 発熱を抑える内部冷却フィンを増加しました。 ラバースリーブの採用で、熱や振動を遮断します。用途金型の研磨、精密部品加工、バリ取り。チャック内径(Φmm)3無負荷回転数(min-1[r.p.m])65000空気消費量(m3/min)0.12~0.16使用空気圧力(MPa)0.4~0.6ホース取付口クイックジョイント排気方向後方全長(mm)160.5質量(g)130トラスコ品番293-2385セット内容MSG-3BSPLUST本体、ホイル型ニューソフトラップ(♯120・♯240・♯320・♯400・♯600・♯800・♯1000・♯1500各1枚)取付金具付、軸付ニューソフトラップ(♯120・♯240・♯320・♯400・♯600・♯800・♯1000・♯1500各1本)
マイクロアングルグラインダー
ウシオ(UHT)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷用途精密研削・研磨作業用ホース接続径PT 1/4トラスコ品番807-1385全長(mm)107高さ(mm)78質量(g)140タイプ120°アングルタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])52500切替方式コントロールグリップバルブ本体質量(g)140供給空気圧力(MPa)0.6空気消費量(NL/min)120排気方式後方シャンク軸3mm
ホースジョイント金属製(PT1/4)
ウシオ(UHT)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷金属製のため、クイックジョイントよりも高圧に対応します。 UHTハンドツール標準添付のクイックジョイント以外の継手を使用したい時に使用します、1/4オネジの継手をUHTグラインダーに使用します。仕様1/4メネジ・フィルター付・0.8MPaまで対応トラスコ品番380-8246質量(g)23
マイクロストレートグラインダー
ウシオ(UHT)¥34,980税込¥38,4781個当日出荷手にぴったりフィットする17mm、12 角のボディ。精密で素早い仕上げ。振動も発熱も感じることなく、しかもパワフル。長時間の作業でも疲れ知らず。用途精密研削・研磨作業用タイプストレートタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])65000本体質量(g)130トラスコ品番143-2842質量(g)130切替方式コントロールグリップバルブ空気消費量(NL/min)120排気方式後方シャンク軸2.4mmホース接続径PT 1/4
マイクロスピンドル MSB-3(3mmコレット)
ウシオ(UHT)¥47,980税込¥52,7781個当日出荷機械装着用の小型スピンドルです。 チューンナップした3BS用のエアモータを使用しています。 カバー付コレットナット仕様です。 側方排気、マフラー付です。 エアバルブなしです。 1/8インチ専用コレットです。 2点留めのフランジで固定します。用途機械装着での精密研削、研磨作業無負荷回転数(min-1[r.p.m])75000空気消費量(m3/min)0.12~0.20ホース取付口PT1/4トラスコ品番537-0124セット内容エアホース1.5m、継手全長(mm)143材質(本体)亜鉛合金質量(g)147チャック内径(Φmm)3使用空気圧力(MPa)0.4~0.6排気方向後方
マイクロスピンドル MSA-3(3mmコレット)
ウシオ(UHT)¥47,980税込¥52,7781個9日以内出荷機械装着用の小型スピンドルです。 チューンナップした3BS用のエアモータを使用しています。 カバー付コレットナット仕様です。 側方排気、マフラー付です。 エアバルブなしです。 1/8インチ専用コレットです。 2点留めのフランジで固定します。用途機械装着での精密研削、研磨作業無負荷回転数(min-1[r.p.m])75000空気消費量(m3/min)0.12~0.20ホース取付口PT1/4トラスコ品番537-0108セット内容エアホース1.5m、継手全長(mm)127材質(本体)亜鉛合金質量(g)142チャック内径(Φmm)3使用空気圧力(MPa)0.4~0.6排気方向側方
エアマイクログラインダー
ウシオ(UHT)¥18,980税込¥20,8781台当日出荷強化樹脂ボディーの超軽量モデルです。用途金属加工、研磨、バリ取りに。無負荷回転数(min-1[r.p.m])55000空気消費量(m3/min)0.12~0.18ホース取付口クイックジョイントトラスコ品番360-7046全長(mm)165質量(g)78チャック内径(Φmm)3使用空気圧力(MPa)0.4~0.6排気方向後方
マイクロアングルグラインダー用グリップ
ウシオ(UHT)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷グリップマイクログラインダー用補修部品黒。 UHTマイクログラインダーの交換用樹脂グリップです。 ホースを外し、O-Ringを外してから交換します。用途経年劣化や破損時の交換用トラスコ品番807-1390材質樹脂質量(g)4
ターボラップ スイング
ウシオ(UHT)¥39,980税込¥43,9781個当日出荷なめらかな手磨き感覚をターボでパワーアップ!。パワー直接伝達駆動方式採用による、ガタのないストローク機構。高トルクのエアターボ搭載で、抜群の作業能率を発揮。発熱のない高効率ドライブ。エアー調節により、往復回転数を微妙にコントロール。ひと目で分かるストローク幅別バリエーションカラー。人間工学に基づく、ホールド感の良いソフトグリップ。過去の首振り軌道に比べ、スムーズな新発想の楕円スイング方式を採用。用途金型及び精密部品のラッピング、ポリッシング、ホーニング、カービング。貴金属装飾品などの切削、彫刻、研磨加工。本体質量(g)180寸法(mm)218質量(g)180排気方式後方ホース接続径PT 1/4
FXグラインダー
ウシオ(UHT)¥27,980税込¥30,7781個当日出荷セルフリペアを実現する主要部品のモジュール化。マイクログラインダーの伝統を受け継ぐ高性能エアーモーター「エンジンパック」を搭載。ロケット部分にも使われる特殊樹脂グリップは振動を吸収し冷却、発熱の断熱効果を高めます。今までにない軽量化を実現。長時間作業にも疲れません。最高回転数(min-1[r.p.m])65000本体質量(g)78トラスコ品番807-1383質量(g)78切替方式コントロールグリップバルブ供給空気圧力(MPa)0.5空気消費量(NL/min)90排気方式後方シャンク軸3mmホース接続径PT 1/4
エアーマイクログラインダー MSG-3BSNL ストレート Φ3軸用 逆回転仕様
ウシオ(UHT)¥35,980税込¥39,5781本当日出荷高精度で高耐久のエアーマイクログラインダー。芯ブレが極めて少なく、高回転65000rpmで高トルクなので作業効率が向上します。手に馴染みやすいサイズ・重量感で精密で素早い作業が可能。Φ3コレット専用モデル(コレット径の変更は出来ません)。火花・切粉の方向を変えたい場合や、目(切削痕)にこだわる場合に使用されます。振動が少なく長時間の作業でも疲れにくい。0.4MPaから使える低圧対応で省エアー。購入したその日から使える付属品をセット用途金型の研磨、修正。ダイキャスト部品のバリ取り。精密部品加工。塗装はがし。エンジンなどの加工。歯科技工や宝飾研磨、石工。研削・切削・研磨など様々な用途に最適付属品エアホース1.5m(ホースバンド2個付)[1本]、オーバーホース[1本]、クイックジョイント[1個]、セットピン・スパナ[各1個トラスコ品番337-8950材質本体:亜鉛合金全長(mm)160.5チャック内径(Φmm)3使用空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.12~0.16ホース取付口クイックジョイント(ハイカプラ互換継手)使用エアーホース内径(Φmm)4.5排気方向後方排気
高トルクエアーマイクログラインダー
ウシオ(UHT)¥31,980税込¥35,1781台当日出荷24000rpmで高トルク、使い易いペンシルタイプ。 軸付ゴム砥石などが使え先端工具の選択幅が広がります。 消費空気量が少なく工場エアーの低減にもつながります。用途金属加工、バリ取りや金型などの研磨無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000空気消費量(m3/min)0.075ホース取付口クイックジョイントトラスコ品番182-8845全長(mm)161質量(g)135チャック内径(Φmm)3空気圧力(MPa)(適正)0.4±0.1アズワン品番64-8560-60排気方向後方
マイクロスピンドル MSE-1/8(1/8インチコレット)
ウシオ(UHT)¥54,980税込¥60,4781台当日出荷機械装着用の小型スピンドルです。チュ-ンナップした3BS用のエアモータを使用しています。カバー付コレットナット仕様です。後方ダイレクト排気です。エアバルブなしです。1/8インチ専用コレットです。固定用フランジ(片持ち)付です。用途機械装着での精密研削、研磨作業。無負荷回転数(min-1[r.p.m])75000トラスコ品番836-1927セット内容エアホース1.5m、継手材質本体:亜鉛合金全長(mm)161質量(g)130チャック内径(Φmm)3.175排気方向後方2018年トラスコ掲載ページ5 0477
外研newGU-1 フルセット
ウシオ(UHT)¥299,800税込¥329,7801個翌々日出荷汎用旋盤に取り付けて使用する、外径研磨機です。 newGU-1用エアモータとNo.6スピンドル、ハウジングセット、砥石バランサーのセットです。 外径研磨に向いていますが、大径品であれば、浅い部分を内径研磨もできます。用途汎用旋盤に取り付けての円筒研磨空気消費量(m3/min)0.3~0.38ホース取付口R1/4オネジトラスコ品番537-0221セット内容ハウジングセット、外研エアモータ、No.6スピンドル、砥石バランサ、エアホース3m質量(kg)10砥石径(Φmm)100供給空気圧力(MPa)0.5~0.8
ラップ軸(3mm)
ウシオ(UHT)¥499税込¥5491個当日出荷高速回転対応の高精度品です。用途UHTニューソフトラップ(ホイル型)専用のホルダ仕様UHTニューソフトラップホイル型専用品トラスコ品番807-1413軸径(Φmm)3質量(g)3最高回転数(min-1[r.p.m])65、000
マイクロスピンドル MSE-3(3mmコレット)
ウシオ(UHT)¥49,980税込¥54,9781個当日出荷機械装着用の小型スピンドルです。 チュ-ンナップした3BS用のエアモータを使用しています。 カバー付コレットナット仕様です。 後方ダイレクト排気です。 エアバルブなしです。 1/8インチ専用コレットです。 固定用フランジ(片持ち)付です。用途機械装着での精密研削、研磨作業無負荷回転数(min-1[r.p.m])75000空気消費量(m3/min)0.12~0.20ホース取付口PT1/4トラスコ品番537-0175セット内容エアホース1.5m、継手全長(mm)161材質(本体)亜鉛合金質量(g)130チャック内径(Φmm)3使用空気圧力(MPa)0.4~0.6排気方向後方
マイクロスピンドル MSD-3(3mmコレット)
ウシオ(UHT)¥49,980税込¥54,9781個翌々日出荷機械装着用の小型スピンドルです。 チュ-ンナップした3BS用のエアモータを使用しています。 カバー付コレットナット仕様です。 後方ダイレクト排気です。 エアバルブなしです。 1/8インチ専用コレットです。 固定用フランジ(片持ち)付です。用途機械装着での精密研削、研磨作業無負荷回転数(min-1[r.p.m])75000空気消費量(m3/min)0.12~0.20ホース取付口PT1/4トラスコ品番537-0167セット内容エアホース1.5m、継手全長(mm)143材質(本体)亜鉛合金質量(g)128チャック内径(Φmm)3使用空気圧力(MPa)0.4~0.6排気方向後方
マイクロスピンドル MSD-1/8(1/8インチコレット)
ウシオ(UHT)¥53,980税込¥59,3781個翌々日出荷機械装着用の小型スピンドルです。 チェーンナップした3BS用のエアモータを使用しています。 カバー付コレットナット仕様です。 後方ダイレクト排気です。 エアバルブなしです。 1/8インチ専用コレットです。 固定用フランジ(片持ち)付です。用途機械装着での精密研削、研磨作業無負荷回転数(min-1[r.p.m])75000空気消費量(m3/min)0.12~0.20ホース取付口PT1/4トラスコ品番537-0159セット内容エアホース1.5m、継手全長(mm)143材質(本体)亜鉛合金質量(g)128チャック内径(Φmm)3.175(1/8)使用空気圧力(MPa)0.4~0.6排気方向後方
マイクロスピンドル MSC-3(3mmコレット)
ウシオ(UHT)¥47,980税込¥52,7781個当日出荷機械装着用の小型スピンドルです。 チューンナップした3BS用のエアモータを使用しています。 カバー付コレットナット仕様です。 側方排気、マフラー付です。 エアバルブなしです。 1/8インチ専用コレットです。 2点留めのフランジで固定します。用途機械装着での精密研削、研磨作業無負荷回転数(min-1[r.p.m])75000空気消費量(m3/min)0.12~0.20ホース取付口PT1/4トラスコ品番537-0141セット内容エアホース1.5m、継手全長(mm)161材質(本体)亜鉛合金質量(g)138チャック内径(Φmm)3使用空気圧力(MPa)0.4~0.6排気方向後方
マイクロスピンドル MSC-1/8(1/8インチコレット)
ウシオ(UHT)¥49,980税込¥54,9781個翌々日出荷機械装着用の小型スピンドルです。 チューンナップした3BS用のエアモータを使用しています。 カバー付コレットナット仕様です。 側方排気、マフラー付です。 エアバルブなしです。 1/8インチ専用コレットです。 2点留めのフランジで固定します。用途機械装着での精密研削、研磨作業無負荷回転数(min-1[r.p.m])75000空気消費量(m3/min)0.12~0.20ホース取付口PT1/4トラスコ品番537-0132セット内容エアホース1.5m、継手全長(mm)161材質(本体)亜鉛合金質量(g)138チャック内径(Φmm)3.175(1/8)使用空気圧力(MPa)0.4~0.6排気方向後方
マイクロスピンドル MSB-1/8(1/8インチコレット)
ウシオ(UHT)¥49,980税込¥54,9781個当日出荷機械装着用の小型スピンドルです。 チューンナップした3BS用のエアモータを使用しています。 カバー付コレットナット仕様です。 側方排気、マフラー付です。 エアバルブなしです。 1/8インチ専用コレットです。 2点留めのフランジで固定します。用途機械装着での精密研削、研磨作業無負荷回転数(min-1[r.p.m])75000空気消費量(m3/min)0.12~0.20ホース取付口PT1/4トラスコ品番537-0116セット内容エアホース1.5m、継手全長(mm)143材質(本体)亜鉛合金質量(g)147チャック内径(Φmm)3.175(1/8)使用空気圧力(MPa)0.4~0.6排気方向後方
マイクロスピンドル MSA-1/8(1/8インチコレット)
ウシオ(UHT)¥49,980税込¥54,9781個当日出荷機械装着用の小型スピンドルです。 チューンナップした3BS用のエアモータを使用しています。 カバー付コレットナット仕様です。 側方排気、マフラー付です。 エアバルブなしです。 1/8インチ専用コレットです。 2点留めのフランジで固定します。用途機械装着での精密研削、研磨作業無負荷回転数(min-1[r.p.m])75000空気消費量(m3/min)0.12~0.20ホース取付口PT1/4トラスコ品番537-0094セット内容エアホース1.5m、継手全長(mm)127材質(本体)亜鉛合金質量(g)142チャック内径(Φmm)3.175(1/8)使用空気圧力(MPa)0.4~0.6排気方向側方