絞り込み
ブランド
  • JTC
  • モノタロウ(1)
  • 日東工器(1,331)
  • 日本ニューマチック工業(227)
  • 室本鉄工(215)
  • NSK(ナカニシ)(189)
  • ベッセル(166)
  • SHINANO(信濃機販)(158)
  • コンパクトツール(81)
  • 不二空機(79)
  • BAHCO(バーコ)(63)
  • マキタ(49)
  • ウシオ(UHT)(38)
  • BTB(29)
  • SI(28)
  • ヨコタ工業(27)
  • ATI(26)
  • オレゴン(OREGON)(19)
  • 瓜生製作(17)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(16)
  • 東空販売(16)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ゴムパット JTC

    ゴムパット

    JTC(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    ねじ寸法5/16-24UNFRoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンマーチゼル JTC

    ハンマーチゼル

    JTC
    2,498税込2,748
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    ハンマーとチゼルのセット
    用途JTC3309・JTC3310K用RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガスケットリムーバー JTC

    ガスケットリムーバー

    JTC(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    お手持ちのドリルでこびり付いたガスケットの除去が簡単に出来ます。
    付属品パッド2個付き 荒目(緑)/中目(白)シャフト径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応パッド径(Φmm)50
  • エアーメタルパンチ JTC

    エアーメタルパンチ

    JTC(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    厚さ(mm)最大使用範囲:厚さ2mmまで全長(mm)250質量(kg)1.28直径(Φmm)5(穴あけ部)RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアーメタルパンチ JTC

    エアーメタルパンチ

    JTC
    23,980税込26,378
    1個
    5日以内出荷
    8mm用
    仕様エアインレット:Rc1/4全長(mm)248質量(kg)1.4直径(Φmm)穴あけ部:8使用範囲(mm)最大:厚さ1.5まで
  • 替刃 5枚入り JTC

    替刃 5枚入り

    JTC
    4,698税込5,168
    1個
    5日以内出荷
    用途JTC7104用替刃(銀色)。全長:150mm 。金属用:18T
  • ステッカーリムーバー 2個入り JTC

    ステッカーリムーバー 2個入り

    JTC
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    剥ぎやすい! 熱を持ちにくい!
    用途ドリルにつけて使用します。(最高回転数以下でご使用下さい。)エンブレム、サイドモール等、車両に貼り付いた両面テープ等もきれいにはがす事が出来ます。 。2個入り 。軸径:6mm 。本体Φ100mm 。厚み:15mm
  • パーツ一式 JTC

    パーツ一式

    JTC
    6,698税込7,368
    1個
    5日以内出荷
    JTC5815・JTC5815X用 修理等で、よく使用するパーツ一式です。
    セット内容パーツNO.2・3・6・8・10・13・14・16・20・24・29・31・32・33・35・36
  • JTC5815用シャフト JTC

    JTC5815用シャフト

    JTC
    3,198税込3,518
    1個
    5日以内出荷
    JTC5815用
    用途JTC5805取り付けアタッチメント軸太さ(mm)6
  • 緑パット 3個入り JTC

    緑パット 3個入り

    JTC
    5,898税込6,488
    1個
    5日以内出荷
    JTC5815X用補充パット 3個入り
    粒度50(荒目)外径(Φmm)50
  • ガスケットリムーバー JTC

    ガスケットリムーバー

    JTC
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
    仕様エアインレット:Rc1/4全長(mm)144質量(kg)0.5回転数(min-1[r.p.m])22000空気消費量(L/min)150使用空気圧力(MPa)0.62コレットサイズ(mm)6
  • 湿気分離器 JTC

    湿気分離器

    JTC
    2,898税込3,188
    1個
    5日以内出荷
    エアーツールの寿命を長くします
    全長(mm)92差込角(mm)1/4RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアーリール補修用ホースキット JTC

    エアーリール補修用ホースキット

    JTC(2件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1セット
    5日以内出荷
    付属品キャップ:2個・エアーチャック:1個材質ポリウレタン・ホースカシメ外径(mm)12内径(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホース用プラグ JTC

    ホース用プラグ

    JTC
    1,298税込1,428
    1袋(3個)
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジョー JTC

    ジョー

    JTC(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット(2個)
    6日以内出荷
    適合GP101用
  • エアーリベッター用 オイルピストン JTC

    エアーリベッター用 オイルピストン

    JTC
    4,298税込4,728
    1個
    5日以内出荷
    適合GP101用RoHS指令(10物質対応)対応
空圧工具アクセサリー