カテゴリ
絞り込み
ブランド
- JTC
- モノタロウ(2)
- 日東工器(1,392)
- 室本鉄工(336)
- 日本ニューマチック工業(330)
- SHINANO(信濃機販)(322)
- ベッセル(309)
- NSK(ナカニシ)(220)
- 不二空機(165)
- コンパクトツール(151)
- BAHCO(バーコ)(136)
- ヨコタ工業(112)
- 瓜生製作(98)
- 東空販売(97)
- マキタ(96)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](93)
- エスコ(87)
- U-TOOLS (埼玉精機)(69)
- エス・ピー・エアー(68)
- ウシオ(UHT)(56)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(31)

エアーリューター
JTC¥12,980税込¥14,2781個当日出荷仕様エアインレット:Rc1/4全長(mm)175質量(kg)0.6回転数(min-1[r.p.m])22000コレットサイズ(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
エアーハンマーセット
JTC¥20,980税込¥23,0781個当日出荷ボールジョイントの錆びの固着を打撃振動で簡単にはがします。付属品ワイドアダプター(68x40mm)、丸型アダプター(Φ25mm)、差込12.7mmアダプターストローク(mm)89差込角(mm)10速度2100bpmRoHS指令(10物質対応)対応
1/2 ミニエアーインパクトレンチ
JTC(1件のレビュー)¥29,900税込¥32,8901個当日出荷最大トルク949Nm! 強すぎる!!最強クラス登場仕様ジャンボシングルハンマー全長(mm)104質量(kg)1.45差込角(mm)12.7最大トルク(N・m)949無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000本体質量(kg)1.36使用空気圧力(MPa)0.62~0.83エアーインレット0.25能力ボルト径M21RoHS指令(10物質対応)対応
1/2アングルインパクトレンチセット
JTC(2件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781個当日出荷軽い!薄い!強い! コンパクトなのにハイパワー! ハンマー方式:ジャンボハンマー 回転数:9000rpm 能力ボルト径:M18 左右3段階調整付 排気口360°回転 エアインレット:Rc1/4用途おまけ付き:ショートソケット17、19、22、24mm 限定100SET! 左右3段階調整 最大トルク(右回転1:313Nm・右回転2:503Nm・右回転3:650Nm/左回転1:340Nm・左回転2:551Nm・左回転3:678Nm)寸法(mm)88×265質量(kg)1.26差込角(mm[inch])12.7(1/2)最大トルク(N・m)678
ピストルグリップダブルアクションサンダーセット
JTC¥18,980税込¥20,8781個当日出荷持ちやすいピストルグリップ・ブツ取り後の目消し作業・コンパウンドによる磨き作業・バフを取り付ければポリッシャーに サンドペーパー#180 #220 #320 各5枚付き用途プレスライン、バンパー、逆R部分等、形状が複雑で届きにくい場所の磨きに最適です。仕様使用バフ:マジックタイプ、回転方式:ダブルアクション、エアインレット:Rc1/4全長(mm)118質量(kg)0.5ねじ径パッド:5/16”-24UNF無負荷回転数(min-1[r.p.m])17000使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.5ディスク径(Φmm)75オービットダイヤ(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
ガスケットリムーバー
JTC(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷お手持ちのドリルでこびり付いたガスケットの除去が簡単に出来ます。付属品パッド2個付き 荒目(緑)/中目(白)シャフト径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応パッド径(Φmm)50
エアーグラインダー
JTC¥16,980税込¥18,6781個当日出荷全長(mm)108質量(kg)0.42ディスク厚さ(mm)2&3(段含む8mm)回転数22000rpmRoHS指令(10物質対応)対応ディスク寸法(mm)50
小型エアーグラインダー
JTC¥12,980税込¥14,2781個当日出荷軽量、コンパクトで狭い箇所の切断が可能! ラバーグリップ付で冷たくなく低振動! 軽作業にぴったり!仕様替刃5枚付き(砥石寸法:76Φmm・厚さ2mm・センター穴径:9.5mm)、エアインレット:Rc1/4厚さ(mm)2全長(mm)195質量(kg)0.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])2300砥石寸法(mm)Φ76取付軸径(Φmm)9
ヘッドライトクリーナーバフ
JTC¥18,980税込¥20,8781個当日出荷お試しセット バフ・ヘッドライトクリーナー付き スポンジバフ(中目・細目・極細目)・ウールバフ各1枚入り 持ちやすいピストルグリップ仕様回転方式:シングルアクション、エアインレット:Rc1/4全長(mm)130質量(kg)0.6ねじ径パッド:5/16”-24UNF無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.5ディスク径(Φmm)75オービットダイヤ(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
ダブルアクションサンダー
JTC¥26,980税込¥29,6781個5日以内出荷自吸塵式仕様マジックパットダストパック付、チャック付き寸法(mm)125、6穴質量(g)900無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000ホース内径(Φmm)先端:27ホース長さ(m)ダスト:1.9オービットダイヤ(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
エアーリベッター
JTC(10件のレビュー)¥74,980税込¥82,4781台当日出荷ステンレスリベット使用可能付属品ノーズピース、ジョーケース、ジョー、ジョープッシャー、六角レンチ、ボルトプラグ、スパナ、カプラプラグ仕様チャック付引込力:1600kg/f幅(mm)165(キャップを含まず)質量(kg)1.85高さ(mm)240対応材質アルミ・ステンレス・鉄共通リベット径使用範囲(Φmm)2.4、3.2、4.0、4.8、6.0、6.4RoHS指令(10物質対応)対応
ショートエアーハンマー
JTC¥13,980税込¥15,3781個14日以内出荷農機具向け! ショートボディで狭いスペースでの作業に最適。 農機、トラクター等の錆びて固着したネジを打撃振動で簡単にはがします。ストローク(mm)41全長(mm)142質量(kg)1.27回転数(min-1[r.p.m])4500空気消費量(L/min)0.11エアーインレット1/4騒音レベル(dB(A))99振動(m/s2)15.2
エアーメタルパンチ
JTC¥23,980税込¥26,3781個5日以内出荷8mm用仕様エアインレット:Rc1/4全長(mm)248質量(kg)1.4直径(Φmm)穴あけ部:8使用範囲(mm)最大:厚さ1.5まで
アングルエアードリル
JTC¥19,900税込¥21,8901個当日出荷正逆切替可能全長(mm)210質量(kg)1.1高さ(mm)110回転数1600ipmチャックサイズ10mm チャック付きRoHS指令(10物質対応)対応
エアーニブラー
JTC¥35,980税込¥39,5781個5日以内出荷仕様3500rpm(スリースピード(mm))全長(mm)190質量(kg)0.92能力鉄板2mm・ステンレス1.5mm切断幅(mm)4..5RoHS指令(10物質対応)対応
エアースポットドリル
JTC¥47,980税込¥52,7781個17日以内出荷超硬い鋼板の切削OK! 低回転・高トルク全長(mm)252質量(kg)1.71回転数1100RPM±10%ドリルビットサイズ(mm)8mmX44LRoHS指令(10物質対応)対応空気圧90psl
ステッカーリムーバー 2個入り
JTC¥3,998税込¥4,3981個当日出荷剥ぎやすい! 熱を持ちにくい!用途ドリルにつけて使用します。(最高回転数以下でご使用下さい。)エンブレム、サイドモール等、車両に貼り付いた両面テープ等もきれいにはがす事が出来ます。 。2個入り 。軸径:6mm 。本体Φ100mm 。厚み:15mm