絞り込み
ブランド
- Axel
- モノタロウ(22)
- 日東工器(1,362)
- 日本ニューマチック工業(237)
- 室本鉄工(220)
- NSK(ナカニシ)(189)
- SHINANO(信濃機販)(164)
- ベッセル(145)
- 東空販売(83)
- 不二空機(79)
- コンパクトツール(78)
- BAHCO(バーコ)(63)
- 日本レヂボン(59)
- エスコ(58)
- マキタ(49)
- ウシオ(UHT)(39)
- BTB(30)
- 瓜生製作(28)
- 空研(28)
- SI(28)
- ヨコタ工業(27)
- ブランドをもっと見る

エアーフレックス
Axel¥39,980税込¥43,9781台8日以内出荷本体振動が少なくバイス式ホルダーが標準装備されているので、スティック砥石なども取付可能。ストローク(mm)5全長(mm)163質量(g)530空気圧力(MPa)0.4~0.6コレットサイズ(mm)5(3)排気口後方
アングルサンダーオプションキット
Axel¥9,998税込¥10,9981台当日出荷ネジ式のアングルサンダーで30Φマイクロサンダー用アクセサリーを使用するためのキットです。セット内容ボスネジ(KT-30B)、30Φディスクホルダー(MPH-30)2個、30Φペーパーディスク(PD)#60・#80・#120・#180×各10枚、カップ砥石(KT-30)5個、カップ型ラビン(KB)#80・#120・#220×各2個
エアーフレックス
Axel¥27,980税込¥30,7781台12日以内出荷1万ストローク/分 の高速で稼働する為、ヤスリ等を取り付け、アルミ、亜鉛 ダイカスト加工で発生するバリ取りに威力を発揮します。 またノコ刃を取り付ける事で、樹脂やゴム等の切断にも威力を発揮します。ストローク(mm)10全長(mm)185質量(g)600空気圧力(MPa)0.4~0.6コレットサイズ(mm)5(3)Φコレット排気方向後方
エアーフレックス
Axel¥27,980税込¥30,7781台12日以内出荷パワー直接伝達駆動方式採用による、ガタのないストローク機構。高トルクエアターボ搭載で、抜群の作業率を発揮。発熱のない高効率ドライブ。エアー調節により、往復回転数を微妙にコントロール。人間工学に基づく、ホールド感のよいソフトグリップ。仕様キャッチング:バイス式ホルダーストローク(mm)0.7回転数(min-1[r.p.m])28000空気消費量(m3/min)0.5排気口後方
ボスネジ
Axel¥2,798税込¥3,0781個15日以内出荷ネジ式のアングルサンダーで30Φマイクロサンダー用アクセサリーを使用するための交換ネジです。取付ねじ(本体)1/4×28山、(カップ)7m/m×0.75pt