絞り込み
ブランド
  • Axel
  • モノタロウ(618)
  • エスコ(16,407)
  • 修理(3,341)
  • マキタ(2,567)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2,312)
  • 日東工器(1,774)
  • RS PRO(1,553)
  • TRUSCO(1,551)
  • BAHCO(バーコ)(1,493)
  • SK11(1,396)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,254)
  • Wera(1,168)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,145)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1,102)
  • KNIPEX(クニペックス)(1,067)
  • KTC(985)
  • 日本紐釦貿易(968)
  • ベッセル(949)
  • BOSCH(ボッシュ)(942)
  • NAC(長堀工業)(905)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マイクログラインダー Axel

    マイクログラインダー

    Axel(7件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    芯ぶれ対策の為に、フロントにベアリングが2個ついています。 チャッキングはストップレンチ方式。 丸型ハウジングにて軽量です。
    用途金属部品のバリとり、金型仕上げ、彫金など回転数(min-1[r.p.m])54000空気消費量(m3/min)0.2ホース接続口(エア源側)カプラ1/4仕様パッケージケース付、排気方法/後方付属品片口スパナ×2本、オイラー1個、エアースピンドルオイル、エアーホース(1.5m)全長(mm)137質量(g)110外径(Φmm)15空気圧力(MPa)0.4~0.6コレットサイズ(mm)3チャッキング径3mm
  • エアーフレックス Axel

    エアーフレックス

    Axel
    39,980税込43,978
    1台
    8日以内出荷
    本体振動が少なくバイス式ホルダーが標準装備されているので、スティック砥石なども取付可能。
    ストローク(mm)5全長(mm)163質量(g)530空気圧力(MPa)0.4~0.6コレットサイズ(mm)5(3)排気口後方
  • 強力ロンググラインダー Axel

    強力ロンググラインダー

    Axel
    26,980税込29,678
    1台
    12日以内出荷
    頑強なハウジングでハンドエアーツールでは最高の荒作業向きです。30Φの軸付、または回転も速いため太い径の超硬ロータリーバーの使用にも最適です。
    回転数(min-1[r.p.m])22000空気消費量(m3/min)0.4仕様チャッキング:6(3)全長(mm)345質量(g)1080外径(Φmm)40空気圧力(MPa)0.4~0.65排気口後方
  • ベルトサンダー(小型) Axel

    ベルトサンダー(小型)

    Axel
    26,980税込29,678
    1台
    12日以内出荷
    片手作業が可能な重さで、量産工場での部分バリ取りに最適。作業箇所にあわせてアーム角度を自由に設定できます。
    回転数(min-1[r.p.m])16000仕様キャッチング:12×330全長(mm)265質量(g)750空気圧力(MPa)0.45~0.65空気消費量(m3/min)0.5排気口後方
  • 軽作業アングルサンダー Axel

    軽作業アングルサンダー

    Axel
    29,980税込32,978
    1台
    13日以内出荷
    作業工具取付部がネジ式の為、多種多様な工具が使用可能です。一般的なマイクロサンダーとDAS-90型の中間サイズです。マイクロサンダーでは力不足な作業に最適な大きさでパワーは最高です。
    回転数(min-1[r.p.m])19000外径(Φmm)33仕様チャッキング:1/4×20山ネジ全長(mm)124質量(g)450空気圧力(MPa)0.4~0.65空気消費量(m3/min)0.3排気口前方
  • ディスクアングルサンダー(90°) Axel

    ディスクアングルサンダー(90°)

    Axel
    41,980税込46,178
    1台
    10日以内出荷
    コレット部がネジ式の為、各サイズのディスクホルダー、カップ砥石が本体に直結して取付き、安全作業が可能です。多種多様の工具が使用でき作業性抜群です。調整ジョイント付カプラで回転自在。
    回転数(min-1[r.p.m])15000外径(Φmm)32仕様チャッキング:1/4×20山ネジ全長(mm)139質量(g)500空気圧力(MPa)0.4~0.65空気消費量(m3/min)0.4排気口前方
  • アングルサンダーオプションキット Axel

    アングルサンダーオプションキット

    Axel
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    ネジ式のアングルサンダーで30Φマイクロサンダー用アクセサリーを使用するためのキットです。
    セット内容ボスネジ(KT-30B)、30Φディスクホルダー(MPH-30)2個、30Φペーパーディスク(PD)#60・#80・#120・#180×各10枚、カップ砥石(KT-30)5個、カップ型ラビン(KB)#80・#120・#220×各2個
  • ミニアングルサンダー Axel

    ミニアングルサンダー

    Axel
    26,980税込29,678
    1台
    10日以内出荷
    マイクログラインダーの欠点であるパワー不足を解消。ボスネジKT30B(別売)に付け替えるだけで30Φの取付工具も使用可能になります。
    回転数(min-1[r.p.m])19000外径(Φmm)35仕様チャッキング:1/4×20山ネジ全長(mm)110質量(g)400空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.3排気口前方
  • 静音エアーグラインダー Axel

    静音エアーグラインダー

    Axel
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    静音ロータリーエアーモーターを採用。ボタンスイッチで連続使用が楽にできます。アルミボディーによる軽量化。付属のスリーブコレットを使用することにより、3mmもキャッチング可能。先端径が細く作業性が向上。
    回転数(min-1[r.p.m])30000空気消費量(m3/min)0.3仕様チャッキング:6(3)全長(mm)155質量(g)390外径(Φmm)30空気圧力(MPa)0.4~0.6排気口後方
  • エアーフレックス Axel

    エアーフレックス

    Axel
    27,980税込30,778
    1台
    12日以内出荷
    1万ストローク/分 の高速で稼働する為、ヤスリ等を取り付け、アルミ、亜鉛 ダイカスト加工で発生するバリ取りに威力を発揮します。 またノコ刃を取り付ける事で、樹脂やゴム等の切断にも威力を発揮します。
    ストローク(mm)10全長(mm)185質量(g)600空気圧力(MPa)0.4~0.6コレットサイズ(mm)5(3)Φコレット排気方向後方
  • ベルトサンダー Axel

    ベルトサンダー

    Axel
    48,980税込53,878
    1台
    12日以内出荷
    ベルト幅20mm、アーム部の長さ215mm。アーム角度は固定。ローラーヘッドにローラー2個装着。奥まった個所の平面仕上げに効果的です。
    回転数(min-1[r.p.m])16000仕様キャッチング:20×520全長(mm)400質量(g)1400空気圧力(MPa)0.45~0.65空気消費量(m3/min)0.5排気口前方
  • ベルトサンダー Axel

    ベルトサンダー

    Axel(1件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1台
    12日以内出荷
    一般的に多く使用されているモデルです。ベルト幅20mm、アーム部の長さ215mm。アーム調整角度120度。作業に合わせて角度を自由に設定できます。
    回転数(min-1[r.p.m])16000仕様キャッチング:20×520全長(mm)345質量(g)1000ベルト幅W×長さL(mm)20×520空気圧力(MPa)0.45~0.65空気消費量(m3/min)0.5排気口後方
  • 3″カットグラインダー Axel

    3″カットグラインダー

    Axel
    19,980税込21,978
    1台
    12日以内出荷
    あらゆる切削砥石を取り付けることにより、金属、非金属の切削加工ができます。長時間連続作業に対応したレバーストップスイッチを採用。
    回転数(min-1[r.p.m])18000空気消費量(m3/min)0.5仕様キャッチング:穴径9.5全長(mm)280質量(g)1450外径(Φmm)40空気圧力(MPa)0.4~0.7排気口後方
  • 100Φアングルサンダー Axel

    100Φアングルサンダー

    Axel
    19,980税込21,978
    1台
    12日以内出荷
    ハイパワーなので作業性抜群です。続作業に最適なレバーストップ付です。ヘッド部に3個のベアリング。頑強さ抜群です。
    回転数(min-1[r.p.m])10000外径(Φmm)42仕様チャッキング:穴径16全長(mm)190質量(g)1500空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.5排気口後方
  • 80Φアングルサンダー Axel

    80Φアングルサンダー

    Axel
    19,980税込21,978
    1台
    12日以内出荷
    80Φディスク砥石作業として最軽量。また、ハイパワーなので作業性抜群です。連続作業に最適なレバーストップ付です。ヘッド部に3個のベアリング。頑強さ抜群です。
    回転数(min-1[r.p.m])15000外径(Φmm)32仕様チャッキング:穴径10全長(mm)139質量(g)500空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.4排気口前方
  • 塗装用アングルサンダー(強力板金塗装用) Axel

    塗装用アングルサンダー(強力板金塗装用)

    Axel
    43,980税込48,378
    1台
    12日以内出荷
    板金・塗装の下地加工が可能。塗装はがし、さび取りにも最適。ホルダーの大きさにより付属の調整ジョイントにて回転を調節できます。
    回転数(min-1[r.p.m])15000外径(Φmm)42仕様チャッキング:1/4×20山ネジ全長(mm)160質量(g)680空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.4排気口後方
  • 塗装用Wアングルサンダー(超小型Wアクション) Axel

    塗装用Wアングルサンダー(超小型Wアクション)

    Axel
    39,980税込43,978
    1台
    12日以内出荷
    超小型、片手でらくらく作業。連続作業に最適なレバーストップ付です。狭い個所の加工も可能。Wアクションの為、加工目が無く多種製品仕上げに最適です。ホルダーの大きさにより付属の調整ジョイントにて回転を調節できます。
    回転数(min-1[r.p.m])19000外径(Φmm)32仕様クッションホルダー専用全長(mm)124質量(g)500空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.3排気口前方ビット径(mm)(大)5
  • コレットアングルサンダー(90°) Axel

    コレットアングルサンダー(90°)

    Axel
    19,980税込21,978
    1台
    12日以内出荷
    ハウジングケースはアルミです。
    回転数(min-1[r.p.m])19000外径(Φmm)33全長(mm)124質量(g)450空気圧力(MPa)0.4~0.65空気消費量(m3/min)0.3コレットサイズ(mm)6排気口前方
  • ディスクアングルサンダー(90°) Axel

    ディスクアングルサンダー(90°)

    Axel
    45,980税込50,578
    1台
    12日以内出荷
    コレット部がネジ式の為、各サイズのディスクホルダー、カップ砥石が本体に直結して取付き、安全作業が可能です。多種多様の工具が使用でき作業性抜群です。調整ジョイント付カプラで回転自在。
    回転数(min-1[r.p.m])15000外径(Φmm)32仕様チャッキング:1/4×20山ネジ全長(mm)139質量(g)500空気圧力(MPa)0.4~0.65空気消費量(m3/min)0.4排気口前方
  • ミニアングルサンダーセット Axel

    ミニアングルサンダーセット

    Axel
    41,980税込46,178
    1台
    15日以内出荷
    マイクログラインダーの欠点であるパワー不足を解消。セット品で一般加工からマイクロサンダー加工まで可能。ボスネジKT30B(別売)に付け替えるだけで30Φの取付工具も使用可能になります。
    回転数(min-1[r.p.m])19000外径(Φmm)35仕様チャッキング:1/4×20山ネジセット内容MDSF-50(本体)、レンチ2個、調整ジョイントカプラ(AJ-2)、マジック式ディスクホルダー(MDH-50)、ネジ式ディスクホルダー(NDH-50)、マジック式ペーパーディスク(MPD-50)#60・#80・#100・#120×各10個、ネジ式フィニッシングディスク(NFD-50)#80・#150・#300×各2枚全長(mm)110質量(g)400空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.3排気口前方
  • ロンググラインダー Axel

    ロンググラインダー

    Axel
    65,980税込72,578
    1台
    12日以内出荷
    作業性、耐久性抜群。伸延スピンドル採用により、伸延部の太さはわずか19Φとなっています。深穴及び細穴の中の研磨やバリ取りの作業性を発揮します。伸延スピンドルは精密なシールボールベアリング3個、本体共で計5個使用し、頑強なエアーツールです。グリップ部は滑り止め縦溝方式の為伸延となっておりますが作業性は良いです。
    回転数(min-1[r.p.m])28000空気消費量(m3/min)0.4仕様チャッキング:6(3)全長(mm)265質量(g)750外径(Φmm)32空気圧力(MPa)0.4~0.65排気口横方
  • 強力型グラインダー Axel

    強力型グラインダー

    Axel
    19,980税込21,978
    1台
    12日以内出荷
    ハウジングケースはアルミです。
    回転数(min-1[r.p.m])22000空気消費量(m3/min)0.3仕様チャッキング:6(3)全長(mm)157質量(g)600外径(Φmm)40空気圧力(MPa)0.4~0.65排気口後方
  • 強力型グラインダー Axel

    強力型グラインダー

    Axel
    19,980税込21,978
    1台
    12日以内出荷
    アルミハウジング。前方排気のため本体にエアーカプラが直付けできます。
    回転数(min-1[r.p.m])22000空気消費量(m3/min)0.3仕様チャッキング:6(3)全長(mm)140質量(g)600外径(Φmm)40空気圧力(MPa)0.4~0.65排気口前方
  • 作業用グラインダー Axel

    作業用グラインダー

    Axel
    15,980税込17,578
    1台
    12日以内出荷
    回転数(min-1[r.p.m])25000空気消費量(m3/min)0.3仕様チャッキング:6(3)全長(mm)120質量(g)340外径(Φmm)33空気圧力(MPa)0.4~0.65排気口前方
  • 軽作業用グラインダー Axel

    軽作業用グラインダー

    Axel
    24,980税込27,478
    1台
    12日以内出荷
    先端部が細く故障の多いマイクログラインダー作業に完全代行できます。3mm・6mmコレット各1個付き。
    回転数(min-1[r.p.m])30000空気消費量(m3/min)0.3仕様チャッキング:6(3)全長(mm)130質量(g)330外径(Φmm)33空気圧力(MPa)0.4~0.65排気口前方
  • 中作業用エアーグラインダー Axel

    中作業用エアーグラインダー

    Axel
    41,980税込46,178
    1台
    12日以内出荷
    回転が32,000min-1と早く、軸付砥石、特にロータリーカッターに威力。一般的な作業には(小径~中径23Φ)型として多くお使いいただけます。スイッチもレバー式とプッシュボタン式を作業に合わせてお選びください。
    回転数(min-1[r.p.m])32000空気消費量(m3/min)0.4仕様チャッキング:6(3)全長(mm)135質量(g)370外径(Φmm)35空気圧力(MPa)0.4~0.65排気口後方
  • マイクロアングルサンダー Axel

    マイクロアングルサンダー

    Axel
    43,980税込48,378
    1台
    12日以内出荷
    カップ砥石を使用した切削加工、カップラビンを使用したアルミ切削・研磨加工、ディスク工具による研磨加工と幅広く使用いただけます。カップ砥石はM7XP0.76であれば使用できます。安定したパワーを得る精密ギアーピニオンを採用。コンパクト設計とアルミボディーによる小型軽量化。耐久性を向上させた特殊ブレード(成型品)を採用。排気音を軽減し、消音効果を高めました。
    回転数(min-1[r.p.m])25000外径(Φmm)18仕様チャッキング:M7×0.75ネジ全長(mm)131質量(g)140角度(°)ヘッド:120空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.2排気口後方
  • マイクロアングルサンダー Axel

    マイクロアングルサンダー

    Axel
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    カップ砥石を使用した切削加工、カップラビンを使用したアルミ切削・研磨加工、ディスク工具による研磨加工と幅広く使用いただけます。カップ砥石はM7XP0.75であれば使用できます。安定したパワーを得る精密ギアーピニオンを採用。コンパクト設計とアルミボディーによる小型軽量化。耐久性を向上させた特殊ブレード(成型品)を採用。排気音を軽減し、消音効果を高めました。
    回転数(min-1[r.p.m])25000外径(Φmm)18仕様チャッキング:M7×0.75ネジ全長(mm)124質量(g)140角度(°)ヘッド:90空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.2排気口後方
  • マイクロアングルサンダー Axel

    マイクロアングルサンダー

    Axel
    29,980税込32,978
    1台
    12日以内出荷
    金型の狭く奥まった部分に最適です。小型軽量で手に優しいソフトグリップの採用により、長時間の使用にも手が疲れません。
    回転数(min-1[r.p.m])35000外径(Φmm)22仕様チャッキング:3Φコレット全長(mm)155質量(g)130角度(°)ヘッド:120空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.2排気口後方
  • マイクログラインダー Axel

    マイクログラインダー

    Axel
    39,980税込43,978
    1台
    12日以内出荷
    静音(60dBA)・耐震・耐久性に優れています。高速回転または加熱防止に最高のインブッシュ・アウトブッシュを採用し、マイクログラインダーにして頑強さ抜群です。ハウジングにウレタンを使用し冷たさを感じさせず、ハウジングも太く一般的なマイクログラインダー以上に作業性、使いやすさ抜群です。耐久性を向上させた特殊(成型品)を採用。
    回転数(min-1[r.p.m])60000空気消費量(m3/min)0.2全長(mm)133質量(g)120外径(Φmm)18空気圧力(MPa)0.4~0.6コレットサイズ(mm)3排気口後方
  • マイクログラインダー Axel

    マイクログラインダー

    Axel
    28,980税込31,878
    1台
    12日以内出荷
    小径軸付砥石(1.5Φ以下)に最適です。チャックとボディとコレットを一体とした精度の高いスピンドルコレット採用。フロント部に3個のシールベアリングを使用し、摩擦時のシンブレに対しても抜群です。耐久性を向上させた特殊ブレード(成型品)を採用。
    回転数(min-1[r.p.m])60000空気消費量(m3/min)0.2全長(mm)133質量(g)110外径(Φmm)16空気圧力(MPa)0.4~0.6コレットサイズ(mm)3排気口後方
  • マイクログラインダー Axel

    マイクログラインダー

    Axel
    41,980税込46,178
    1台
    7日以内出荷
    強力作業性、耐久性に優れています。キャッチングはピン+コレット式。チャックとボディとコレットを一体した精密度の高いスピンドルコレットを採用。モーター部フロント部に分かれて個々に配置させたベアリングは消耗を極力抑え長期にわたり安定した出力(回転数)を保持させます。耐熱性を向上させた、特殊ブレード(成型品)を採用。ベアリング熱の冷却対策としてハウジング内側に特殊加工を施してあります
    回転数(min-1[r.p.m])60000空気消費量(m3/min)0.2全長(mm)155質量(g)130外径(Φmm)16空気圧力(MPa)0.4~0.6コレットサイズ(mm)3排気口後方
  • ニューベストオイラー Axel

    ニューベストオイラー

    Axel
    1,998税込2,198
    1個
    12日以内出荷
    回転が滑らか。 パワー持続。 低温効果。 異物の侵入阻止。
    用途エアーツールの給油に。
  • エアーフレックス Axel

    エアーフレックス

    Axel
    27,980税込30,778
    1台
    12日以内出荷
    パワー直接伝達駆動方式採用による、ガタのないストローク機構。高トルクエアターボ搭載で、抜群の作業率を発揮。発熱のない高効率ドライブ。エアー調節により、往復回転数を微妙にコントロール。人間工学に基づく、ホールド感のよいソフトグリップ。
    仕様キャッチング:バイス式ホルダーストローク(mm)0.7回転数(min-1[r.p.m])28000空気消費量(m3/min)0.5排気口後方
  • ボスネジ Axel

    ボスネジ

    Axel
    2,798税込3,078
    1個
    15日以内出荷
    ネジ式のアングルサンダーで30Φマイクロサンダー用アクセサリーを使用するための交換ネジです。
    取付ねじ(本体)1/4×28山、(カップ)7m/m×0.75pt
  • 静音エアーグラインダー Axel

    静音エアーグラインダー

    Axel
    29,980税込32,978
    1台
    12日以内出荷
    静音ロータリーエアーモーターを採用。アルミボディーによる軽量化。付属のスリーブコレットを使用することにより、4mmもキャッチング可能。先端径が細く作業性が向上。
    回転数(min-1[r.p.m])30000空気消費量(m3/min)0.3仕様チャッキング:6(3)全長(mm)155質量(g)390外径(Φmm)30空気圧力(MPa)0.4~0.6排気口後方