絞り込み
ブランド
- NSK(ナカニシ)
- モノタロウ(22)
- 日東工器(1,350)
- 日本ニューマチック工業(237)
- 室本鉄工(220)
- ベッセル(167)
- SHINANO(信濃機販)(164)
- 東空販売(83)
- コンパクトツール(81)
- 不二空機(79)
- BAHCO(バーコ)(63)
- 日本レヂボン(59)
- エスコ(56)
- マキタ(49)
- ウシオ(UHT)(39)
- 空研(29)
- BTB(29)
- 瓜生製作(28)
- SI(28)
- ヨコタ工業(27)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(47)

コレット CHKタイプ
NSK(ナカニシ)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷Φ6コレットです(工具シャンク径Φ5.91~Φ6.0用)。AA級高精度タイプです。用途CHKタイプのスピンドル用です。トラスコ品番780-4814
ロータスエアーモータ
NSK(ナカニシ)¥48,980税込¥53,8781個当日出荷グラインダと2連ホース(給気、排気)の固定がなく、ホースはねじれることなく360°フリー旋回します。 ホースを気にせず作業ができます。付属品ホース(K-206):2m/消音器(K-209)/ピンスパナ(K-233):1枚質量(g)約130(ホース除く)出力(W)46最大トルク(cN・m)6.6(0.4MPa時)空気圧力(MPa)0.3~0.45(適性)回転速度(min-1[r.p.m])2000~30000空気消費量(NL/min)75
チャックナット
NSK(ナカニシ)¥4,098税込¥4,5081個欠品中用途CHKコレット用ナット適合機種QC5-K(NRR4040-QC)・QC5-K(NR4040-AQC)・BMS-4020-MQL-CHK・BMS-4020-MQL-CHK-2M・BMS-4040-MQL-CHK・BMS-4040-MQL-CHK-2M
コントローラ E3000iコントローラ
NSK(ナカニシ)¥159,800税込¥175,7801台翌々日出荷操作パネルを縦/横/背面に付け替え可能です。LOADメータ採用で加工負荷を可視化できます。3桁のデジタル表示で、200min-1単位で速度設定が可能です。速度回転領域が1。000~80。000min-1と幅広いです。E3000、E2000、iSpeed3、HESシリーズのモータスピンドルを制御可能です。用途E3000i、E3000、E2000、iSpeed3、HESシリーズのモータスピンドルを制御するためのコントローラです。付属品電源コード(3m)、Φ6mmフィルタ付きエアーホース(2m)(K251:2058)、分岐アダプタ、コネクタキャップ:2個、レジューサ、コネクタカバー(A・B・セレクタ通信用)、電源コードフック、ブラケット(底面・背面固定用):各2個、ゴム足:4個、管型ヒューズ(T6.3AAH250V):2個、取り付けねじ:8個トラスコ品番711-2057最大出力(W)350回転速度(min-1[r.p.m])1,000~80,000外径(mm)W88 × D155 × H236
スピンドル
NSK(ナカニシ)¥149,800税込¥164,7801個6日以内出荷エアー駆動によるチャッキング方式を採用し、素早く簡単にコレットホルダの交換ができます。 コレットホルダを使って、機外で工具の準備ができ、段取り作業の大幅な改善ができます。 2 種類のコレット(CHK 0.5mm ~ 6.35mm、CHA 0.5mm ~ 4.0mm)が選択できます。付属品スパナ(22×27) : 1 枚 / フィルタ付エアーホース(K-251) : Φ6mm × 2m 1 本質量(g)1230外径(Φmm)30空気圧力(MPa)0.6(工具交換)精度(μm)1以内(スピンドル振れ)許容回転速度(min-1)50000(モーター回転速度)適合コレットホルダQC3-A / QC3-A-R(コレットCHA 用)、QC3-K / QC3-K-R(コレットCHK 用)RoHS指令(10物質対応)対応
モータスピンドル コレット別売
NSK(ナカニシ)¥93,980税込¥103,3781個6日以内出荷質量(g)420外径(Φmm)30コレットCHKグループ(Φ0.5~6.35mm)精度(μm)1以内(スピンドル振れ)許容回転速度(min-1)60000(モーター回転速度)RoHS指令(10物質対応)対応
細軸ハンドピース
NSK(ナカニシ)¥28,980税込¥31,8781個当日出荷深穴、細穴、狭所、リブ溝の内面や底面の加工に最適。 工具交換はスパナ締め付けで確実にチャッキング。付属品スパナ(7×5.1)(6×4.5):各1枚/ピンスパナ(K-233):1枚質量(g)156RoHS指令(10物質対応)対応
ストレートハンドピース
NSK(ナカニシ)¥28,980税込¥31,8781個当日出荷ミクロン技術を結集、高精度、高信頼性を実現。 繊細な仕上げ加工に最適なスリム・軽量。 レバー式チャッキングで確実ワンタッチ工具交換できます。用途軸径Φ1.6 mm 専用、深穴加工用付属品コレットレンチ(K-232):1枚/ピンスパナ(K-233):1枚減速比10/11寸法(mm)11.9(工具カミシロ)質量(g)50穴径(Φmm)20(最小加工)RoHS指令(10物質対応)対応
エアーラインキット
NSK(ナカニシ)¥45,980税込¥50,5781個10日以内出荷高速回転のエアーモータを長時間スムーズに回転させるため、安定したオイルミストエアーが必要です。 AL-M1202 は、エアーの圧力を調整し、オイルを自動的に、モータ側に供給するシステムです。 しかし、湿気の多い時期や場所によって、別のフィルタ又はエアードライヤがないと故障や不具合の原因になることがありますので、エアーラインキットの 1 次側に近い場所に容量の大きいフィルタやエアードライヤの設置をお薦めします。用途HTS,プラネット共用付属品配管用ホース(K-260):2m/潤滑油(K-211):1 本ろ過度(μm)0.3
カートリッジ
NSK(ナカニシ)¥17,980税込¥19,7781個6日以内出荷驚異の32万回転/分。切削抵抗の無い滑らかな切れ味、フェザータッチで精密高精度切削ができます。 無給油式エアーグラインダの採用でクリーン切削ができます。オイルの吹き出しがなく加工物や手を汚しません。 軽量(わずか71g)アルミボディ、手のひらサイズ(全長109mm)。 ペン感覚で微細部を思いのままに高精度加工できます。用途各種金型、治工具、精密小物部品の面取り・バリ取り作業/名入れ彫刻作業/プリント基板のパターンカット作業/電子部品・セラミック部品の加工セット内容プレストハンドピース(PR-304): 1台/プレストⅡユニットボックス(PRⅡ-06): 1台/フットコントローラ(AFC-40): 1台/ハンドピースホルダ(Z014): 1個使用工具軸径1.6mm専用空気圧力(MPa)0.25回転速度(min-1[r.p.m])320000空気消費量(NL/min)40ろ過度(μm)5
エスパート500トルク用モータコード(9094)
NSK(ナカニシ)¥8,998税込¥9,8981個29日以内出荷エスパート500モータ ENK-500T用コードトラスコ品番162-8218RoHS指令(10物質対応)対応
エスパート500コンパクト用モータコード(9093)
NSK(ナカニシ)¥8,998税込¥9,8981個29日以内出荷エスパート500モータ ENK-500C用コードトラスコ品番162-9128RoHS指令(10物質対応)対応
CNC自動旋盤用クーラントスルーモータスピンドル CTMF-3130
NSK(ナカニシ)¥419,800税込¥461,7801台翌々日出荷工具先端からクーラントを吐出させて加工を行うモータスピンドルです。クーラント液圧力最大20MPa対応。これまでの同等ボディサイズと比較し最大出力の増加(150W→350W)を実現しました。(既存最小ボディサイズiSpeed3シリーズと比較)用途CNC自動旋盤用付属品スパナ(8×5)(9×11)、六角穴付ボルト(M5×80):2個トラスコ品番711-2044全長(mm)115.8最大出力(W)350コード長さ(m)0.5適合ナットコレットナット:CHN-CTA適合コレットCHAグループ Φ3.0、Φ3.175、Φ4.0mm(AA級のみ)許容回転速度(min-1)30000外径(mm)31振れ精度(μm)スピンドル:1以内