絞り込み
ブランド
- NSK(ナカニシ)
- モノタロウ(619)
- エスコ(16,405)
- 修理(3,341)
- マキタ(2,567)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2,309)
- 日東工器(1,772)
- TRUSCO(1,551)
- RS PRO(1,546)
- BAHCO(バーコ)(1,497)
- SK11(1,392)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,254)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,200)
- Wera(1,168)
- STAHLWILLE(スタビレー)(1,102)
- KNIPEX(クニペックス)(1,062)
- KTC(985)
- 日本紐釦貿易(968)
- ベッセル(951)
- BOSCH(ボッシュ)(939)
- NAC(長堀工業)(906)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(83)
特価

超音波カッター ソニックカッターZERO セット 100V
NSK(ナカニシ)¥179,800税込¥197,7801個当日出荷複雑な形状や精密さを要求するカッティングに威力を発揮します。 (布、ゴム、フィルム、プラスチック、ウレタン、プリント基板のパターン修正等) 手に伝わる振動がないため刃先を正確に当てることができ、精度の高いカットが可能です。 各種肉薄材の切り抜き、切断、窓抜き、デザインカット、バリ取り等に最適です。セット内容コントローラー(ソニックカッターZERO100V)×1/ハンドピース×1/専用替刃(エヌティー(株)製BDC-200P 30°)×40/六角レンチ(2mm)/スペアセットビス(M4×P0.7×L4)×4/スペアヒューズ(T1.6AH250V)×2/Oリング×1/電源コード(2m)×1コード長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
ナカニシ イーマックスエボリューション スタンダードモータ
NSK(ナカニシ)¥54,980税込¥60,4781本当日出荷回転速度、重さ、モーター径、トルクなどのトータルバランスに最も優れています。精密微細加工として最適な軽量コンパクト汎用タイプです。高性能ブラシレスモーターにより、カーボンブラシの交換が不要です。負荷が変わっても回転速度の変化が少なく、ねばり強く安定した切削、研削加工が可能です。低速回転から高速回転まで静粛性に優れ、滑らかに思いのまま可変速ができます。適合(コントロールユニット)NE249トラスコ品番463-0661寸法(mm)24.5×97消費電力(W)73最大出力(W)73最大トルク(cN・m)4.3
リングタイプアタッチメント
NSK(ナカニシ)¥28,980税込¥31,8781本当日出荷ミクロン技術を結集した、高精度、高信頼性を実現。 繊細な仕上げ加工に最適なスリム・軽量。 リング式チャッキングで確実ワンタッチ工具交換できます。付属品標準付属コレットチャック/Φ3.0mm(CHH-3.0) Φ2.35mm(CHH-2.35)標準装備付属品 スパナ(7×5.1)、ピンスパナ(K-233)トラスコ品番324-5543質量(g)92
ディスク専用ゴムパット
NSK(ナカニシ)¥1,898~税込¥2,088~1パック(5本)当日出荷研磨ディスクを貼り付け使用します。弾力性に富むゴム質により平面から曲面の仕上げに最適です。質量(g)20.0g最高使用回転数(min-1[r.p.m])23000
ナカニシ イーマックスエボリューション コントロールユニット
NSK(ナカニシ)(1件のレビュー)¥54,980税込¥60,4781セット当日出荷回転速度が調整がしやすい大径ボリュームと、回転速度デジタル表示・負荷状態を表示するLOADメータが一体となり、作業の効率を高めます。 使用頻度の高い回転速度をあらかじめメモリーすることが可能です。付属品ハンドピースホルダ、ハンドピーススタンド、電源コードトラスコ品番463-0726寸法(mm)(ユニット)130×254×97質量(kg)2.3電源(V)AC100無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~40000入力電源AC100V(50/60Hz)
トルクモータ(エスパート500用)
NSK(ナカニシ)¥59,980税込¥65,9781本当日出荷ON/OFF手元スイッチ機能 200Wの高トルクタイプです。軸径Φ6mmや大径の先端工具の使用などに最適です。トラスコ品番463-0688最大出力(W)200最大トルク(cN・m)8.7
90°アングルアタッチメント
NSK(ナカニシ)(1件のレビュー)¥35,980税込¥39,5781本当日出荷研磨ディスクパッドで平面スピード研磨に最適です。 粗加工から鏡面仕上げまで広範囲の加工ができます。 内蔵ギアにより3/4減速。付属品標準付属コレットチャック/Φ3.0mm(CHC-3.0)標準装備付属品 専用チャックレンチ(K-231)、ピンスパナ(K-233) 標準付属工具 ディスク専用ゴムパッド Φ10、Φ20、Φ30mm用/各1 サンドペーパーディスク Φ11 #180、Φ11 #600、Φ21 #180、Φ21 #600、Φ31 #180、Φ31 #600/各5トラスコ品番297-5246質量(g)45
超精密エアグラインダー「インパルス}
NSK(ナカニシ)¥46,980税込¥51,6781台当日出荷付属品標準装備付属品 コレットチャックΦ3.0mm(CHS-3.0) 交換用ホース(K-213)/1.5m 消音器(K-208)、スパナ(8×5)、棒レンチ(k-212)仕様適正空気圧/0.4~0.6MPaトラスコ品番293-2679質量(g)165全長L(mm)168寸法D(Φmm)23.9寸法l(mm)-ホース長さ(m)給気ホース/1.5、消音器ホース/1.2寸法d(Φmm)17回転速度(min-1[r.p.m])60000空気消費量(NL/min)165コレットチャック寸法(mm)0.8~3.175
コントローラ用フットペダル(1440)
NSK(ナカニシ)¥8,198税込¥9,0181個3日以内出荷踏み込み量により回転速度可変ができます。用途回転速度の可変トラスコ品番162-7787RoHS指令(10物質対応)対応
ストレートスピンドル(組み合わせ型)
NSK(ナカニシ)¥43,980~税込¥48,378~1台当日出荷から3日以内出荷セパレートタイプ(分離型)スピンドルです。●スピンドル部とモータ部の組み合わせが自由にでき、加工用途に応じた機種選定ができます。●段取り換えが頻繁な場合、スピンドルの交換で多彩に形状の変更ができます。●修理時の交換が容易にできます。
コレット CHKタイプ
NSK(ナカニシ)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷Φ6コレットです(工具シャンク径Φ5.91~Φ6.0用)。AA級高精度タイプです。用途CHKタイプのスピンドル用です。トラスコ品番780-4814
ロータスエアーモータ
NSK(ナカニシ)¥48,980税込¥53,8781個当日出荷グラインダと2連ホース(給気、排気)の固定がなく、ホースはねじれることなく360°フリー旋回します。 ホースを気にせず作業ができます。付属品ホース(K-206):2m/消音器(K-209)/ピンスパナ(K-233):1枚質量(g)約130(ホース除く)出力(W)46最大トルク(cN・m)6.6(0.4MPa時)空気圧力(MPa)0.3~0.45(適性)回転速度(min-1[r.p.m])2000~30000空気消費量(NL/min)75
チャックナット
NSK(ナカニシ)¥4,098税込¥4,5081個当日出荷用途CHKコレット用ナット適合機種QC5-K(NRR4040-QC)・QC5-K(NR4040-AQC)・BMS-4020-MQL-CHK・BMS-4020-MQL-CHK-2M・BMS-4040-MQL-CHK・BMS-4040-MQL-CHK-2M
モーターコード(1768)
NSK(ナカニシ)¥35,980税込¥39,5781台当日出荷E3000シリーズ用モータコード(ジョイントタイプ)です。トラスコ品番780-4636セット内容エアーホース、コネクタキャップ(本体付属)タイプジョイントタイプ2018年トラスコ掲載ページ5 0271
モーターコード(7722)
NSK(ナカニシ)¥33,980税込¥37,3781台当日出荷E2000シリーズ用モータコード(ジョイントタイプ)です。トラスコ品番859-4172セット内容エアーホース、コネクタキャップ(本体付属)タイプジョイントタイプ2018年トラスコ掲載ページ5 0269
E2000シリーズ用モーター(7721)
NSK(ナカニシ)¥69,980税込¥76,9781台当日出荷高速ブラシレスモータの採用で、抜群の耐久性と高信頼性を獲得しています。高速回転に適し、発熱が少なく長寿命です。E2000シリーズ用ブラシレスモータです。トラスコ品番859-4171セット内容スパナ(20×24)全長(mm)110最大出力(W)200回転速度(min-1[r.p.m])1000~50000外径(mm)Φ22.82018年トラスコ掲載ページ5 0269
コントローラ(7720)
NSK(ナカニシ)¥119,800税込¥131,7801台当日出荷トラスコ品番780-4679質量(kg)2.2電源AC100~240V最大出力(W)150回転速度(min-1[r.p.m])1000~50000
ナカニシ イーマックスエボリューション トルクモータ
NSK(ナカニシ)(1件のレビュー)¥60,980税込¥67,0781本当日出荷トルクをアップし、回転速度とバランスさせたパワータイプです。高性能ブラシレスモーターにより、カーボンブラシの交換が不要です。負荷が変わっても回転速度の変化が少なく、ねばり強く安定した切削・研磨加工が可能です。低速回転から高速回転まで静粛性に優れ、滑らかに思いのまま可変速ができます。適合(コントロールユニット)NE249トラスコ品番463-0653寸法(mm)28.4×108消費電力(W)76最大出力(W)76最大トルク(cN・m)4.8
トルク イーマックスエボリューション標準セット
NSK(ナカニシ)¥139,800税込¥153,7801組当日出荷スタンダードタイプよりトルクをアップしたパワータイプです。 回転数が『デジタル表示』にて調整可能です。 オートクルーズ機能搭載(フットコントローラー使用時に、一定の回転数に固定)です。 ブラシレスモーターの採用でカーボンブラシが交換不要(メンテナンスフリー)です。仕様特殊防塵機構(PAT.)トラスコ品番463-0718最大トルク(cN・m)4.8定格消費電力(W)28コレットチャック寸法(Φmm)3.0/2.35
超精密ブラシレスマイクログラインダー エスパート500
NSK(ナカニシ)¥169,800税込¥186,7801セット当日出荷ON/OFF手元スイッチ付き 広範囲な回転域。 マイコン制御によるモータの最適化駆動。 手元スイッチ付。 新機能搭載。付属品標準装備付属品 コレットチャックΦ3.0mm(CHH-3.0)、Φ2.35mm(CHH-2.35) ハンドピースホルダ、ハンドピーススタンド、スパナ(7×5.1)、ピンスパナ、L型スパナ(9)モーターブラシレスモーター
6mmアタッチメント
NSK(ナカニシ)¥28,980税込¥31,8781本当日出荷軸径Φ6mm先端工具が使用できます。 ゴム製グリップカバーは手に柔らかく、滑り止めとなります。 工具交換はスパナ締め付けで確実にチャッキング。付属品標準付属コレットチャック/Φ6.0mm(CHG-6.0)標準装備付属品 スパナ(10×10)、棒レンチ(K-212)、ピンスパナ(K-233)トラスコ品番297-5238質量(g)210
超精密エアグラインダー「スーパーカットインパルス」
NSK(ナカニシ)¥43,980税込¥48,3781台当日出荷カップ砥石を使用してスピード研削加工。 ゴムパットに各種ディスクを貼り付け研磨加工。 平滑面、端面加工に抜群の加工力を発揮します。 小形・軽量、圧倒的なパワーで高能率加工を実現します。用途カップ砥石・ディスク用、軸付工具用付属品標準付属コレットチャック/Φ3.0mm(CHS-3.0)標準装備付属品 ゴムパット(64822)、カップ砥石(64836、64837)/各1個、サンドペーパーディスク(#120、320、600、1000)/各2枚仕様適正空気圧/0.4~0.6MPa質量(g)190無負荷回転数(min-1[r.p.m])23000寸法D(Φmm)23.9使用空気圧力(MPa)0.4~0.6ホース長さ(m)給気ホース/1.5、消音器ホース/1.2寸法d(Φmm)33.5空気消費量(m3/min)0.165回転速度(min-1[r.p.m])23000適合砥石サイズ30mm(M7×0.75)空気消費量(NL/min)165排気方式後方コレットチャック寸法(mm)0.8~3.175ホース取付口6mmワンタッチ継手