カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(22)
- 日東工器(1,367)
- 日本ニューマチック工業(237)
- 室本鉄工(220)
- NSK(ナカニシ)(188)
- ベッセル(167)
- SHINANO(信濃機販)(164)
- 東空販売(83)
- コンパクトツール(81)
- 不二空機(79)
- BAHCO(バーコ)(63)
- 日本レヂボン(59)
- エスコ(56)
- マキタ(49)
- ウシオ(UHT)(39)
- 空研(29)
- 瓜生製作(28)
- SI(28)
- ヨコタ工業(27)
- ATI(26)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

レジノイド砥石 ネジ付平型 A(黒)
ヤナセ(柳瀬)¥22,980~税込¥25,278~1セット(50個)23日以内出荷アタリが柔らかく、使いやすい砥石です。用途溶接部やバリ取り作業に適しています。一般金属・ステンレス銅・鋳鉄の研削用。粒度36ねじ径(Φmm)W3/8
レジノイド砥石 ネジ付平型 A(黒)
ヤナセ(柳瀬)¥49,980税込¥54,9781セット(50個)23日以内出荷アタリが柔らかく、使いやすい砥石です。用途溶接部やバリ取り作業に。一般金属、ステンレス鋼、鋳鉄の研削用。幅(mm)19粒度36最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)75ねじ径(Φmm)W3/8
レジノイド砥石 ネジ付平型 A(黒)
ヤナセ(柳瀬)¥39,980税込¥43,9781セット(50個)23日以内出荷アタリが柔らかく、使いやすい砥石です。用途溶接部やバリ取り作業に。一般金属、ステンレス鋼、鋳鉄の研削用に。幅(mm)19粒度36最高使用回転数(min-1[r.p.m])14000外径(Φmm)65ねじ径(Φmm)W3/8
レジノイド砥石 ネジ付砲弾型 A(黒)
ヤナセ(柳瀬)¥41,980~税込¥46,178~1セット(50個)41日以内出荷アタリが柔らかく、使いやすい砥石です。用途溶接部やバリ取り作業に適しています。一般金属、ステンレス鋼、鋳鉄の研削用。粒度36ねじ径(Φmm)M10
レジノイド砥石 ネジ付砲弾型 A(黒)
ヤナセ(柳瀬)¥41,980~税込¥46,178~1セット(50個)41日以内出荷アタリが柔らかく、使いやすい砥石です。用途溶接部やバリ取り作業に適しています。一般金属、ステンレス銅、鋳鉄の研削用。粒度36ねじ径(Φmm)W3/8
レジノイド砥石 ネジ付砲弾型 A(黒)
ヤナセ(柳瀬)¥109,800~税込¥120,780~1セット(50個)41日以内出荷アタリが柔らかく、使いやすい砥石です。用途溶接部やバリ取り作業に。一般金属、ステンレス鋼、鋳鉄の研削用。幅(mm)75粒度36ねじ径(Φmm)W1/2
軸無しカートリッジロール
ヤナセ(柳瀬)¥4,998税込¥5,4981セット(10個)41日以内出荷摩耗しても次の新しい面が出てくる為、常に新しい砥粒面で研磨でき用途低コストで経済的です。軸径(Φmm)6幅(mm)40最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000外径(Φmm)19
フィンガーサンダーエアー用アイテム マジック用ゴムパット
ヤナセ(柳瀬)¥2,898税込¥3,1881枚5日以内出荷ゴム面(厚さ約6mm)に貼り付けるので、弾性研磨ができます。用途マジックテープ付のアイテムを使用する為のパットです。
ミニコングRX用コントロールボックス
ヤナセ(柳瀬)¥78,980税込¥86,8781台5日以内出荷ブラシレスモーターによる高耐久性と低ノイズとなってます。低速時でも扱いやすい高トルクです。高精度スピンドルで50000min-1でもなめらか回転します。
ミニコングRX用ハンドピース フットスイッチ
ヤナセ(柳瀬)¥9,998税込¥10,9981台5日以内出荷ブラシレスモーターによる高耐久性と低ノイズとなってます。低速時でも扱いやすい高トルクです。高精度スピンドルで50000min-1でもなめらか回転します。
ブレード/エアーニッパー
ベッセル¥26,980税込¥29,6781個当日出荷切り口が残ってはいけない場合のゲート処理に合せて切断面に大きなRをもうけている。本体の設置角度に合せて角度付きのブレードが選択できる。用途樹脂の切断、かしめ作業に適合本体GT-NS20/N20/NL20/NR20/NB20/NS20A/NR20A材質特殊合金鋼全長(mm)121寸法d(mm)35寸法a(mm)61本体質量(g)185寸法e(mm)16寸法b(mm)12寸法c(mm)15能力(Φmm)(硬質樹脂)4.5 / (軟質樹脂)6.5RoHS指令(10物質対応)対応
メカニカルソー
SHINANO(信濃機販)¥35,980税込¥39,5781台翌々日出荷世界最小、最軽量! 。小さくてもエンストなし! 。ショートストロークタイプ付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・32山ミニメカブレード(1枚)・丸ヤスリ(1本)・アレンレンチ(2mm)・アレンレンチ(2.5mm)全長(mm)148質量(kg)0.52ホース内径(Φmm)6.5騒音値(dB)83/(94)A空気消費量(m3/min)0.293振動14.5/1.9m/s2ストローク長(mm)5コンプレッサー(kW)2取付軸径(Φmm)ヤスリ:5無負荷往復回数(回/min)10,500s.p.m.
レシプロン
ミニター¥99,980税込¥109,9781台3日以内出荷振幅0~2mm、振動数460~7,000回/分 スピード重視型。最大ストローク2mm、毎分振動数7,000回まで設定できます。取り付け可能なセンタンツール軸径はΦ2.0mm~Φ6.35mmです。適合【カーボンブラシ】KE-580その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.3ストローク(mm)0-2質量(g)783定格電圧 DC V3-30取付可能軸径(Φmm)2.0-6.35振動数(回/min-1)【無負荷】460-7000
エクスホルダ(ソケット延長アタッチメント)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥69,980税込¥76,9781個4日以内出荷レンチ本体とソケットの間に装着することでソケットを延長できるアタッチメントです。用途トルシア形高力ボルト締め作業での長さ延長専用その他【差込角】Vシリーズ/VRUタイプ質量(g)500出力Vシリーズソケット取付/レバーソケット(VRUタイプ)取付寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81×81×100RoHS指令(10物質対応)対応
高圧用スムージーホース
フジマック¥18,980税込¥20,8781本3日以内出荷マッハ 高圧スムージーホース。滑らかですべりが良く、引っ掛かりを防ぎます。ホース内径6mm。滑らかで滑りが良い色オレンジ質量(g)1620長さ(m)20
高圧用スムージーホース
フジマック¥19,980税込¥21,9781本3日以内出荷マッハ 高圧スムージーホース。滑らかですべりが良く、引っ掛かりを防ぎます。ホース内径9mm。滑らかで滑りが良い色オレンジ質量(g)1770長さ(m)20
高圧用スムージーホース
フジマック¥23,980税込¥26,3781本3日以内出荷マッハ 高圧スムージーホース。滑らかですべりが良く、引っ掛かりを防ぎます。ホース内径7mm。滑らかで滑りが良い色オレンジ質量(g)2220長さ(m)30
高圧用スーパースムージーホース
フジマック¥13,980~税込¥15,378~1本3日以内出荷高圧用スーパースムージーホース 。ロック一発カプラ採用!。より滑らかに!より柔らかく!もっとラクラク作業!。よりしなやかで、現場作業における障害物への引っ掛かりを防ぐ!手首への負担が軽減!。柔らかくて滑らか色ブラック
高圧用スムージーホース
フジマック¥14,980税込¥16,4781本3日以内出荷マッハ 高圧スムージーホース。滑らかですべりが良く、引っ掛かりを防ぎます。ホース内径8mm。滑らかで滑りが良い色オレンジ質量(g)1120長さ(m)10
高圧用スムージーホース
フジマック¥13,980税込¥15,3781本3日以内出荷マッハ 高圧スムージーホース。滑らかですべりが良く、引っ掛かりを防ぎます。ホース内径5mm。滑らかで滑りが良い色オレンジ質量(g)1020長さ(m)10
高圧用スムージーホース
フジマック¥27,980税込¥30,7781本3日以内出荷マッハ 高圧スムージーホース。滑らかですべりが良く、引っ掛かりを防ぎます。ホース内径10mm。滑らかで滑りが良い色オレンジ質量(g)2420長さ(m)30
Φ32 ダクトホースセット(B)
コンパクトツール¥8,498税込¥9,3481セット4日以内出荷集塵用ダクトホース。ホースと両端カウス+エアホースのセットです。用途集塵用適合機種905A4D材質ナイロン長さ(m)0.75穴径(Φmm)32
Φ25 BD用 ダクトホースセット 2M
コンパクトツール¥7,198税込¥7,9181セット4日以内出荷集塵用ダクトホース。用途集塵用適合機種812B4D、905B4D、材質ナイロン長さ(m)2穴径(Φmm)25
Φ32 ダクトホースセット(A)
コンパクトツール¥3,798税込¥4,1781セット4日以内出荷集塵用ダクトホース。ホースと両端カウスのセットです。用途集塵用適合機種905A4D材質ナイロン長さ(m)0.75穴径(Φmm)32
820A4D用パッド 93×400
コンパクトツール¥6,898税込¥7,5881枚3日以内出荷820A4D専用交換用パッドです。サンダーの特性(高研削性・高バランスなど)を引き出すように考えられたパッドです。用途レザーパッド仕様レザータイプ(ノリ式)適合機種820A4D材質アルミ板、ウレタン幅(mm)93質量(g)160タイプLPパッド奥行(mm)400ペーパー寸法(mm)95×400
5×10 LP(穴有)
コンパクトツール¥4,198税込¥4,6181枚3日以内出荷Φ123mm吸塵式サンダー用の交換用レザーパッドです。仕様レザータイプ(ノリ式)適合機種905B4Dなど吸塵式材質ウレタン高さ(mm)10外径(Φmm)123ペーパー寸法(mm)125ねじサイズシャフトねじ:5/16インチ24-UNF
123×8 MPパッド Assy
コンパクトツール¥5,198税込¥5,7181枚3日以内出荷813専用交換用パッドです。用途マジックパッド仕様マジック式適合機種813厚さ(mm)8外径(Φmm)123
Φ123らくちんパッド W5/8-11
コンパクトツール¥4,598税込¥5,0581枚3日以内出荷電動のシングルアクションポリッシャーに取付けできる、適度な柔軟性のあるのマジックパッド。仕様マジック式適合機種717A2など材質ウレタン高さ(mm)15外径(Φmm)123ペーパー寸法(mm)125ねじサイズシャフトねじ:W5/8-11
72×238 LPパッド
コンパクトツール¥8,298税込¥9,1281枚3日以内出荷815C2専用交換用レザーパッドです。サンダーの特性(高研削性・高バランスなど)を引き出すように考えられたパッドです。用途レザーパッド仕様レザータイプ(ノリ式)適合機種815C2材質エポキシガラス板幅(mm)72質量(g)120奥行(mm)238ペーパー寸法(mm)75×240