絞り込み
ブランド
- ベッセル
- モノタロウ(22)
- 日東工器(1,350)
- 日本ニューマチック工業(237)
- 室本鉄工(220)
- NSK(ナカニシ)(189)
- SHINANO(信濃機販)(164)
- 東空販売(83)
- コンパクトツール(81)
- 不二空機(79)
- BAHCO(バーコ)(63)
- 日本レヂボン(59)
- エスコ(56)
- マキタ(49)
- ウシオ(UHT)(39)
- 空研(29)
- BTB(29)
- 瓜生製作(28)
- SI(28)
- ヨコタ工業(27)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

GT-PLR用ビット止ボール 3.5mm 部品番号:5
ベッセル¥34税込¥371個当日出荷用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7048全長(mm)3.5質量(g)0.1本体寸法(mm)3.5×3.5×3.5部品番号5
GT-PLR用弁ボール 7mm 部品番号:28
ベッセル¥69税込¥761個欠品中用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7037全長(mm)7質量(g)0.1本体寸法(mm)7×7×7部品番号28サイズ(mm)7
ヘッドカップ
ベッセル¥3,998税込¥4,3981箱(10個)当日出荷金型製作のカッターマーク除去から鏡面仕上まで作業目的に合わせてご使用いただけます。トラスコ品番371-4080適合機種GT-MG25-12CF、9CF、12CR、9CR粒度80ねじ径(mm)M7×P0.75外径(Φmm)30
エアーニッパー用ブレード(刃のみ) (樹脂用)
ベッセル(1件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷から3日以内出荷樹脂切断に用いる標準ブレードです。 切り口が残ってはいけない場合のゲート処理に合せて切断面に大きなRをもうけています。(刃先に角度がついています)材質特殊合金鋼ブレード樹脂用
エアーニッパー用ブレード(刃のみ) (フラット切断樹脂用)
ベッセル¥6,898~税込¥7,588~1個当日出荷切り口を平らにする樹脂用ブレードです。切り口が残ってはいけない場合のゲート処理に合わせて切断面に大きなRをもうけています。材質特殊合金鋼ブレードフラット切断樹脂用
ラバーホルダー
ベッセル¥4,298税込¥4,7281箱(10個)当日出荷金型製作のカッターマーク除去から鏡面仕上まで作業目的に合わせてご使用いただけます。トラスコ品番371-4969適合機種GT-MG25-12CF、9CF、12CR、9CRねじ径(mm)M7×P0.75外径(Φmm)30
樹脂用クイキリ刃 No.N20AE1205
ベッセル¥58,980税込¥64,8781個当日出荷乗せゲート、捨てゲートなどの樹脂ゲート処理に用いられます。用途樹脂の切断、かしめ作業にトラスコ品番406-2401適合機種GT-NS20/N20/NR20/NB20材質特殊合金鋼切断能力(mm)3.5(強化プラスチック・人造大理石)RoHS指令(10物質対応)対応
GT-PLR用ビット止スプリング 部品番号:6
ベッセル¥89税込¥981個当日出荷用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7028全長(mm)11質量(g)0.8本体寸法(mm)11×11×8部品番号6
横用ブレード(刃のみ)ストレート刃
ベッセル¥8,398税込¥9,2381個欠品中ジョイント部は高精度の加工、耐久性に優れています。刃の部分はワークに応じた断面角度、特殊な熱処理をほどこしてあり、どの部分でもかわらぬ切れ味です。適合機種NY05、NY05-4、NF05材質特殊合金鋼質量(g)22寸法d(mm)10.5寸法a(mm)22.0切断能力(mm)軟質樹脂:3.0硬質樹脂:2.0寸法e(mm)4.0寸法b(mm)7.0ブレードストレート刃
エアニッパー用ブレード
ベッセル¥9,498税込¥10,4481本当日出荷ジョイント部は高精度の加工、耐久性に優れています。刃の部分はワークに応じた断面角度、特殊な熱処理を施しており、どの部分でも変わらぬ切れ味です。質量(g)41
エアニッパー(レバー式)
ベッセル¥29,980税込¥32,9781台当日出荷別作ブレードの対応で用途は限りなく広範囲です。より安全で効率よく、さらに疲労の軽減につながります。用途樹脂や金属の切断、かしめ作業に。仕様替刃鉄・銅用(A):N30S、N30BBB、替刃樹脂用(A):N30P、N30J、N30JL、N30PF、N30E、NM30J、NM30P、NM30Eトラスコ品番810-6728材質鋼材 ダイカスト寸法(mm)フレーム角:56全長(mm)185切断能力(mm)軟質樹脂:10使用空気圧力(MPa)統合:0.5~0.6切断能力(硬質樹脂)6.5mm切断能力(Φmm) ピアノ線1.2切断能力(Φmm) 鉄線2.8切断能力(Φmm) 銅線3.3空気消費量(cm3/回)584加圧力(N)2744端子裸:1.25/2mm2
GT-PLR用ひっかけスパナ 部品番号:90
ベッセル¥1,598税込¥1,7581個3日以内出荷用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7009全長(mm)155質量(g)65.7本体寸法(mm)155×37×4部品番号90
GT-PLR用アジヤストダイヤル止ボール1/8 部品番号:41
ベッセル¥34税込¥371個5日以内出荷用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7030全長(mm)1/8サイズ1/8”質量(g)0.1本体寸法(mm)1/8×1/8×1/8部品番号41
GT-PLR用アジャストバルブOリング P5 部品番号:37
ベッセル¥89税込¥981個4日以内出荷用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7057全長(mm)9サイズP5質量(g)0.1本体寸法(mm)9×9×2部品番号37
GT-PLR用左右切替バルブパッキン 部品番号:30
ベッセル¥69税込¥761個5日以内出荷用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7031全長(mm)10質量(g)0.1本体寸法(mm)10×10×1部品番号30
GT-PLR用左右切替バルブ 部品番号:27
ベッセル¥2,898税込¥3,1881個3日以内出荷用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7043全長(mm)39質量(g)15.1本体寸法(mm)39×13×13部品番号27
GT-PLR用左右切替バルブOリング S8 部品番号:26
ベッセル¥99税込¥1091個3日以内出荷用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7040全長(mm)11サイズS8質量(g)0.1本体寸法(mm)11×11×2部品番号26
GT-PLR用Oリング P11 部品番号:24
ベッセル¥99税込¥1091個3日以内出荷用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7050全長(mm)15サイズP11質量(g)0.1本体寸法(mm)15×15×2部品番号24
GT-PLR用スペーサー 部品番号:12
ベッセル¥269税込¥2961個5日以内出荷用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7045全長(mm)19質量(g)2.9本体寸法(mm)19×19×2部品番号12
GT-PLR用ドライバー 部品番号:11
ベッセル¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7047全長(mm)21質量(g)10本体寸法(mm)21×21×9部品番号11
GT-PLR用アンビル 部品番号:7
ベッセル¥3,998税込¥4,3981個当日出荷用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7025全長(mm)54質量(g)30本体寸法(mm)54×15×11部品番号7