充電工具 本体とは、バッテリーを充電して使用する、コードの不要な工具の本体のことです。コンセントのない野外や、工具を持って頻繁に移動する必要のある現場、または難しい体制で作業する時に便利です。現在、電動ドライバーは充電式が主流となっています。バッテリーが本体に内蔵されているタイプと、外付けのタイプがあります。リチウムイオンで外付けのものを選ぶと、同じメーカーの電化製品で同電圧であればバッテリーを使い回せる互換性があることも。(製品によって異なります)
30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M12 FRAIWF12-0 JP M12 FUEL 1/2インチ 300Nmアングルインパクトレンチ ミルウォーキーツール 動画あり
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 75mmのヘッドサイズにより、より狭いスペースでの作業が可能 自動停止モード:締め過ぎ防止 緩め制御モード:ボルトの緩みを感知し回転速度を制御 361mmの長いボディにより、手の届きにくいスペースでの作業を効率化 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 暗い現場での作業を可能にするLEDライト搭載 プレミアムラバーオーバーモールド搭載:腐食性物質に対する高い耐久力を持ち、使用時の快適さをサポートします。 各種M12バッテリーおよび充電器と互換性があります
長さ(mm)361 適合バッテリーM12 REDLITHIUM ION 仕様燃料ゲージ、LEDライト 質量(kg)1.3(本体のみ)、1.5(2.0Ahバッテリー装着時) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1550/0~2300/0~3000 ねじ締め能力最大M16 保証期間1年 アンビル1/2インチSQ w/ Friction Ring トルク(N・m)90/160/270 締付能力(ナット)最大M16 アズワン品番65-0279-54 打撃数(bpm)0~1350/0~2700/0~3600
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

軸ブレの少なさにより、繊細な作業に向いているので初心者の方にも扱いやすい。充電式なので電源のない場所にも便利。工具の先端を照らすLEDライト付き
用途DIYにも、現場作業にも。ドライバー 電動ドライバー 電動工具 DIY コンパクト 充電 ドリル ドリルドライバー 寸法(mm)ドリルチャック:約1.5~13 電圧(V)直流18 無負荷回転数(min-1[r.p.m])(低速)約0~400、(高速)約0~1800 本体質量(kg)1 最大締付トルク(N・m)約40 保証期間1年間(本体のみ) 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)20×15.5×5.9
1台ほか
8,198 税込9,018
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

56種のビットが付属。腕時計、カメラ、PC、スマホ、ドローンなどの小型機器から家具の組み立て作業など、国内・海外のあらゆる製品で活躍する、充電式ドライバーです。3段階のトルク調整に、スマートチップ内蔵で締めすぎも防ぎます。自動ON/OFFするリング型LEDライトにより暗所での作業もサポートします。「SnapBloq」シリーズは、DIYや精密作業を楽しむ方々に最適な、カスタマイズ可能なモジュール式ツールキットです。「ペン型電動工具」と「多彩なブロック型アクセサリ」が自由に組み合わせ可能で、自分だけのオリジナルな作業ツールを作り上げることができます。
付属品ドライバー本体、ドライバービット(S2鋼)×56、ケース×2、Type-Cケーブル 寸法(mm)ドライバー:181.7×19.7×22.5 質量(g)ドライバー:105 最大トルク(N・m)手動:4、電動:0.5 製品質量(g)500 保証期間1年間 ビット【C4×28mm】プラス(PH000/PH00/PH0/PH1/PH2)、プラスJIS規格(#000/#00/#0/#1)、マイナス(SLL1.0/SL1.5 /SL2.0/SL2.5/SL3.0/SL3.5)、トルクス(T2/T3/T4/T5)、セキュリティトルクス(T6H/T7H/T8H/T9H/T10H/T15H/T20H)、ペンタローブ(P2/P5/P6)、六角(H0.9/H1.3/H1.5/H2.0/H3.0/H4.0)、三角(△2/△2.3/△2.6/△3)、フラットプラス(W1.5)、セキュリティ六角(H2.0H/H2.5H/H3.0H/H3.5H)、四角(S0/S1/S2)、TW型(TW1)、Y字型(Y000/Y00/Y0/Y1)、U字型(U2.6/U3.0)、ピン(0.8)、ペン(PEN) 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])250 充電方式Type-C 製品サイズ(mm)200×83×34 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

最高のバランスを追求した性能とサイズ。軽量でコンパクトな設計。軽量設計により疲労を軽減。コンパクト設計により、狭い場所でも抜群の取り回しを発揮。最大緩めトルク745Nm(締付け542Nm)。改良されたモーター設計により生産性が向上。4種類の駆動制御機能を搭載。自動停止モード め過ぎを防止
質量(kg)1.2(2.5Ahバッテリー装着時) 電圧(V)12 ボルト径M16 機能燃料ゲージ、LEDライト 保証期間1年間 トルク(N・m)271/406/542/20 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])0~930/2100/3000/1300 衝撃インパクト数(ipm):0-1500/3000/3300
1個
32,980 税込36,278
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

15000Paで、車内の隅々までキレイに!ハンディクリーナーの新定番「Myクリーナー」小さなボディ、大きなパワー。
用途車用・家庭用 仕様最大パスカル:15000Pa 寸法(mm)65×65×280 質量(g)450 連続使用時間(分)【満充電時】ターボ:11、標準:30 保証期間1年 充電時間(時間)約3 バッテリー容量(mAh)リチウム電池:2000 関連資料(1.67MB)
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷

20種のドリルが付属。木、プラスチック、軟金属、ガラス、樹脂など幅広い素材に対応する、充電式ミニドリルです。3段階のトルク調整に、スマートチップ内蔵で精密な作業が可能です。自動ON/OFFするリング型LEDライトにより暗所での作業もサポートします。「SnapBloq」シリーズは、DIYや精密作業を楽しむ方々に最適な、カスタマイズ可能なモジュール式ツールキットです。「ペン型電動工具」と「多彩なブロック型アクセサリ」が自由に組み合わせ可能で、自分だけのオリジナルな作業ツールを作り上げることができます。
付属品ドリル本体、ドリルビット×20、ドリルガイド、ケース×2、Type-Cケーブル 寸法(mm)ドリル:181.7×19.7×22.5 質量(g)ドリル:108 製品質量(g)400 保証期間1年間 ビット【Φ2.35×35mm】0.6/0.7/0.8/0.9/1.0×2/1.1/1.2/1.3/1.4/1.5×2/1.6/1.7/1.8/1.9/2.0×2/2.1/2.2 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])600/900/1200 充電方式Type-C 製品サイズ(mm)200×83×34 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

内装工事や大型家具の組み立て、また本格的なDIYを楽しむ方へ。充電式なので電源のない場所にも便利。ショートボディで取り回しがラクで扱いやすい。ボタン1つで簡単にパワー3段階調節が可能
用途DIYにも、現場作業にも。ドライバー 電動ドライバー 電動工具 DIY コンパクトパワフル パワー ハイパワー バッテリー式 電圧(V)直流18 回転数(min-1[r.p.m])(強)約0~3200(中)約0~2000(弱)約0~1000 本体質量(kg)1.7 最大締付トルク(N・m)約190 保証期間1年間(本体のみ) 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)18×7.2×21 打撃数(min-1)(強)約0~3800(中)約0~2800(弱)約0~1300
1台ほか
9,098 税込10,008
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)充電式クリーナー DHC180(本体のみ)
業界トップクラスの吸引力、吸込仕事率90W(強モード時) 分離性能良い新設計のサイクロン式ユニットを標準付属 サイクロン式ユニットは、分解して水洗いできる ブラシレスモーター採用 吸い込みの強さは「強・中・弱」の3段階切換え 役立つ付属品(ワイドノズル・延長管・スキマノズル) 用途に合わせて使い分けできるダストバッグ、紙パック付 収納時に便利なストラップ付 電池の残量表示機能を搭載
連続使用時間(分)弱:45、中:35、強:20 長さ(mm)970 幅(mm)121 高さ(mm)188(※作業条件により連続使用時間は異なります。) 質量(kg)1.5(電池パックを含む) 適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA 付属品延長管(ノズルホルダ付)・ワイドノズル・スキマノズル・紙パック(10枚入り)・ダストバッグ(本体取付)・サイクロン式ユニット(ロック付)・逆止板 種別本体のみ 保証期間1年 充電時間(分)84 商品タイプ本体
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

38種の豊富なツールが付属。彫刻、研磨、切削、穿孔など様々な作業に対応した充電式ミニルーターです。無段階での速度調整に、スマートチップ内蔵で精密な作業をサポートします。木、プラスチック、軟金属、ガラス、樹脂など幅広い素材に使用いただけます。「SnapBloq」シリーズは、DIYや精密作業を楽しむ方々に最適な、カスタマイズ可能なモジュール式ツールキットです。「ペン型電動工具」と「多彩なブロック型アクセサリ」が自由に組み合わせ可能で、自分だけのオリジナルな作業ツールを作り上げることができます。
寸法(mm)ロータリー:182.1×19.7×22.6 質量(g)ロータリー:94 製品質量(g)410 保証期間1年間 ビットダイヤモンド研磨ビット×10/ドリルビット×2/研磨ビット×8/フライスカッタービット/ウールフェルトビット×4/ラバー研磨ビット×4/クリーニングブラシ×1/ウールホイールのコアバー/ウールホイール×6/研磨剤 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])15000~22000 充電方式Type-C 製品サイズ(mm)200×83×34 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

対象鉄筋径をさらに拡大した特大径モデル!。さらに大きな鉄筋径に対応し、現場の作業効率を向上!。対象鉄筋径をD22×D22~D41×D41、D51×D32まで拡大しました。同径結束(同じ太さの鉄筋2本)の最大が82mm(D41×D41)、太さの違う鉄筋2本の合計値の最大は83mm(D51×D32)です。2本のワイヤを同時に送って輪を作りねじる「ツインタイア機構」の搭載やワイヤの送り・引き戻し・ねじり動作すべてを最適化することで1結束0.7秒以下(D22×D22の満充電時平均)を実現しました。結束時にワイヤの輪を作りそれを引き戻すことで、鉄筋をしっかり結束します。また、少ないワイヤ量で結束でき、ワイヤのムダを減らします。
用途土木工事や鉄筋かご製作、運搬時の束ね結束など 適合1充電当たりの結束数(回):約4100(付属電池装着時)、使用可能ワイヤ:TW1060T(JP)、TW1060T-EG(JP)、TW1060T-PC(JP)、TW1060T-S(JP) 安全装置トリガロック、メインスイッチ 時間1回結束:0.7秒以下(D22×D22の満充電時平均) 保証期間1年 対象鉄筋:D22×D22~D41×D41、D51×D32,D51×D25×D25、D25×D25×D25×D25 電池パックリチウムイオン電池JP-L91450A 関連資料製品カタログ(2.75MB)
1台
209,800 税込230,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YSN-108 充電式レシプロソー YAMAZEN(山善) 動画あり
電源を気にせず、どこでも作業出来る充電式タイプ 付属の鉄工用ブレードで粗大ごみや不用品の解体などに使用可能 握りやすいグリップで頭上の枝切りもラクラク可能 バッテリーパックには電池残量表示ランプを搭載 充電不可や使用不可の場合も状況に応じてランプが点灯 切断物支えホルダー付きでなので安定して切断できる 枝支えホルダーも付いているので細長い枝切りも簡単 ブレードの交換はワンタッチ 保管時はブレードを外して収納
用途電動のこぎり、レシプロソーとして。 電気鋸/電気のこぎり/電動ノコギリ/太枝切りバサミ/太枝切りばさみ/のこぎり/剪定バサミ/コードレス/庭/枝/DIY/園芸/枝切/建築道具/大工用品 付属品バッテリー、充電器、木工・合成樹脂用ブレード、鉄工用ブレード、枝固定ホルダー 材質ABS ストローク(mm)13 質量(kg)1.1 定格電圧(V)10.8 切断能力(mm)パイプ45 切断能力(mm)木材50 バッテリーリチウム電池 ストローク数(min-1[回/分])0~2200 バッテリー容量(Ah)1.5 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×7×14 充電時間(分)約45 切断能力(mm)軟鋼2
1台
8,998 税込9,898
4日以内出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)充電式小型レシプロソー DRJ120L5
狭い現場作業に便利なコードレスタイプ 操作性を追究したフォルム 連続作業でも疲れにくい重心位置の設定 目立刃の採用で面沿いの作業が容易に リフォーム作業をはじめ、いろいろな切断作業に LEDライト付
付属品長尺目立て刃250mm(No.55)、充電器、電池パック、キャリングケース、六角棒レンチ3mm 切断能力(mm)(塩ビパイプ)120、(木材)55、(軟鋼材)3.5 ストローク数(min-1)0~5000 ストローク量(mm)10 電池パック(リチウムイオン)14.4V・5000mAh 本体質量(kg)1.8 長さ(mm)350 バッテリー電圧(V)14.4 バッテリー容量(mAh)5000 充電時間(分)50 切断能力(mm)パイプ塩ビ:120 ストローク数(min-1[回/分])0~5000 切断能力(mm)木材55 切断能力(mm)軟鋼板3.5 バッテリーリチウムイオン 質量(kg)1.9 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)359×83×128 保証期間1年
1台
48,980 税込53,878
3日以内出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)充電式ディスクグラインダー DG1810L5
100V並みのパワーを実現! Φ58mmの握り径と後部を絞り込んだ 握りやすいグリップ形状 切断時に切り込み深さを一定に保てる 丸形スリムギヤヘッド 本体の異常をLEDでお知らせする安心保護機能付 優れた防じん性能
握り径(Φmm)58 回転数(min-1[r.p.m])10000 電池パックリチウムイオン バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(mAh)5000 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)310×118×120 付属品電池パック、充電器、カニ目スパナ、キャリングケース 砥石径(Φmm)100 充電時間(分)84 砥石取付穴径(Φmm)15 充電器形名UBC-1802L バッテリーリチウムイオン 質量(kg)2.1 保証期間1年 長さ(mm)310 幅(mm)118 高さ(mm)120 電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)5.0
1台
34,980 税込38,478
3日以内出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)充電式インパクトドライバー DID1806L5
余裕の作業時間5,000mAh 小型・高効率4極モータを搭載
付属品充電器、電池パック×2、ベルトフック(本体取付)、キャリングケース 質量(kg)1.7 電圧(V)18 回転数(min-1[r.p.m])0~2500 打撃数(min-1[回/分])0~3000 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)157×58×235 ねじ締め能力小ネジM4~M8、普通ボルトM5~M14、高力ボルトM5~M12 バッテリー18Vリチウムイオン(B-1840L) 最大締付トルク(N・m)170 充電時間(分)60 バッテリー容量(mAh)4000 バッテリー電圧(V)18 ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M14 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12 ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)157×58×231 保証期間1年
1台
34,980 税込38,478
3日以内出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)充電式インパクトドライバー DID181L5
最大締付トルク 175N・mで強力ネジ締め ブラシレスモーター搭載 全長129mm軽量コンパクトボディ 3段階から打撃力を選択 余裕の作業時間 5,000mAh容量電池 高輝度LEDライト付 ベルトフック付
付属品キャリングケース、電池パック B-1850L(2個)、充電器 BC-1802L、ベルトフック(本体取付) 回転数(min-1[r.p.m])(強)0~3300、(中)0~2000、(弱)0~900 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)129×79×235 打撃数(min-1[回/分])(強)0~3600、(中)0~2400、(弱)0~1200 本体質量(kg)1.5(電池パック含) ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8 バッテリーリチウムイオン 最大締付トルク(N・m)175 バッテリー電圧(V)18 保証期間1年 充電時間(分)84 バッテリー容量(mAh)5000 ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M16 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14 打撃数(min-1)(強)0~3600、(中)0~2400、(弱)0~1200
1台
46,900 税込51,590
当日出荷

5.0Ah電池搭載機種 登場で作業量さらにアップ! ジョイント(D13×4本)も縛る! 残量表示機能付き リチウムイオン新電池!
用途鉄筋結束作業:建築スラブ(床面)・住宅基礎 安全装置トリガロック・カールガイド 充電器形名マックス/リチウムイオン急速充電器:JC-925A
1台
特価
126,800 税込139,480
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

水だけで簡単綺麗、手を使わずに床掃除ができ、乾拭きにも対応しています。2つのパワフルな回転モップが1分間に約90回転し、皮脂・油汚れも落とします。自動給水システムを搭載しており、稼働中にモップが乾くことなく最適な水分を供給しながら水拭きを行います。フローリングや大理石、タイルなど様々な床に対応しています。リモコン一つで離れたところから手軽に操作ができ、操作方法もシンプルなので、使いやすいです。2000mAhのバッテリーを内蔵し、1回の充電で約60分間稼働するので、広い範囲を掃除することができます。様々な運転モードに加え、落下防止センサーを搭載しており安心して使うことができます。モップは水洗い可能で繰り返し使用ができます。
用途・水拭き、乾拭きを自動でしてくれるのでいつでも床がきれいに。 セット内容本体、水拭きモップ×4(本体に2枚設置済み)、充電アダプター、リモコン(単4電池×2は別売り)、取扱説明書 電源(V)AC100-240(50/60Hz) 消費電力(W)28 ケーブル長(m)1.4 連続使用時間(分)約60 保証期間1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37×21×14 充電時間(時間)約4 作動音(dB)65 水タンク容量(mL)100(片方50)
1台
24,364 税込26,800
5日以内出荷

1台当たり500mlペットボトル8本分のリサイクルマテリアルを使用した、充電式振動ドリルドライバー。用途に応じてスピードが変えられる2段ギア搭載(0-350/0-1,350回転/分)。
用途ネジ締め・穴あけなどに。リサイクル素材使用 電動工具 ネジ締め 穴あけ サステナブル DIY SDGs 付属品充電器×1、プラス#2マイナス#8両頭ビット×1、説明書 質量(kg)1 打撃数(min-1[回/分])0~5250、0~20250 無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~350、0~1350 チャック能力(mm)1~10 バッテリーリチウムイオン 最大締付トルク(N・m)40 バッテリー容量(Ah)1.5 バッテリー電圧(V)DC10.8 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20.4×5.5×21 クラッチ数(段)11
1台
9,998 税込10,998
6日以内出荷

鉄筋の取付量が格段にアップ!!片手が空いて、身体への負担も軽減し、さらに作業効率が上がります。(※ハッカーと比べて) 5.0Ah電池搭載機種登場で作業量さらにアップ! 3本なら太径鉄筋D41×D13×D13を結束! 残量表示機能付き リチウムイオン電池搭載! ワイヤ巻数を2周巻と3周巻と4周巻から選択できます。 充電をより長く持たせるためにメインスイッチONの状態であっても、しばらく放置すると自動で電源が切れる、オートパワーOFF機能を搭載しました。 大作業量のリチウム電池の性能をフルに発揮することが出来ます。
用途鉄筋結束作業:ビル・マンションの梁柱、耐圧スラブ 質量(kg)2.3(付属電池装着時) 安全装置トリガロック・カールガイド 結束秒数(秒)1.0以下(2周巻時)/1.1以下(3周巻時)/1.2以下(4周巻時) バッテリー容量(Ah)6.0 バッテリー電圧(V)14.4 保証期間1年間 充電器形名JC-925A 対象鉄筋:D16×D16~D19×D19×D19×D19 適合ワイヤTW899(JP)、TW899-EG(JP)、TW899-PC(JP) 電池パックJP-L91450A、JP-L91440A、JP-L91415A アズワン品番65-1697-22 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)303×102×301(付属電池装着時) 結束本数【なまし鉄線】約105回(2周)/約90回(3周)/約75回(4周)、【亜鉛メッキ線】約96回(2周)/約82回(3周)/約68回(4周)、【ポリエステルコート線】約95回(2周)/約80回(3周)/約65回(4周) 1充電当たりの作業量約3200回(JP-L91450A装着時、3周巻時)/約2600回(JP-L91440A装着時、3周巻時)/約1000回(JP-L91415A装着時、3周巻時)
1台
209,800 税込230,780
翌々日出荷

鉄筋の取付量が格段にアップ!!片手が空いて、身体への負担も軽減し、さらに作業効率が上がります。(ハッカーと比べて) 充電器 JC-925A付き・残量表示機能付き リチウムイオン新電池搭載。 リチウムイオン電池パック JP-L91450A(5.0Ah)使用時 約4600回結束できます!(メーカー調べ) 充電をより長く持たせるためにメインスイッチONの状態であっても、しばらく放置すると自動で電源が切れる、オートパワーOFF機能を搭載しました。 大作業量のリチウム電池の性能をフルに発揮することが出来ます。
用途鉄筋結束作業:細径鉄筋・メッシュ筋 付属品電池パックJP-L91450A×2、充電器JC-925A、六角棒スパナ2.5、キャリングケース 質量(kg)2.0(付属電池装着時) 安全装置トリガロック・カールガイド 結束秒数(秒)0.90以下 バッテリー容量(Ah)6.0 バッテリー電圧(V)14.4 保証期間1年間 充電器形名JC-925A 対象鉄筋:Φ2.9×Φ6.0~Φ8.0×D13 適合ワイヤTW899(JP)、TW899-EG(JP) 電池パックJP-L91450A、JP-L91440A、JP-L91415A アズワン品番65-1697-21 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)303×102×268(付属電池装着時) 結束本数約180~210回(なまし鉄線)/約170~200回(亜鉛メッキ線) 1充電当たりの作業量約4600回(JP-L91450A装着時)/約2600回(JP-L91440A装着時)/約1000回(JP-L91415A装着時)
1台
189,800 税込208,780
3日以内出荷

腰を曲げない結束で身体的負担の低減。人間工学に基づく快適な操作性を実現させました。 腰を曲げずに結束できるため、腰部椎間板圧縮力、筋肉活動量による消費カロリー、作業時間を大幅低減。働き方に改革をもたらします。 人間工学に基づいた快適な操作性を実現! 両手で持つことで、腕への負担を軽減しながらブレを低減し、安定した操作性を確保。 ハンドルの高さは2段階に調節できます。また、バッテリーを手元に配置することで、快適な操作性を実現しました。 ツインタイアシリーズの結束スピード・結束力・結束形状はそのままに。
用途鉄筋結束作業 付属品リチウムイオン電池パック JP-L91450A×2個、リチウムイオン急速充電器 JC-925A、アームアタッチメントS 質量(kg)4.6(付属電池装着時) 結束秒数(秒)0.7以下(D10×D10の満充電時) バッテリー容量(Ah)6.0 バッテリー電圧(V)14.4 保証期間1年間 対象鉄筋:D10×D10~D22×D13×D13 適合ワイヤTW1060T(JP)、TW1060T-EG(JP)、TW1060T-PC(JP)、TW1060T-S(JP) アズワン品番65-1697-23 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)322×408×1100(付属電池装着時) 使用電池パックJP-L91450A、JP-L91440A、JP-L91415A 1充電当たりの作業量約4600回(JP-L91450A装着時)/約4000回(JP-L91440A装着時)/約1500回(JP-L91415A装着時)
1台
289,800 税込318,780
3日以内出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)充電式振動ドライバドリル
最大トルク 80N・m コンパクトとパワーを両立 握りやすくて疲れにくい新グリップ採用 把握力の強いロック付キーレスチャック採用 片手でビットの取り外しができるスピンドルロック機構 最適トルクが選べる21段クラッチ 2スピード無段変速 高輝度LEDライト(残照機能付)
付属品補助ハンドル、ストッパー 、ベルトフック、電池パック B-1850LA(2個)、充電器 UBC-1802L、キャリングケース 質量(kg)2.0(電池パック含) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)178×79×260 穴あけ能力(mm) コンクリート13 バッテリーリチウムイオン 保証期間1年間 充電時間(分)84 バッテリー容量(mAh)5000
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)充電式ドライバドリル
最大トルク 80N・m コンパクトとパワーを両立 握りやすくて疲れにくい新グリップ採用 把握力の強いロック付キーレスチャック採用 片手でビットの取付け・取外しができるスピンドルロック機構 最適トルクが選べる21段クラッチ 2スピード無段変速 高輝度LEDライト(残照機能付)
バッテリー容量(mAh)5000 充電時間(分)84 バッテリー電圧(V)18 保証期間1年間 回転数(min-1[r.p.m])(高速) 0~2200、(低速) 0~600 最大締付トルク(N・m)高速22、低速80 チャック能力(mm)1.5~13 穴あけ能力(mm) 鉄工13 ねじ締め能力M6 穴あけ能力(mm) 木工38 ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ10×90 クラッチ数(段)21 バッテリーリチウムイオン 質量(kg)1.9 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)171×79×260 付属品補助ハンドル、ベルトフック、電池パック B-1850LA(2個)、充電器 UBC-1802L 、キャリングケース
1台
48,980 税込53,878
3日以内出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)充電式ディスクグラインダー
最大出力900Wのハイパワー 安全性の高いパドルスイッチ 握りやすい細握りグリップ ブレーキ付 キックバック軽減・再起動防止機能付 切込深さが変わらない丸形スリムギヤヘッド 無段変速機能 優れた防じん性能
回転数(min-1[r.p.m])3000~8000 バッテリーリチウムイオン バッテリー電圧(V)18 保証期間1年間 充電器形名BC-1800L バッテリー容量(mAh)5000
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)充電式小型レシプロソー DRJ120本体のみ
狭い現場作業に便利なコードレスタイプ 操作性を追究したフォルム 連続作業でも疲れにくい重心位置の設定 目立刃の採用で面沿いの作業が容易に リフォーム作業をはじめ、いろいろな切断作業に LEDライト付
付属品六角棒レンチ(3mm) 質量(kg)1.9 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)359×83×128 切断能力(mm)軟鋼板3.5 切断能力(mm)パイプ塩ビ:120 切断能力(mm)木材55 バッテリーリチウムイオン ストローク数(min-1[回/分])0~5000 バッテリー電圧(V)14.4 保証期間1年 ストローク量(mm)10 充電時間(分)50 バッテリー容量(mAh)5000
1台
28,980 税込31,878
3日以内出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)充電式集じん丸ノコ DNW180L5
さまざまな作業状況に合わせてダストボックスを 脱着できる 18Vクラス最速回転数5,300-1 使いやすく、高い集じん性能を発揮するボックス デザイン ダストボックスが付いた状態でキワ切りできる 持ち運び・収納に便利な専用バッグ付き 別売品のチップソーと集じん機の接続で、石膏ボードやサイディングの切断が可能
付属品レーザースリットチップソー(40P)・収納バッグ・電池パック B-1850L・充電器 UBC-1802L・六角棒レンチ(本体取付) 質量(kg)3.3 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)284×191×239(186)(※( )内はハンドルから定盤までの高さ) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])5300 ノコ刃内径(Φmm)20 ノコ刃外径(Φmm)125 最大切込深さ(mm)(45°時)30 最大切込深さ(mm)(90°時)47 バッテリーリチウムイオン バッテリー電圧(V)18 保証期間1年 充電時間(分)84 バッテリー容量(mAh)5000 最大切込深さ(mm)(15°時)左傾斜切断時:20
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)充電式パワーミキサー DPM180本体のみ
電源を気にせず、取り回しのよいかくはん作業 150mmリング付ステンレスダブルスクリューを付属 かくはん物の付着を防ぐ バッテリーカバー、トリガーカバー、ロックボタンカバー付き 電池残量表示付き
付属品リング付ステンレスダブルスクリュー(径150mm)・ステンレスシャフト(長さ500mm)・補助ハンドル・防じんカバー・スクリュー取付ネジ(長さ45mm)・両口スパナ(10×13・17×19mm)・六角ボルト(M10×15) 質量(kg)3.2 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)885×93×206 無負荷回転数(min-1[r.p.m])800 連続使用時間(分)60(低粘度材料かくはん時) バッテリー電圧(V)DC18 保証期間1年 充電時間(分)84 スクリュー径(Φmm)150 バッテリー容量(mAh)5000
1台
26,980 税込29,678
3日以内出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)充電式パワーミキサー DPM180L5
電源を気にせず、取り回しのよいかくはん作業 150mmリング付ステンレスダブルスクリューを付属 かくはん物の付着を防ぐ バッテリーカバー、トリガーカバー、ロックボタンカバー付き 電池残量表示付き
付属品電池パックB-1850LA ・充電器UBIC-1802L・リング付ステンレスダブルスクリュー(径150mm)・ステンレスシャフト(長さ500mm)・補助ハンドル・防じんカバー・スクリュー取付ネジ(長さ45mm)・両口スパナ(10×13・17×19mm)・六角ボルト(M10×15) 質量(kg)3.2 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)885×93×206 無負荷回転数(min-1[r.p.m])800 連続使用時間(分)60(低粘度材料かくはん時) バッテリーリチウムイオンB-1850LA バッテリー電圧(V)DC18 保証期間1年 充電器形名UBC-1802L 充電時間(分)84 スクリュー径(Φmm)150 バッテリー容量(mAh)5000
1台
48,980 税込53,878
3日以内出荷

100V並みのパワーを実現! Φ58mmの握り径と後部を絞り込んだ 握りやすいグリップ形状 切断時に切り込み深さを一定に保てる 丸形スリムギヤヘッド 本体の異常をLEDでお知らせする安心保護機能付 優れた防じん性能
付属品カニ目スパナ 長さ(mm)307 幅(mm)117 質量(kg)2.1 高さ(mm)122 電圧(V)18 回転数(min-1[r.p.m])10000 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)307×117×122 砥石径(Φmm)100 握り径(Φmm)58 保証期間1年 砥石取付穴径(Φmm)15
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷

18Vリチウムイオン充電池を採用したインパクトドライバー。従来よりも反動の少ない軽量タイプのハンマーによる独自のインパクト機構を採用。 適度なスピードで作業ができるためネジの締め過ぎなどを軽減。最大で長さ約125mmまでの木工ネジ締めに対応。1回の充電で長さ38mmの木工ネジ締め420本が可能。
電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)1.5 充電時間(分)40 最大締付トルク(N・m)155 打撃数(min-1[回/分])0~3900 仕様スイッチ:無段変速 セット内容急速充電器(約40分充電)、18V 1.5Ah充電池×1、両頭ビット、キットボックス 質量(kg)1.4 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)165×75×220 チャック寸法(mm)6.35 バッテリーリチウムイオン電池 バッテリー電圧(V)18 作業量(目安)パイン材Φ:3.8×38、約420本 保証期間お買い上げ日より1年 回転数(min-1[回/分])0~3000
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

おすすめ人気ランキング