充電工具 本体とは、バッテリーを充電して使用する、コードの不要な工具の本体のことです。コンセントのない野外や、工具を持って頻繁に移動する必要のある現場、または難しい体制で作業する時に便利です。現在、電動ドライバーは充電式が主流となっています。バッテリーが本体に内蔵されているタイプと、外付けのタイプがあります。リチウムイオンで外付けのものを選ぶと、同じメーカーの電化製品で同電圧であればバッテリーを使い回せる互換性があることも。(製品によって異なります)
オグラならではの高い耐久性能を堅持しながら、D13コードレス史上最速の1.6秒での切断を18Vで実現。
モーター部は360°回転するので、現場での臨機応変な対応が可能。
コードレスタイプなのにAC100V機並みのハイパワー化を実現した、DC18Vブラシレスモーター搭載。
モーター部には「防滴・防じん」 ボディを使用。
モーター部に視認性の高いバッテリ残量表示ランプを搭載。
満充電後の6.0Ahバッテリで、D13 (SD345) 鉄筋を連続490回切断可能。
トラブル時にも、カッターロッドを戻せる手動リターンバルブ機構付き。
付属品六角棒レンチ(3・4)、商品ケース
質量(kg)5.1(バッテリ含む)
切断能力鉄筋径D13
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)315×273×97
モーター直流ブラシレスモーター
バッテリー型式:BL1860B
バッテリー容量(Ah)6
バッテリー電圧(V)18
保証期間3ヶ月
充電器形名DC18RF
切断速度(秒)約1.6
1台
¥169,800
税込¥186,780
5日以内出荷
『電動工具』には他にこんなカテゴリがあります
充電工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。