充電工具 本体とは、バッテリーを充電して使用する、コードの不要な工具の本体のことです。コンセントのない野外や、工具を持って頻繁に移動する必要のある現場、または難しい体制で作業する時に便利です。現在、電動ドライバーは充電式が主流となっています。バッテリーが本体に内蔵されているタイプと、外付けのタイプがあります。リチウムイオンで外付けのものを選ぶと、同じメーカーの電化製品で同電圧であればバッテリーを使い回せる互換性があることも。(製品によって異なります)
建築現場でも便利なハイパワー&連続作業時間!
コードレス&ハイパワー!階段等の掃除も楽々。
ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。
斜めカットの吸込口、車内掃除にも便利。
ゴミのこぼれ落ち防止ゴミストッパ付。
奥まで届くT型ノズル。
バッテリー容量(Ah)1.3
集塵容量(L)0.6
吸込仕事率(W)14
連続使用時間(分)約12
充電時間(分)約50
付属品ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)ノズル、バッテリ(BL1013)、充電器(DC10WA)
集塵方式カプセル式
仕様トリガスイッチ
質量(kg)0.88(バッテリ含む/ノズル、パイプ除く)
トラスコ品番414-1229
長さ(mm)966
幅(mm)103
高さ(mm)150(ノズル付)
電圧(V)10.8
適合バッテリーリチウムイオン(BL1013)
商品タイプ本体+バッテリー
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
収納に便利なフック付
バッテリー容量(Ah)1.3
集塵容量(L)0.6
吸込仕事率(W)14
連続使用時間(分)約12
充電時間(分)約50
付属品フィルタ、プレフィルタ、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル
集塵方式カプセル式
仕様トリガスイッチ
質量(kg)0.88(バッテリ含む/ノズル、パイプ除く)
トラスコ品番491-5950
長さ(mm)966
幅(mm)103
高さ(mm)150(ノズル付)
電圧(V)10.8
適合バッテリーリチウムイオン(BL1013)
商品タイプ本体のみ
1台
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
小型&軽量コードレス!。豊富な先端工具(別売)で各種作業に対応!。作業に合せて使える、2つの無段変速スイッチ(トリガスイッチ、パドルスイッチ)を搭載。高い所や、狭い所の作業にはトリガスイッチ。力を入れる作業や保持したい時にパドルスイッチ。
切断能力(mm)パイプ50(152mmブレード使用時)
切断能力(mm)木材50(152mmブレード使用時)
ストローク数(min-1[回/分])0~3300
ストローク(mm)13
対応材質鉄工用/木工用/樹脂用
バッテリー電圧(V)10.8
バッテリー容量(Ah)1.3
作業量(目安)木材(2×4):約20本鋼管(25.4×1.2mm):約20本塩ビ管(48×4mm):約55本(1充電あたり)
充電時間(分)50
仕様LEDライト付、無段変速
質量(kg)1.1
適合バッテリーA-48692
7.2Vのような軽快さプラス14.4Vのようなパワフル感!
新10.8Vリチウムイオンバッテリで軽量・コンパクト!
バッテリ付重量約0.9kg、機体の長さ、重量を抑え、小型・軽量ボディを実現。狭い場所や手の届きにくい所でも快適に作業ができます。
バッテリー電圧(V)10.8
最大締付トルク(N・m)22
回転数(min-1[r.p.m])高速/0~1300、低速/0~350
ねじ締め能力(mm) 小ねじ6
ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ5.1×63
穴あけ能力(mm) 鉄工10
穴あけ能力(mm) 木工21
チャック能力(mm)対辺6.35六角ビット
全長(mm)157
質量(kg)0.88
適合バッテリーA-48692
充電式でどこでも使える
2つの刃先で用途が広がる!!
<ソフト用刃>コットンからボール紙まで
<ハード用刃>ダンボールからアルミ板まで
バッテリー電圧(V)3.6
バッテリー容量(Ah)1.3
切断能力(mm)ソフト/(コットン)2、(フェルト)5、(革)3、(カーペット(ニードルパンチ))3、(ビニールシート)3、(ダンボール)5、(ボール紙)1ハード/(ビニールシート)3、(ダンボール)5、(ボール紙)1、(プラスチック板)1、(アルミ板)0.3
回転速度(min-1[r.p.m])モーター/20000
充電時間(時間)約3(周辺温度により多少異なる)
ストローク数(min-1[回/分])10000
セット内容本体/ソフト用刃、ハード用刃、ACアダプタ、充電器
モーター電圧(V)DC3.6
材質(刃)SUS430相当
使用温度範囲(℃)10~40
本体質量(g)約285
充電器質量(g)約230
刃先角度(°)ソフト/約55、ハード/約85
充電器周波数定格/50/60Hz
定格出力電圧(V)DC7.5
充電器電圧(V)定格/AC100
定格二次電流(A)充電器/0.5
定格入力(VA)10
電源3.6V リチウムイオン電池 1.3Ah
電池寿命充放電 約300回
取扱説明書(0.64MB)
1台
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
DIYの強い味方!ビッド45個+本体+USBケーブルの47点セット!DIYに必要なほとんどのビットがセットになっています。ピストル型とストレート型に変形が可能な2Wayグリップは使う場所や用途に合わせてボタン一つで簡単チェンジ。暗い場所でもビッド先の見えやすいLEDライトを搭載しています。USB充電式で作業時にコードが邪魔にならず自由に作業できます。また女性の方でも手にしっくりと馴染むサイズ感な軽量コンパクト仕様です。
仕様モータートルク:3Nm
セット内容本体、USBケーブルビット×45、取扱説明書
寸法(mm)160×160×60
質量(g)300
定格電圧(V)3.6
モーター回転数(min-1[r.p.m])220
充電時間(時間)3
バッテリー容量(mAh)1300
使用時間(時間)1
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
コーススレッド、内装ビスの締付けに!
7.2Vのような軽快さ+14.4Vのようなパワフル感!
小型・軽量ボディ。
リチウムイオンバッテリー1個・充電器・ソフトケース付属のセット品
仕様LEDライト付、無段変速、ブレーキ付、正逆転両用
付属品+ビット2-65、バッテリ BL1013 1本、充電器 DC10WA、ソフトケース
質量(kg)0.92(バッテリ含む)
電圧(V)10.8
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×54×178
ねじ締め能力(木ねじ)Φ3.8×45mm/約170本、Φ4.2×65mm/約90本(小ねじ)M8×16mm/約550本1回の充電での作業量(目安)※バッテリの充電状態や作業条件により異なります。
ねじ締め能力(mm)M4~M8(小ネジ)、M5~M12(ボルト)、22~90(コーススレッド)、M5~M10(高力ボルト)
充電時間(分)50(目安)
1セット
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
豊富な先端工具を活用できるキーレスチャック仕様。
全長(mm)189
質量(kg)1.0
穴あけ能力(mm) 鉄工10
穴あけ能力(mm) 木工21
ねじ締め能力(mm) 小ねじ6
ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ5.1×63
作業量(目安)(穴あけ)1充電あたり/(鉄工キリΦ3mm1.6鋼板)約250個、(木工キリ)Φ9mm25ラワン約190個(ネジ締め)1充電あたり/Φ4.1×38mm(約130本)
コーススレッド、内装ビスの締付けに!。7.2Vのような軽快さ+14.4Vのようなパワフル感!。小型・軽量ボディ。
バッテリー電圧(V)10.8
バッテリー容量(Ah)1.3
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])90[918]
回転数(min-1[回/分])0~2400
ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8
ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M12
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M10
ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~90
充電時間(分)50(目安)
打撃数(min-1[回/分])0~3000
バッテリーリチウムイオン(BL1013)
付属品バッテリBL1013×2本、充電器DC10WA、ホルスタ、+ビット2-65、プラスチックケース付
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×54×178
仕様LEDライト付、無段変速、ブレーキ付、正逆転両用
質量(kg)0.92(バッテリ含む)
明るくワイドに照らします。
バッテリー電圧(V)(BL7010)7.2、(BL1013)10.8
バッテリー容量(Ah)(BL7010)1、(BL1013)1.3
連続使用時間(時間)(BL7010)約4.5時間、(BL1013)約8時間
バッテリーリチウムイオン(BL7010またはBL1013)別売
電源リチウムイオンバッテリ 7.2V/BL7010、10.8V/BL1013
寸法(直径Φ×高さH)(mm)65×180
光源暖色LED1.25W×1灯
能力ランタン:照度80ルクス(100ルーメン)、懐中電灯:照度120ルクス(100ルーメン)
質量(kg)0.38(BL1013装着時)
適合バッテリーA-48692,A-61254
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
バッテリー電圧(V)10.8
回転数(min-1[r.p.m])高速:0~1300、低速:0~350
チャック能力(mm)対辺6.35(六角ビット)
穴あけ能力(mm) 鉄工Φ10
ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ5.1×63
穴あけ能力(mm) 木工Φ21
ねじ締め能力(mm) 小ねじM6
付属品ビット(2-65)、バッテリ BL1013、充電器DC10WA、ソフトケース
最大トルク(N・m)22
バッテリーリチウム
バッテリー容量(Ah)1.3
充電時間(分)約50
クラッチ数(段)18
適合バッテリーA-48692
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
小型、軽量ボディで質量0.92kg!。軽快&パワフル!
仕様LEDライト付、無段変速、ブレーキ付、正逆転両用
付属品(+)ビット2-65
長さ(mm)155
幅(mm)54
質量(kg)0.92
高さ(mm)178
ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8
バッテリーリチウムイオンバッテリー
作業量(目安)ネジ締め木ネジΦ3.8×45mm:約170木ネジΦ4.2×65mm:約90本小ネジM8×16mm:約550本
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M10
適合バッテリーA-48692
ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~90
DIYなどに便利な小型のペン型電動ドライバーです。 10種類のビットとマグネタイザーが付属しています。 USB充電式で便利です。 重量145g・全長175mmの小型軽量設計です。 1300mAhの大容量リチウムイオンバッテリー内蔵&250PRMの回転速度で操作性と高効率を両立しました。 USB充電式なので経済的で、使用時は取り回しがよくコンパクトで携帯にも便利です。 マグネットジョイント採用で、ビットの交換も素早く簡単です。
付属品本体、USB充電ケーブル、ビット10種類、マグネタイザー、使用上の注意書
全長(mm)175
直径(Φmm)23
質量(g)145
電圧(V)3.6/DC
最大トルク(N・m)3
バッテリーリチウムイオン
回転速度(min-1[r.p.m])250
充電時間(時間)5~7
バッテリー容量(mAh)1300
1個
¥2,179
税込¥2,397
当日出荷
世界最軽量1.4kg「手ノコ感覚」で手軽に軽快切断!(2010年7月現在、メーカー調べ)
ブロア機能:刃先周辺の切り粉を吹き飛ばします。
45°傾斜可能
用途各種木材、合板を素早く切断。
バッテリー電圧(V)10.8
回転数(min-1[r.p.m])1400
最大切込深さ(mm)(45°時)16.5
最大切込深さ(mm)(90°時)25.5
ノコ刃外径(Φmm)85
ノコ刃内径(Φmm)20
バッテリーリチウムイオン
全長(mm)300
作業量(目安)合板(厚さ12×300mm)約70枚(1充電あたり)
質量(kg)1.4
適合バッテリーA-48692
付属品+ビット2-65、ソフトケース
質量(kg)1.0(バッテリ含む)
電圧(V)直流10.8
穴あけ能力(mm)ドリルチャック/0.8~10
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)189×53×183
穴あけ能力(mm) 鉄工キリ/Φ10
穴あけ能力(mm) 木工キリ/Φ21
ねじ締め能力小ネジ/M6、木ネジ/Φ5.1×63mm
バッテリーリチウムイオンバッテリ BL1013
電動機直流マグネットモータ
充電器形名DC10WA
充電器出力直流7.2~10.8V、直流1.6~2.4A
充電器入力単相交流100V、50/60Hz、45VA
1個
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
震動ドリルモードでコンクリートやタイル等の石工穴あけができる!
締付力18段階、作業に合わせてモード切替リング。
LEDライト付。無段変速スイッチ・ブレーキ付・正逆転切替レバー。
手締め機能付・2スピード切替え。
バッテリー電圧(V)10.8
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])22[224]
回転数(min-1[r.p.m])(高速)0~1500、(低速)0~400
ねじ締め能力(mm) 小ねじM6
ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ5.1×63
穴あけ能力(mm) 鉄工10
穴あけ能力(mm) 木工21
穴あけ能力(mm) コンクリートブロック8
チャック能力(mm)0.8~10
打撃数(min-1[回/分])(高速)0~22500、(低速)0~6000
バッテリーリチウムイオン
振動3軸合成値(m/s2)9.5(震動ドリル)<2.5(ドリル)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)201×53×183
軽量・コンパクトで女性にも扱いやすい
場所を選ばずどこでも使える充電式
低速/高速切替可能
充電残量表示付き:充電残量に応じて3段階でランプが点灯します
LEDライト
無段変速
正転・逆転
ブレーキ付き
用途ねじ・ボルト・ナット等の締め付け・ゆるめに
木材・樹脂・軟鉄板等の穴あけに
質量(kg)約1.0(内蔵バッテリー)
定格電圧(V)AC100
コード長さ(m)約1.7
定格周波数(Hz)50/60
出力電圧(V)DC13.5
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約170×65×200
電池リチウムイオン電池
モーター電圧(V)(本体)DC10.8
1個
¥5,688
税込¥6,257
翌々日出荷
・USB充電式:USBケーブル×1
・正転・逆転 ・暗所を照らすLEDライト付
・用途に合わせて変形できる2WAYタイプ
用途ねじなどの締め付け・ゆるめに
バッテリー容量(Ah)1.3
充電時間(時間)目安:最大約4.5(空→フル充電)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])約200
セット内容ミニドライバー本体×1、USBケーブル×1、ビットホルダー×1、収納ケース×1、6.35mm六角軸ビット/25mmビット:+No.1/3、PZNo.2、-5mm、六角3mm/4mm/5mm×各1、+No.2×2、50mmビット:+No.1、+No.2、-3mm×各1
質量(kg)約0.34
電源(V)【内蔵バッテリー】3.7
電圧(V)充電プラグ:DC5
ケーブル長(m)約0.58
穴あけ能力(mm)[フル充電1回あたりの作業量目安(周囲温度20℃)]ドリル刃Φ3、2×4材:約70孔
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(ピストル時)130×50×140 (ストレート時)195×50×70
ねじ締め能力(mm) 木ねじ[フル充電1回あたりの作業量目安(周囲温度20℃)]Φ3.5×25mm、2×4材:約140本
最大締付トルク(N・m)約5(約51kgf-cm)
電池【内蔵バッテリー】リチウムイオン電池※交換不可
入力電流(mA)充電プラグ:500
差込口ビット:6.35mm六角軸用(マグネット式)
アズワン品番64-4062-50
1台
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
コードレスで優れた取り回し!。軽量1.6kg &全高196mm!。オービタル3 段+ストレート切替え!
バッテリー電圧(V)10.8
バッテリー容量(Ah)1.3
切断能力(mm)軟鋼板2
切断能力(mm)木材65
切断能力(mm)アルミ板4
傾斜切断(°)左右45
ストローク数(min-1[回/分])0~2400
ストローク(mm)18
充電時間(分)50
バッテリーリチウムイオン
刃型ジグソー刃Bタイプ
刃形ジグソー刃Bタイプ
全長(mm)231
仕様無段変速、オービタル機構、集じん機に接続可能
適合バッテリーA-48692
作業量(目安)合板(長300×厚12mm):約25mm(1充電辺り オービタル位置Ⅲ)
質量(kg)1.6(バッテリ含む)
『電動工具』には他にこんなカテゴリがあります
充電工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。