絞り込み
ブランド
  • ブロードウォッチ(4)
バッテリー容量(Ah)
  • 4.5
  • 0.6(2)
  • 0.8(11)
  • 0.85(5)
  • 1(3)
  • 1.3(19)
  • 1.5(112)
  • 1.8(5)
  • 2(94)
  • 2.5(118)
  • 2.6(3)
  • 3(72)
  • 3.0(8)
  • 4(75)
  • 4.2(9)
  • 5(132)
  • 5.0(12)
  • 6(102)
  • 8(15)
  • -(46)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
充電工具 本体とは、バッテリーを充電して使用する、コードの不要な工具の本体のことです。コンセントのない野外や、工具を持って頻繁に移動する必要のある現場、または難しい体制で作業する時に便利です。現在、電動ドライバーは充電式が主流となっています。バッテリーが本体に内蔵されているタイプと、外付けのタイプがあります。リチウムイオンで外付けのものを選ぶと、同じメーカーの電化製品で同電圧であればバッテリーを使い回せる互換性があることも。(製品によって異なります)

建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コードレス電動ポリッシャー・パッド4種付(充電器付属) ブロードウォッチコードレス電動ポリッシャー・パッド4種付(充電器付属)ブロードウォッチ
10,980税込12,078
1台
予約販売
6段階の回転速度調節。 偏心回転で均等に磨けるため、ワークを傷つけにくい。 簡単にパット交換ができる。 大容量バッテリーで長時間の使用が可能。 コードレスで取り回しよく作業が可能。 付属パッド径 約14.5cm 波型スポンジ、平型スポンジ、サンドペーパー、ウールパッド 4種類のパッドが付属
用途車などの研磨、ワックスがけなど多用途仕様【専用ACアダプタ】AC-DC21-1A質量(g)約1170無負荷回転数(min-1[r.p.m])2800~5500バッテリーBAT-M-21V4500使用環境温度(℃)0~40バッテリー容量(mAh)4500本体寸法(cm)約14.5×29×15
コードレス ブロワ/集塵機(充電器付属) ブロードウォッチコードレス ブロワ/集塵機(充電器付属)ブロードウォッチ
10,980税込12,078
1台
12日以内出荷
ホコリや粉じんなどを集塵することができます。 掃除機で吸えない場所のゴミは、吹き飛ばしながら集めることで 清掃作業をスムーズに行えます。 充電式で電源がないところでも使用できます。 大容量バッテリーで長時間の使用が可能。 コードレスで取り回しが良く作業が可能。
用途落ち葉やゴミ、洗車後の水滴などを強力送風で吹き飛ばすことができます。仕様専用ACアダプタ―:AC-DC21-1A質量(g)約570タイプ充電器付属風量(m3/min)0~3.0バッテリーBAT-M-21V4500使用環境温度(℃)0~40最大風速(m/s)21.5バッテリー容量(mAh)4500本体寸法(cm)約31×15.5×13.5
コードレス ブロワ/集塵機(充電器無) ブロードウォッチコードレス ブロワ/集塵機(充電器無)ブロードウォッチ
8,998税込9,898
1台
4日以内出荷
ホコリや粉じんなどを集塵することができます。 掃除機で吸えない場所のゴミは、吹き飛ばしながら集めることで 清掃作業をスムーズに行えます。 充電式で電源がないところでも使用できます。 コードレスで取り回しが良く作業が可能。
用途落ち葉やゴミ、洗車後の水滴などを強力送風で吹き飛ばすことができます。質量(g)約570タイプ充電器無風量(m3/min)0~3.0バッテリーBAT-M-21V4500使用環境温度(℃)0~40最大風速(m/s)21.5バッテリー容量(mAh)4500本体寸法(cm)約31×15.5×13.5
コードレス電動ポリッシャー・パッド4種付(充電器無) ブロードウォッチコードレス電動ポリッシャー・パッド4種付(充電器無)ブロードウォッチ
8,998税込9,898
1台
5日以内出荷
6段階の回転速度調節。 偏心回転で均等に磨けるため、ワークを傷つけにくい。 簡単にパット交換ができる。 コードレスで取り回しよく作業が可能。 付属パッド径 約14.5cm 波型スポンジ、平型スポンジ、サンドペーパー、ウールパッド 4種類のパッドが付属
用途車などの研磨、ワックスがけなど多用途質量(g)約1170無負荷回転数(min-1[r.p.m])2800~5500バッテリーBAT-M-21V4500使用環境温度(℃)0~40バッテリー容量(mAh)4500本体寸法(cm)約14.5×29×15
max充電工具特集
おすすめ人気ランキング
充電工具 本体