充電工具 本体とは、バッテリーを充電して使用する、コードの不要な工具の本体のことです。コンセントのない野外や、工具を持って頻繁に移動する必要のある現場、または難しい体制で作業する時に便利です。現在、電動ドライバーは充電式が主流となっています。バッテリーが本体に内蔵されているタイプと、外付けのタイプがあります。リチウムイオンで外付けのものを選ぶと、同じメーカーの電化製品で同電圧であればバッテリーを使い回せる互換性があることも。(製品によって異なります)
特価
本日1月7日(水)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
約2時間充電でネジ締めに最適。作業に便利なドライバービット付。片手で正逆回転の切り替えるができる便利なスイッチ採用。暗がりでも作業が出来るライト付(先端部)ブラシレスモーター搭載。
用途ネジ、ボルトの締め、緩めに。
付属品バッテリーパックx1・充電器x1・フックx1・ビット PH2x1
質量(kg)12.3(バッテリー装着時)
電圧(V)21
回転数(min-1[r.p.m])0~1800/2200/2800/3300
最大トルク(N・m)180
チャック能力(mm)六角軸6.35
電動機DCブラシレスモーター
充電器電圧(V)(入力)100、(出力)21/1.2A
充電時間(時間)約2~3
バッテリー容量(mAh)2000 Li-ion
回転速度弱・中・京・MAX(4段切替え)
本体寸法(cm)22.5×12×8(バッテリー装着時)
1台
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
『電動工具』には他にこんなカテゴリがあります
充電工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。