充電工具 本体とは、バッテリーを充電して使用する、コードの不要な工具の本体のことです。コンセントのない野外や、工具を持って頻繁に移動する必要のある現場、または難しい体制で作業する時に便利です。現在、電動ドライバーは充電式が主流となっています。バッテリーが本体に内蔵されているタイプと、外付けのタイプがあります。リチウムイオンで外付けのものを選ぶと、同じメーカーの電化製品で同電圧であればバッテリーを使い回せる互換性があることも。(製品によって異なります)
挟むだけで装着!マグネットタイプ 。リュックなどに 。胸ポケットに 。ベルトなどに 。全光束最大約150ルーメン(HIGH)
用途夜間作業やアウトドア等、あらゆるシーンに。
付属品3.7V充電式小型マグネットLEDライト本体×1、USBコード(Type-C)×1、取扱説明書×1
質量(g)約44
使用温度範囲(℃)5~40
電圧(V)DC3.7
ケーブル長(m)約0.4(付属USBケーブル)
全光束(Lm)最大約150(HIGH)/最大約40(LOW)
入力電圧(V)充電プラグ:DC5
使用電球白色LED※交換不可
電池リチウムポリマー電池 ※交換不可
本体サイズ(mm)約高さ45×幅52×厚さ25
連続点灯時間(満充電時)約1.5時間(HIGH)/約3時間(LOW)
充電時間(時間)(目安)最大約1.5(空→フル充電)
設置場所屋外・屋内
入力電流(A)充電プラグ:1
バッテリー容量(mAh)300
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
『電動工具』には他にこんなカテゴリがあります
充電工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。