絞り込み
ブランド
  • マキタ(2)
  • EARTH MAN(1)
  • HYBRO(1)
バッテリー電圧(V)
  • 3.6(1)
  • 7.2(1)
  • 10.8(1)
  • その他(1)
バッテリー容量(Ah)
  • 1
  • 0.6(2)
  • 0.8(11)
  • 0.85(7)
  • 1.3(22)
  • 1.5(122)
  • 1.8(5)
  • 2(113)
  • 2.5(139)
  • 2.6(3)
  • 3(82)
  • 3.0(11)
  • 4(80)
  • 4.2(9)
  • 4.5(4)
  • 5(148)
  • 5.0(15)
  • 6(110)
  • 8(15)
  • -(49)
充電時間
  • 1~2時間未満(1)
  • 3~4時間未満(1)
  • 30~45分未満(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
充電工具 本体とは、バッテリーを充電して使用する、コードの不要な工具の本体のことです。コンセントのない野外や、工具を持って頻繁に移動する必要のある現場、または難しい体制で作業する時に便利です。現在、電動ドライバーは充電式が主流となっています。バッテリーが本体に内蔵されているタイプと、外付けのタイプがあります。リチウムイオンで外付けのものを選ぶと、同じメーカーの電化製品で同電圧であればバッテリーを使い回せる互換性があることも。(製品によって異なります)
特価
本日1月7日(水)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式クリーナー 7.2V カプセル式 マキタ充電式クリーナー 7.2V カプセル式マキタ(30件のレビュー)
4,798税込5,278
1台
当日出荷
収納に便利なフック付
バッテリー電圧(V)7.2仕様トリガスイッチ付属品フィルタ、プレフィルタ、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズルトラスコ品番491-5984質量(kg)0.81(バッテリ含む/ノズル、パイプ除く)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)966×103×142吸込仕事率(W)14連続使用時間(分)約8バッテリー容量(Ah)1集塵方式カプセル式充電時間(分)約30集塵容量(mL)600商品タイプ本体のみ
充電式LEDランタン マキタ充電式LEDランタンマキタ(5件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
明るくワイドに照らします。
バッテリー電圧(V)(BL7010)7.2、(BL1013)10.8バッテリー容量(Ah)(BL7010)1、(BL1013)1.3連続使用時間(時間)(BL7010)約4.5時間、(BL1013)約8時間バッテリーリチウムイオン(BL7010またはBL1013)別売電源リチウムイオンバッテリ 7.2V/BL7010、10.8V/BL1013寸法(直径Φ×高さH)(mm)65×180光源暖色LED1.25W×1灯能力ランタン:照度80ルクス(100ルーメン)、懐中電灯:照度120ルクス(100ルーメン)質量(kg)0.38(BL1013装着時)適合バッテリーA-48692,A-61254
充電式電動ドライバーセット(2段トルク調節) HYBRO充電式電動ドライバーセット(2段トルク調節)HYBRO
5,598税込6,158
1セット
当日出荷
トルク切替機能付きです(モード1 / モード2)。高強度の金属ギアを使用しています。2段階のトルク調整機能があり、作業に応じた設定が可能です。使用中にLEDライトが点灯します。電動と手動の両方で使用できます。HASSセンサー付きで、ネジが最後まで入ると自動的に動作を停止します。軽量でコンパクトのため、あらゆる作業をスピードアップさせます。付属品:USB-C Type充電ケーブル、両頭ビット110mm 1本(プラス#2/マイナス5.5mm)、キーチェーンリング、取扱説明書。
寸法(mm)クイックリリースチャック:6.35(1/4")電圧(充電電圧)5V/1A質量(g)180最大トルク(N・m)手動:15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×43.5×145バッテリーリチウムイオン回転速度(min-1[r.p.m])Max250バッテリー電圧(V)3.7トルク(N・m)電動:Max モード1-1 / モード2-4充電時間(分)約60バッテリー容量(mAh)1000充電方式USB-C Type
充電式LEDヘッドライト センサータイプ EARTH MAN充電式LEDヘッドライト センサータイプEARTH MAN
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
点灯モード切替機能 クリップ式でキャップやポケット等に取り付けての使用が可能角度調節可能 ズレにくい滑り止めバンド 手をかざすだけで点灯!モーションセンサー機能搭載
用途夜間や暗い場所での作業時の照明に付属品充電式LEDヘッドライト本体×1、ポリシリコンバンド×1、USBケーブル(Type-C)×1、取扱説明書×1質量(g)約65使用温度範囲(℃)5~40電圧(V)DC3.7温度範囲(℃)充電:10~35ケーブル長(m)約0.5(付属USBケーブル)全光束(Lm)最大約250(HIGH)/最大約180(MID)/最大約90(LOW)※電池が消耗するにつれ明るさが低下します。入力電圧(V)充電プラグ:DC5バッテリーリチウムポリマー電池 ※交換不可使用電球(交換不可)白色LED・赤色LED本体サイズ(mm)約長さ40×幅67×高さ33※ポリシリコンバンド除く連続点灯時間(満充電時)約4.5時間(HIGH)/約7.5時間(MID)/約8.5時間(LOW)約50時間(赤点灯)/約50時間(赤点滅)充電時間(時間)(目安)最大約3(空→フル充電)入力電流(A)充電プラグ:1バッテリー容量(mAh)1000
max充電工具特集
おすすめ人気ランキング
充電工具 本体