充電工具 本体とは、バッテリーを充電して使用する、コードの不要な工具の本体のことです。コンセントのない野外や、工具を持って頻繁に移動する必要のある現場、または難しい体制で作業する時に便利です。現在、電動ドライバーは充電式が主流となっています。バッテリーが本体に内蔵されているタイプと、外付けのタイプがあります。リチウムイオンで外付けのものを選ぶと、同じメーカーの電化製品で同電圧であればバッテリーを使い回せる互換性があることも。(製品によって異なります)
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【電動のスピード×手締めのパワー】で、ネジ締め作業の効率大幅UP!!次世代型電動ドライバー! 毎分280回転のモーターで早締め! 本締めは手動でしっかりと!(最大トルク10N・m)
用途家具の組み立て/おもちゃの電池蓋/照明の取り付け/各種工事などこれ一本で対応! 長さ(mm)150 幅(mm)50 高さ(mm)50 適合ビット(mm)対辺6.35mm 片頭/両頭 適合バッテリーLi-ion 付属品本体/USB充電ケーブル/プラスビット 質量(g)200 対辺(mm)スリーブ:6.35(片頭/両頭) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])280(電動) 入力(最大)5V/1A 連続使用時間(分)約80 充電時間(分)約100 充電方式Type-C 電源アダプタUSB充電アダプター5V-1A推奨※電源アダプターは付属しておりません
1セット
3,598 税込3,958
当日出荷

◎インパクト機能付き ◎LED ライト付き ◎磁気チャックでビットの取り付けが簡単 。◎正回転・逆回転の切り替え可能 ◎充実したアクセサリー 。◎ドライバーのハンドル回して、ガンタイプ/ペン型タイプの切り替えが可能
セット内容本体、ビット(46 本)、USB 充電ケーブル 質量(g)(本体・ケース・付属品含む)総質量:約780 回転数(min-1[r.p.m])250 本体寸法(mm)約165×135×40 本体質量(g)約225 ケース寸法(mm)約210×170×60 入力USB 5V バッテリー電圧(V)4.7 トルク(N・m)3.6 バッテリー容量(mAh)1800
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

USB充電式グリップタイプ電動ドライバー(自動正逆回転:3.3Nm、2Nm、1Nm/手動回転正逆回転:12Nm)
用途電気端子やコンセントなどの配線の締付取り外し、電気製品の配線締付取り外しなど。DIY作業、模型やプラモデルの組み立て、家電の修理、狭い場所での作業。 電圧(V)3.7 本体寸法(mm)47×47×150 本体質量(kg)0.2 チャック寸法(mm)6.35六角 バッテリーリチウムイオンバッテリー 充電器入力USB:5V 1A 充電時間(分)100 バッテリー容量(mAh)1800 充電方式USB充電 Type C 使用可能時間(分間)80
1個
5,398 税込5,938
翌々日出荷

高さ調節可能な伸縮式(最低280mm~最高990mmまで伸縮可能) 。ワンタッチで脚が広がるスタンド式 。ライト部角度が調節可能(約180°)
用途アウトドアの常夜灯や夜間作業時等の照明に使うことができます。 付属品7.2V充電式ミニ伸縮式スタンドライト ×1、USBケーブル(Type-C) ×1、取扱説明書 ×1 質量(kg)約0.74 使用温度範囲(℃)5~40 電圧(V)DC7.2 温度範囲(℃)充電:10~35 ケーブル長(m)約0.4(付属USBケーブル) 全光束(Lm)最大約1,000(HIGH)/最大約500 (MID)/最大約230(LOW) 入力電圧(V)充電プラグ:DC5 電池リチウムイオン電池 ※交換不可 本体サイズ(mm)約長さ62×幅62×高さ280~990 連続点灯時間(満充電時)約5時間(HIGH)/約9時間(MID)/約18時間(LOW) 防塵防水性能日常生活防水 充電時間(時間)(目安)最大約3 (空→フル充電) 設置場所屋外・屋内 入力電流(A)充電プラグ:2 バッテリー容量(mAh)1800 バッテリー容量(Wh)12.96
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

USB充電式グリップタイプ電動ドライバー(自動正逆回転:3.5Nm/手動回転正逆回転:12Nm)
用途電気端子やコンセントなどの配線の締付取り外し、電気製品の配線締付取り外しなど。DIY作業、模型やプラモデルの組み立て、家電の修理、狭い場所での作業。 電圧(V)3.7 本体寸法(mm)47×47×150 本体質量(kg)0.2 チャック寸法(mm)6.35六角 バッテリーリチウムイオンバッテリー 充電器入力USB:5V 1A 充電時間(分)100 バッテリー容量(mAh)1800 充電方式USB充電 Type C 使用可能時間(分間)80
1個
4,898 税込5,388
翌々日出荷

おすすめ人気ランキング