充電工具 本体とは、バッテリーを充電して使用する、コードの不要な工具の本体のことです。コンセントのない野外や、工具を持って頻繁に移動する必要のある現場、または難しい体制で作業する時に便利です。現在、電動ドライバーは充電式が主流となっています。バッテリーが本体に内蔵されているタイプと、外付けのタイプがあります。リチウムイオンで外付けのものを選ぶと、同じメーカーの電化製品で同電圧であればバッテリーを使い回せる互換性があることも。(製品によって異なります)
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
重心が手元に近いから操作がしやすい 3段階のLEDで電池残量を表示 便利なLEDライト付きパワーブラシで細かいゴミも逃さない ハンディタイプにもできて、隙間の掃除もカンタン 手元重心なので家具の下・高所・方向転換がスムーズにできる
材質ABS樹脂 使用温度範囲(℃)0~40 電源リチウムイオン充電地 定格電圧(V)DC14.8 集塵容量(L)約0.3 連続使用時間(分)High:約20、Low:約35 充電時間(時間)約4.5(満充電) バッテリー容量(mAh)2200 商品タイプ本体+バッテリー
1台
13,980 税込15,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポップリベット・ファスナーコードレスリベットツール
締結良否判定、締結波形、カウンタ表示が可能です。 USBで締結波形データの記録、BluetoothでPCへの転送が可能です。 空油圧式同等の締結速度があります。 逆さまにしてもリベットが落ちないリベット保持機構付です。 耐久性に優れたブラシレスモーターを採用しています。 余裕のある高容量・小型軽量リチウムイオン電池を採用しています。 マンドレルコレクターを装備しています。 USBインターフェイス搭載しています。 無線通信機能(Bluetooth、IEEE 802.11 b/g/n)を搭載しています。
用途エア設備のない作業現場でのリベット締結。フレキシブルな作業が必要な現場。 トラスコ品番249-2804 使用ジョー13300 JAW バッテリー容量(Ah)2.2 バッテリー電圧(V)18
1台
219,800 税込241,780
翌々日出荷

おすすめ人気ランキング