商品豆知識
「抜群の使い心地、低振動で高速切断!」
3.6°の振動角度で切断スピードが大幅アップ!
防振構造により低振動を実現(無負荷振動値を約90%低減)
小形ブラシレスモーター採用で軽量化&細径ハンドル
ツールシャフトの改良によりブレードの仮留めが簡単
レバーが従来製品より約70%も軽く交換作業がラク
振動数調整ダイヤル搭載
LEDライト搭載
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
寸法(mm)341×122×87(蓄電池装着時)
質量(kg)1.9(蓄電池装着時)
電圧(V)18
振動数(min-1)6000~20000(ダイヤル1~6)
適合バッテリー14.4Vリチウムイオン電池(BSL14XXシリーズ)、18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池
関連資料(3.06MB)
振動3軸合成値(m/s2)研磨時:2.1/切断時:3.5
適合ブレードスターロック(STARLOCK)、OIS
振動角度(°)3.6
セット内容を見直し、お求めやすくなりました。3.6°の振動角度で切断スピードが大幅アップ!。防振構造により低振動を実現(無負荷振動値を約90%低減)。小形ブラシレスモーター採用で軽量化&細径ハンドル。ツールシャフトの改良によりブレードの仮留めが簡単。レバーが従来製品より約70%も軽く交換作業がラク。振動数調整ダイヤル搭載。LEDライト搭載。マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品無し ※(NN)仕様に付属のパッド(MSU93D)・サンドペーパー(#60・#120・#240)各2枚・ブレード(MSD32PBC)・アクセサリケースは本仕様では付属しません。※
寸法(mm)341×122×87(蓄電池装着時)
質量(kg)1.9(蓄電池装着時)
電圧(V)18
振動数(min-1)6000~20000(ダイヤル1~6)
適合バッテリー14.4Vリチウムイオン電池(BSL14XXシリーズ)、18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルトバッテリー
振動3軸合成値(m/s2)研磨時:2.1/切断時:3.5
適合ブレードスターロック(STARLOCK)、OIS
振動角度(°)3.6
1台
¥21,980
税込¥24,178
翌日出荷
「手軽に速く、ムラのない仕上がり」
AC100V品を超える速さをコードレスで
従来製品より1.2倍のかくはんスピード!
定速度制御により高負荷でも回転が落ちにくく高粘度材料も早く混ぜられます。
高粘度・低粘度の材料に合わせてシフトレバーで回転数を変更可能
本体へのかくはん材付着を防止するラバーシールド搭載
電池接続部へのかくはん材付着を防止するバッテリーカバー搭載
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途塗料・モルタルなどのかくはん
質量(kg)2.9(蓄電池装着時)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])(低速時)0~500/(高速時)0~1200
スクリュー径(Φmm)200(最大使用可能スクリュ―径)
業界初の10.8V! 100mmディスクグラインダ
メーカー14.4Vモデルと同等の作業スピードながら軽量&コンパクト
筒型ハウジング採用でΦ56mmの細径だから使いやすい
4段変速切替
スライドスイッチ式
安全に配慮した機能(ブレーキ・キックバック防止・ソフトスタート・再起動防止)
付属品スパナ、ホイルワッシャ(ダイヤ用)
全長(mm)285
質量(kg)1.7
高さ(mm)ギヤカバー:60(電池装着時)
電圧(V)10.8
回転数(min-1[r.p.m])4000~7200
最大出力(W)290
砥石寸法(Φmm)外径100
砥石寸法(Φmm)穴径15
取付ねじ径(Φmm)シャフト:M10×1.5
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
業界初の10.8V! 100mmディスクグラインダ
メーカー14.4Vモデルと同等の作業スピードながら軽量&コンパクト
筒型ハウジング採用でΦ56mmの細径だから使いやすい
4段変速切替
スライドスイッチ式
安全に配慮した機能(ブレーキ・キックバック防止・ソフトスタート・再起動防止)
付属品蓄電池×2、急速充電器、ケース、スパナ、ホイルワッシャ(ダイヤ用)、電池カバー
全長(mm)285
質量(kg)1.7
高さ(mm)ギヤカバー:60(電池装着時)
電圧(V)10.8
回転数(min-1[r.p.m])4000~7200
最大出力(W)290
砥石寸法(Φmm)外径100
砥石寸法(Φmm)穴径15
バッテリー容量(Ah)4
取付ねじ径(Φmm)シャフト:M10×1.5
業界初の10.8V! 100mmディスクグラインダ
メーカー14.4Vモデルと同等の作業スピードながら軽量&コンパクト
筒型ハウジング採用でΦ56mmの細径だから使いやすい
4段変速切替
スライドスイッチ式
安全に配慮した機能(キックバック防止・ソフトスタート・再起動防止)
付属品蓄電池、急速充電器、ケース、スパナ、電池カバー
全長(mm)285
質量(kg)1.6
高さ(mm)ギヤカバー:60(電池装着時)
電圧(V)10.8
回転数(min-1[r.p.m])4000~7200
砥石寸法(Φmm)外径100
砥石寸法(Φmm)穴径15
取付ねじ径(Φmm)シャフト:M10×1.5
『電動工具』には他にこんなカテゴリがあります
充電工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。