充電工具 本体 :「ディスクグラインダー 切断用」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
扱いやすさを追求!
軽くて小さいコードレス
過負荷耐久力が約1.6倍アップ!
G18DSL比
再起動防止機能付き
電池残量表示機能付き
コストパフォーマンスに優れた軽量タイプ
XPZ仕様に付属のマルチボルト電池は18Vと36Vのどちらの本体でも使用可能(対応機種200種類以上)
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途金属の研削・切断、コンクリートの研削・切断等
質量(kg)2.0(蓄電池装着時)
砥石寸法(Φmm)外径100
砥石寸法(Φmm)穴径15
使用電池リチウムイオン電池18V(BSL 18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池
全長×全高(mm)303×(ギヤカバー)60
扱いやすさを追求!
軽くて小さいコードレス
過負荷耐久力が約2.6倍アップ!※G14DSL比
再起動防止機能付き
電池残量表示機能付き
コストパフォーマンスに優れた軽量タイプ
用途金属の研削・切断、コンクリートの研削・切断等
質量(kg)1.8(蓄電池装着時)
砥石径(Φmm)100
砥石寸法(Φmm)外径100
砥石寸法(Φmm)穴径15
使用電池リチウムイオン電池14.4V(BSL 14XXシリーズ)
回転数(min-1[回/分])無負荷:6800
適合バッテリーBSL1460
全長×全高(mm)302×(ギヤカバー)60
高効率なブラシレスモーターと高出力なマルチボトル蓄電池搭載により、AC製品並みのハイパワーを実現しました。
コードレスで取り回しよく切断、筋付け作業に最適です。
安全性の向上ブレーキ機能付き
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
バッテリー電圧(V)36/18
バッテリー容量(Ah)4.0/8.0
砥石寸法(Φmm)外径180
砥石寸法(Φmm)穴径22
研削砥石寸法(mm)(厚さ)3.1~3.7(レジノイドフレキシブルトイシ)、6(レジノイドトイシ)
質量(kg)4.7(蓄電池素着時)
モーター直流ブラシレスモーター
機能オートモード、過負荷保護、キックバック軽減システム、再起動防止、ソフトスタート、2アクショントリガスイッチ、防じん・防滴構造
全長×全高(mm)531×80(トイシ含まず)
『電動工具』には他にこんなカテゴリがあります
充電工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。