充電工具 本体 :「木材 2000」の検索結果

充電工具 本体とは、バッテリーを充電して使用する、コードの不要な工具の本体のことです。コンセントのない野外や、工具を持って頻繁に移動する必要のある現場、または難しい体制で作業する時に便利です。現在、電動ドライバーは充電式が主流となっています。バッテリーが本体に内蔵されているタイプと、外付けのタイプがあります。リチウムイオンで外付けのものを選ぶと、同じメーカーの電化製品で同電圧であればバッテリーを使い回せる互換性があることも。(製品によって異なります)
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量2.3kgで上向き作業も楽々、打撃力2.0Jの十分なパワー、破つり作業が可能な3モード、破つりモード(バリオロック機能)、電子無段変速、正転・逆転機構
用途コンクリートの穴あけ、鉄・木材の穴あけ、破つり 電源(V)100 回転数(min-1[回/分])0~2000 シャンク形状SDSプラスシャンク 消費電力(W)720 能力(Φmm)コンクリート21、ダイヤモンドコア65 打撃数(min-1[回/分])0~4800 打撃力(J)2 質量(kg)2.3 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)334×205×88 コード長さ(m)5 付属品本体、キャリングケース、サイドハンドル、深さゲージ 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工30
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷

おすすめ人気ランキング