充電工具 本体 :「マキタcl103d」の検索結果

充電工具 本体とは、バッテリーを充電して使用する、コードの不要な工具の本体のことです。コンセントのない野外や、工具を持って頻繁に移動する必要のある現場、または難しい体制で作業する時に便利です。現在、電動ドライバーは充電式が主流となっています。バッテリーが本体に内蔵されているタイプと、外付けのタイプがあります。リチウムイオンで外付けのものを選ぶと、同じメーカーの電化製品で同電圧であればバッテリーを使い回せる互換性があることも。(製品によって異なります)
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CL100DW 充電式クリーナー 10.8V カプセル式 マキタ 動画あり
建築現場でも便利なハイパワー&連続作業時間! コードレス&ハイパワー!階段等の掃除も楽々。 ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。 斜めカットの吸込口、車内掃除にも便利。 ゴミのこぼれ落ち防止ゴミストッパ付。 奥まで届くT型ノズル。
バッテリー容量(Ah)1.3 集塵容量(L)0.6 吸込仕事率(W)14 連続使用時間(分)約12 充電時間(分)約50 付属品ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)ノズル、バッテリ(BL1013)、充電器(DC10WA) 集塵方式カプセル式 仕様トリガスイッチ 質量(kg)0.88(バッテリ含む/ノズル、パイプ除く) トラスコ品番414-1229 長さ(mm)966 幅(mm)103 高さ(mm)150(ノズル付) 電圧(V)10.8 適合バッテリーリチウムイオン(BL1013) 商品タイプ本体+バッテリー
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

ボタンを押せばフロントカバーがオープン。ゴミ捨てが更に手軽になりました。 ワンタッチスイッチ! 「連続運転」が可能。持ち方が自由になり、高い所や狭い所、階段などのお掃除が快適。 2スピード機能付 バッテリ切れお知らせ表示 赤色LEDで表示。容量減で点滅、なくなると点灯でお知らせ。 リチウムイオンバッテリ搭載 プロ用充電工具と同じバッテリを採用。リチウムならではの優れた特性に加え、多種多彩な充電工具との使い回しも可能です。 1充電あたりの連続使用時間(強)約13分/(標準)約21分 継ぎ足し充電が可能 メモリ効果がないため、継ぎ足し充電が可能になりました。 長期保存に強い 自己放電が少ないため、長期保存しても満充電に近い仕事量が可能です。
集塵方式紙パック式ワンタッチスイッチ 吸込仕事率(W)(強)14、(標準)6 質量(kg)1.0(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く) 付属品ダストバッグ、抗菌紙パック×10枚、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル、バッテリー、充電器 電源Li-ionバッテリ(1.3Ah-直流10.8V) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)984×113×150(ノズル付) 連続使用時間(分)(強)約13、(標準)約21※バッテリの充電状態や使用条件により、使用時間は異なります バッテリーリチウムイオン バッテリー電圧(V)10.8 充電時間(分)約50 集塵容量(mL)(ダストバッグ)500、(紙パック)330 商品タイプ本体+バッテリー
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

1台
14,980 税込16,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

充電式クリーナー 7.2V カプセル式 マキタ 動画あり
継ぎ足し充電が可能 メモリ効果がないため、継ぎ足し充電が可能になりました。 長期保存に強い 自己放電が少ないため、長期保存しても満充電に近い仕事量が可能です。 「ゴミ捨て簡単」カプセル集じん。 ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。 「すき間掃除に便利」サッシノズル付。 ホコリのたまりやすいサッシのすき間や、コーナー、家具の間などの細かな場所での掃除に便利です。
集塵方式カプセル式 吸込仕事率(W)14 質量(kg)0.81(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く) 充電時間(分)約30 電源Li-ionバッテリ(1.0Ah-直流7.2V) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)966×103×142(ノズル付) バッテリー電圧(V)7.2 商品タイプ本体+バッテリー
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CL100DZ 充電式クリーナー 10.8V カプセル式 マキタ 動画あり
収納に便利なフック付
バッテリー容量(Ah)1.3 集塵容量(L)0.6 吸込仕事率(W)14 連続使用時間(分)約12 充電時間(分)約50 付属品フィルタ、プレフィルタ、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル 集塵方式カプセル式 仕様トリガスイッチ 質量(kg)0.88(バッテリ含む/ノズル、パイプ除く) トラスコ品番491-5950 長さ(mm)966 幅(mm)103 高さ(mm)150(ノズル付) 電圧(V)10.8 適合バッテリーリチウムイオン(BL1013) 商品タイプ本体のみ
1台
4,698 税込5,168
当日出荷

18Vならではの強力な吸引力!。高輝度LEDライト付。パイプが抜けにくく、グラグラしません。T型ノズルなしでも掃除がしやすい形状です。T型ノズルは床に密着して浮かないからソファーや棚の下など、奥までしっかりお掃除。使いたい時にサッとスイッチON / OFFできます。(トリガ式スイッチ)。ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。ホコリのたまりやすいサッシのすき間や、コーナー、家具の間などの細かな場所での掃除に便利です。「長寿命」リチウムイオンバッテリー搭載!メモリ効果がないため、継ぎ足し充電が可能になりました。自己放電が少ないため、長期保存しても満充電に近い仕事量が可能です。※満充電状態で保存してください。
バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)3 集塵容量(L)0.65 吸込仕事率(W)37 連続使用時間(分)約20 充電時間(分)約22 付属品バッテリ(BL1830B)、充電器(DC18RC)、高機能フィルタ、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル 仕様バッテリBL1830(18V-3.0Ah)・充電器DC18RC付 質量(kg)1.4(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く) トラスコ品番414-1253 長さ(mm)999 幅(mm)114 高さ(mm)152 集塵方式カプセル式 適合バッテリーリチウムイオン 商品タイプ本体+バッテリー
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

建築現場でも便利なハイパワー&連続作業時間! コードレス&ハイパワー!階段等の掃除も楽々。 ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。 斜めカットの吸込口、車内掃除にも便利。 ゴミのこぼれ落ち防止ゴミストッパ付。 奥まで届くT型ノズル。
バッテリー容量(Ah)3 集塵容量(L)0.65 吸込仕事率(W)29 連続使用時間(分)約20 充電時間(分)22 集塵方式カプセル式 仕様高輝度LEDライト付、トリガスイッチ 質量(kg)1.3(バッテリ含む、ノズル・パイプ除く) 電圧(V)14.4
1台
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

紙パック式!新・フロントカバー採用 ボタンを押せばフロントカバーがオープン。ゴミ捨てが更に手軽になりました。 ワンタッチスイッチ! 「連続運転」が可能。持ち方が自由になり、高い所や狭い所、階段などのお掃除が快適。 2スピード機能付 リチウムイオンバッテリ搭載 プロ用充電工具と同じバッテリを採用。リチウムならではの優れた特性に加え、多種多彩な充電工具との使い回しも可能です。 1充電あたりの連続使用時間(強)約8分/(標準)約16分 継ぎ足し充電が可能 メモリ効果がないため、継ぎ足し充電が可能になりました。 長期保存に強い 自己放電が少ないため、長期保存しても満充電に近い仕事量が可能です。
質量(kg)0.98(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)984×113×146(ノズル付) 吸込仕事率(W)(強)14、(標準)6 バッテリーリチウムイオン バッテリー電圧(V)7.2 充電時間(分)約30 集塵容量(mL)(ダストバッグ)500、(紙パック)330 商品タイプ本体+バッテリー
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

18Vならではの強力な吸引力!。高輝度LEDライト付。パイプが抜けにくく、グラグラしません。T型ノズルなしでも掃除がしやすい形状です。T型ノズルは床に密着して浮かないからソファーや棚の下など、奥までしっかりお掃除。使いたい時にサッとスイッチON / OFFできます。ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。ホコリのたまりやすいサッシのすき間や、コーナー、家具の間などの細かな場所での掃除に便利です。
集塵容量(L)0.65 吸込仕事率(W)37 連続使用時間(分)約20 充電時間(分)約22 付属品高機能フィルタ、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル 質量(kg)1.4(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く) 長さ(mm)999 幅(mm)114 高さ(mm)152 電圧(V)18 スイッチ形状トリガースイッチ 集塵方式カプセル式 適合バッテリーリチウムイオン 商品タイプ本体のみ
1台
8,398 税込9,238
当日出荷

仕様充電器付き 電圧(V)直流10.8 吸込仕事率(W)21(測定条件:2.0Ah満充電相当) バッテリー容量(Ah)2.0 充電時間(時間)約4 使用可能時間(分間)(目安)約15 集塵容量(mL)560 商品タイプバッテリ内蔵式
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

暗い場所に便利、高輝度LEDライト付。ハンドストラップ付
バッテリー容量(Ah)3 集塵容量(L)ダストバッグ:0.5、紙パック:0.33 吸込仕事率(W)(強)約37、(標準)約10 連続使用時間(分)強:約20、標準:約40 充電時間(分)22 集塵方式紙パック式 仕様紙パック式、LEDライト付、ワンタッチスイッチ、2スピード 質量(kg)1.5(バッテリ含む/ノズル、パイプ除く) 電圧(V)18 適合バッテリーLi-ionバッテリ
1台
9,498 税込10,448
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CL070DZ 充電式クリーナー 7.2V カプセル式 マキタ 動画あり
収納に便利なフック付
バッテリー電圧(V)7.2 仕様トリガスイッチ 付属品フィルタ、プレフィルタ、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル トラスコ品番491-5984 質量(kg)0.81(バッテリ含む/ノズル、パイプ除く) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)966×103×142 吸込仕事率(W)14 連続使用時間(分)約8 バッテリー容量(Ah)1 集塵方式カプセル式 充電時間(分)約30 集塵容量(mL)600 商品タイプ本体のみ
1台
4,798 税込5,278
当日出荷

18Vならではの強力な吸引力!Li-ion18V-3.0Ahバッテリ搭載で、吸込み仕事率(高機能フィルタ)37Wです。 1充電あたりの連続使用時間約20分 高輝度LEDライト付。暗い現場でも快適です。 斜めカットの吸込口。パイプが抜けにくく、グラグラしません。T型ノズルなしでも掃除がしやすい形状です。 「奥の奥までしっかり届く」T型ノズル。T型ノズルは床に密着して浮かないからソファーや棚の下など、奥までしっかりお掃除。 ゴミづまり軽減&スムーズな動き! トリガ式スイッチ。使いたい時にサッとスイッチON/OFFできます。 「ゴミ捨て簡単」カプセル集じん。ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。集じん容量650mL ゴミストッパ付。ゴミのこぼれ落ちを防止します。 「すき間掃除に便利」サッシノズル付。ホコリのたまりやすいサッシのすき間や、コーナー、家具の間などの細かな場所での掃除に便利です。
バッテリー容量(Ah)3.0 充電時間(分)約22 吸込仕事率(W)(高機能フィルタ)強:37 長さ(mm)999 幅(mm)114 質量(kg)1.4(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く) 高さ(mm)152(ノズル付) 電圧(V)18 集塵容量(L)0.65 連続使用時間(分)約20 集塵方式カプセル集じん式 適合バッテリーリチウムイオン
1台
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)