充電工具 本体 :「木工用ネジ」の検索結果
充電工具 本体とは、バッテリーを充電して使用する、コードの不要な工具の本体のことです。コンセントのない野外や、工具を持って頻繁に移動する必要のある現場、または難しい体制で作業する時に便利です。現在、電動ドライバーは充電式が主流となっています。バッテリーが本体に内蔵されているタイプと、外付けのタイプがあります。リチウムイオンで外付けのものを選ぶと、同じメーカーの電化製品で同電圧であればバッテリーを使い回せる互換性があることも。(製品によって異なります)
機械整備、日曜大工に便利な90度角度でネジ締めができるインパクトドライバーです。
小型で、軽量(1.0kg)です。
94mmのコンパクトヘッド部を採用しています。
高性能、高耐久の10.8ボルトリチウムイオンバッテリー採用しています。
急速30分充電(自動再充電開始機能付)です。
白色LED作業ライト機能付きです。
用途各種ボルト、ナット、ネジ締め付けゆるめ作業、木工穴あけ作業。
仕様作業容量:4.2mm×65mm、コーススレッド約600本
セット内容本体、ビット、バッテリー、充電器
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)265×48×94(バッテリ含む)
モーター電圧(V)10.8
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
穴あけから小さなネジの締め付けまでできるドライバーです。人間工学に基づく操作性、作業性を重視したデザインです。小型ながら15Nmの締付力(トルク)を発揮します。
ギア式速度2段階調整で簡単にネジ締め・穴あけ作業ができます。手締め機能付きで、手廻しドライバーとしても使えます。白色LED作業ライト機能付きです。
用途ネジ、ボルト・ナットの締め付け・ゆるめ、木工・鉄工の穴あけ作業。
セット内容本体・充電器・バッテリーパック・ビット・ケース
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約209×53×203(バッテリー含む)
クラッチ数:1~17段、作動:0.5~8.0Nm
モーター電圧(V)10.8
把握径(Φmm)チャック:1.5~10
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
回転+打撃で、軽快なネジ・ボルト・ナットの締め付け作業ができます。人間工学に基づく操作性、作業性を重視したデザインです。小型ながら90Nmの締付力(トルク)を発揮します。
誰でも簡単にネジ締め・穴あけ作業ができます。工具不要の六角軸ビットロックスリーブチャックで、市販の六角対辺6.35mmの木工キリ、スクリュービットはほぼ取付可能。
停止ブレーキ機能付きでスイッチを離すと即座に回転が停止しますので、連続作業に便利・安全です。
用途木工18mmまでの穴あけや90mm長までのネジ、ボルト、ナットの締付、緩め作業。
仕様白色LED作業ライト機能付
セット内容本体・充電器・バッテリーパック・ビット×1・ケース
質量(kg)約0.97(バッテリー含む)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約165×54×180(バッテリー含む)
能力(mm)普通ボルトM5~M12・コーススレッド90mm長
モーター電圧(V)10.8
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
『電動工具』には他にこんなカテゴリがあります
充電工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。