高効率・長寿命のブラシレスモーターを採用しています。コンクリート・木材・金属への穴あけ、ネジ締めを一台で行えます。低速・高速の2段階変速、無段変速、スピンドルロック機構、ラチェット式チャックを採用しています。
用途コンクリート・木工・金工穴あけ・ネジ締めに。
付属品電池パック(BL1518N-JP) ×2個、40分急速充電器(LC1418N-JP)、両頭ビットキッドボックス
トラスコ品番130-8617
質量(kg)1.6
電圧(V)18
穴あけ能力(mm)木工:Φ35、金工:Φ13、コンクリート:Φ13、クラッチ:23段(ドリルモードを含む)
作業量(目安)(1充電):4×32mm:約540本
充電時間(分)40
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
こんなお得な商品も!

充電式ドリルドライバー 18V用 本体のみ
モノタロウ
¥3,598
税込¥3,958
自然放電が少なく、メモリー効果が小さいリチウムイオン電池採用のドリルドライバー。
作業に応じて速度調節ができる2段ギア付き無段変速。(0-360/0-1400回転/分)
40N・mの高いトルクで木工・金工の穴あけ、ネジ締めに最適なコードレス・ドリルドライバー。
バッテリー電圧(V)18
バッテリー容量(Ah)1.5
チャック能力(mm)1~10
最大締付トルク(N・m)40
回転数(min-1[r.p.m])0~360、0~1400
回転数(min-1[回/分])0~360、0~1400
充電時間(分)約40
クラッチ数(段)11(ドリルモード含む)
バッテリーリチウムイオン
本体質量(kg)1.23(充電池含む)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×78×225(充電池含む)
スイッチ無段変速
ハウジング部分に50%のリサイクルマテリアルを使用しています。
1台当たり500mlペットボトル8本分のリサイクルマテリアルを使用しています。
26N.mのトルクでネジ締め・木工穴あけ・金工穴あけなどさまざまな用途で使用できます。
クラッチは11段階に切替可能。無段変速スイッチなので簡単にスピードのコントロールも可能です。
付属品充電器×1、プラス#2マイナス#8両頭ビット×1
トラスコ品番423-0482
電圧(V)10.8
最大トルク(N・m)26
無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~550
本体寸法(mm)185×55×210
最大締付トルク(N・m)26
バッテリー容量(Ah)1.5
バッテリー電圧(V)10.8
クラッチ数(段)11
1台
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
ポジションチェンジボタンで簡単に形状(インライン/アングル)を変更が可能。
7段階に切り替えができるクラッチ機能を搭載。
コンパクトな設計でより作業が容易に(従来モデルと比べ)
明るいLED搭載で暗所での作業に適してます。
付属品#1プラス、#2プラス、#2ポジドライブ、#8マイナス、3mm六角、4mm六角、5mm六角、6mm六角(それぞれ50mm長)、#2プラス、#2ポジドライブ(それぞれ100mm長)、充電器
トラスコ品番777-1606
本体質量(g)380
ねじ締め能力(mm)最大40
バッテリーリチウムイオン
チャック六角軸(二面幅6.35mm)
作業量(目安)最大約300本(Φ3.5×20mm)
クラッチ数(段)7
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)(インライン)50×47×215、(アングル)125×47×160
LED使用数(個)4
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
こんなお得な商品も!

充電式インパクトドライバーセット 18V
モノタロウ
¥13,980
税込¥15,378
リチウムイオン採用で作業効率UP。
軽量・コンパクト・ハイパワー。
ビットの取付は押し込むだけでワンタッチ。
便利な充電池残量表示付き。
仕様無段変速、スピンドルロックあり、LEDライト付き、ベルトフック付き
付属品急速充電器、18V高容量リチウム充電池×2、ツールボックス、#2プラス両頭ビット
トラスコ品番440-4602
消費電力(W)-
スイッチ無段変速
本体質量(kg)1.5(バッテリー含む)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×60×220
チャック能力(mm)6.35
ねじ締め能力(mm)Φ6×125
バッテリーリチウムイオン(BL1518)
チャック差込み式
作業量(目安)【Φ3.8×38mm】(最大)約738本
充電時間(分)40
バッテリー数2
クラッチ数(段)-
スピンドルロック機能あり
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
こんなお得な商品も!

充電式インパクトドライバーセット 18V
モノタロウ
¥13,980
税込¥15,378
18Vリチウムイオン充電池を採用したハイクラスのパワー(最大トルク155N・m)と同時に、従来よりも反動の少ない軽量タイプのハンマーによる独自のインパクト機構を採用。
適度なスピードで作業ができるためネジの締め過ぎなどを軽減。
最大で長さ約125mmまでの木工ネジ締めに対応し、1回の充電で長さ38mmの木工ネジ締め420本が可能。
18V 1.5Ahのリチウムイオン電池が2個付き。
ビット交換はワンタッチ式。
ウッドデッキなどの長いネジ打ちに最適なパワフル仕様。
バッテリー電圧(V)18
バッテリー容量(Ah)1.5
チャック能力(mm)6.35
最大締付トルク(N・m)155
回転数(min-1[r.p.m])0~3000
回転数(min-1[回/分])0~3000
充電時間(分)約80
バッテリーリチウムイオン
質量(kg)約1.4(充電池含む)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)165×75×220
打撃数(min-1[回/分])0~3900
付属品1A充電器(約80分充電)、18V 1.5Ah充電池×2、両頭ビット、キットボックス
スイッチ無段変速
作業量(目安)(パイン材)Φ3.8mm×38mm/約420本
トラスコ品番493-4369
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
簡単押すだけでネジ締めができる。直感操作のNEWタイプスクリュードライバー。
従来のトリガースイッチに代わり、ビット部分を押し込むと自動回転するプッシュ方式のドライバー。
ネジの締め付け過ぎを防止!トルクを5段階に切り替えができるクラッチ機能を搭載。
アクセサリー類が充実、18種類のスクリュードライバー用ビットに加え、メガネや時計で使える8種類の手締め用精密ビットが付属。
絶縁体の被覆を除去できるケーブルストリッパー機能搭載。
軽量・コンパクト設計。
microUSB-Bポート経由でリチウム電池に充電するワイヤレスドライバー。
ネジ締めで押すと点灯するLEDライト付き!
充電不足時のアラート機能も兼ね備えている。
正転逆転のスイッチ切替機能搭載。
収納や持ち運びに便利!スタイリッシュなオリジナルのアルミケース付き。
用途プッシュドライバー、ハンディドライバー、小型電動ドライバー、直感操作型。
付属品プッシュドライバー用ビット:25mm(プラス#1/#2、スクエア#0/#1/#2、マイナス#3/#5/#6、ポジドライブ#1/#2、トルクス#10/#15/#20、ヘックス#3/#5/#4)、手締め用精密ビット:U字#2.6、トライアングル#2.3、Y字#0.6、スター#0.8、トルクス#2、ヘックス#2、プラス#00、マイナス#2精密ビットホルダー、ACアダプター(約90分充電)、USBケーブル、アルミケース
電圧(V)DC3.6
無負荷回転数(min-1[r.p.m])320
チャック能力(mm)6.35
バッテリーリチウムイオン
最大締付トルク(N・m)5
バッテリー容量(Ah)1.5
充電時間(分)約90
クラッチ数(段)5段階
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
定格電圧(V)10.8
最大締付トルク(N・m)26
無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~550
チャック能力(mm)1~10
付属品50mm #1 プラスビット×1、50mm #2 プラスビット×1、50mm #8 マイナスビット×1、50mm #2 ポジドライブビット×1、100mm #2 プラスビット×1、100mm #2 ポジドライブビット×1、下穴用Φ2.5mm ドリルビット×1、ビットバー×1、1.5Ah GoPak充電池×1、保護キャップ×1、USBケーブル×1、ACアダプタ×1
本体質量(kg)0.78(充電池除く)
バッテリーリチウムイオン
バッテリー電圧(V)10.8
クラッチ数(段)11(ドリルモード含む)
1台
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
コンパクトで軽量なインパクトスクリュードライバー!
LEDライト搭載で見えにくい場所でも使いやすい!
組立家具によく使用されるポジドライブを含む10本のビット、製品を入れるソフトバッグ付き
バッテリー電圧(V)DC7.2 50/60Hz
チャック能力(mm)6.35
最大締付トルク(N・m)12
回転数(min-1[r.p.m])0~2200
ねじ締め能力(mm)Φ6×50(パイン材)
充電時間(時間)4
タイプ(チャック)ワンタッチ
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×52×184
打撃数(min-1[回/分])0~2500
付属品プラスビット(50mm#1/#2、100mm#2)、マイナスビット(50mm #8)、ポジドライブビット(50mm#2、100mm#2)、六角ビット(50mm#3/#4/#5/#6)、充電器、専用ソフトバック
スイッチ無段変速
トラスコ品番474-3105
1台
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
1台3役。DIYの基本作業、穴あけ・ネジ締め・切断・研磨がこの1台でできる。ヘッドを交換することで様々な作業が行え、それぞれ専用工具を買い揃えるより省スペースで収納が可能。前モデルよりエルゴノミックデザインに。使いやすさが向上。グリップが細くなり持ちやすく、ヘッドリリースボタンも押しやすく変更され、本体のみの重量が約11%軽量化。ビットホルダーは広く、ビットやネジを複数保持可能になった。バッテリーは従来の1.5Ahから2.0Ahに増量。作業時間が約30%上昇。LEDライトも搭載、暗所での作業もできる。
用途DIY、修理、改装、工事現場、小物解体。様々なシーンで使える電動工具。LED ライト付。マルチツール 穴あけ・ネジ締め・切断・研磨がこの1台で。
仕様LEDライト:あり、サンダーッド交換:ワンタッチ
付属品ドリルビット(2.5mm、4mm、5mm、6mm、8mm),プラスビット(#1、#2)、マイナスビット#6、ポジドライブビット#2、六角ビット(#4、#5)、木工切断用ブレード(6TPI、10TPI)×2、曲線切断用ブレード×1、#80サンドペーパー(粗目)×5、#120サンドペーパー(細目)×5、集塵機アダプター、18Vリチウムバッテリー(2.0Ah)×2、急速充電器(約60分充電)、専用キットボックス
質量(kg)0.54
色オレンジ
スイッチ無段変速
電源バッテリ駆動
チャック能力(mm)ドライバー:Φ1-10(キーレス)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)141×66×200
電池2個(付属)
バッテリー容量(Ah)2.0
バッテリー電圧(V)DC18
充電時間(分)約60
回転数(min-1[回/分])ドリルドライバー:0~800、サンダー:0~9000
クラッチ数(段)ドライバー:11
ストローク数(回/分)ジグソー:0-2800
ストローク長(mm)ジグソー:13
ビットホルダーマグネット
1セット
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
簡単押すだけでネジ締めができる。直感操作のNEWタイプスクリュードライバー。
従来のトリガースイッチに代わり、ビット部分を押し込むと自動回転するプッシュ方式のドライバー。
ネジの締め付け過ぎを防止。トルクを5段階に切り替えができるクラッチ機能を搭載。
アクセサリー類が充実、18種類のスクリュードライバー用ビットに加え、メガネや時計で使える8種類の手締め用精密ビットが付属。
絶縁体の被覆を除去できるケーブルストリッパー機能搭載。
軽量・コンパクト設計。
microUSB-Bポート経由でリチウム電池に充電するワイヤレスドライバー。
ネジ締めで押すと点灯するLEDライト付き!
充電不足時のアラート機能も兼ね備えている。
正転逆転のスイッチ切替機能搭載。
用途プッシュドライバー、ハンディドライバー、小型電動ドライバー、直感操作型。
付属品プッシュドライバー用ビット:25mm(プラス#1/#2、スクエア#0/#1/#2、マイナス#3/#5/#6、ポジドライブ#1/#2、トルクス#10/#15/#20、ヘックス#3/#5/#4)、手締め用精密ビット:U字#2.6、トライアングル#2.3、Y字#0.6、スター#0.8、トルクス#2、ヘックス#2、プラス#00、マイナス#2精密ビットホルダー、ACアダプター(約90分充電)、USBケーブル
電圧(V)DC3.6
無負荷回転数(min-1[r.p.m])320
チャック能力(mm)6.35
バッテリーリチウムイオン
最大締付トルク(N・m)5
バッテリー容量(Ah)1.5
充電時間(分)約90
クラッチ数(段)5段階
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
ヘッドを交換できるマルチエボシリーズのインパクトドライバーのスターターキット。DIYの基本をこの一台で!別売りのヘッドアタッチメント(12種類)を交換すれば様々な作業が可能に。本体は前モデルより人間工学に基づいたデザインになり、使いやすさが向上。グリップを細くしてより持ち易く、ヘッドリリースボタンは押しやすく改良。本体のみの重量が約11%軽量化し使い易さを追求!。ビットホルダーの幅を広くして、ビットやネジを複数保持する事が可能。リチウムバッテリーは従来の1.5Ahから2.0Ahに増量し作業時間が約30%上昇
用途マルチインパクトドライバーとして。ブラデカ/電動工具/作業工具/DIY/現場/工具/作業/電気ドリル/電動ドリル/インパクト/ドライバー/電気/電動/自動/回転数/ヘッド/交換/暗所作業/マルチ/ツール/リチウム/リチウムイオン/バッテリー/電池/2.0Ah/長時間/コードレス/高トルク/トルク/140n/m/LED/LEDライト/木工/木工作業/家具/ハンドメイド/リフォーム/内装/内装工事/改装/改装工事/大工/ねじ締/ネジ/クラッチ/機能/人間工学/エルゴノミックデザイン
付属品ビット:プラス#2両頭ビット、バッテリー・充電機:2.0Ahリチウムバッテリー1個・急速充電器、ケース:専用キットボックス(EVO185B1と同じ)
材質ABS樹脂
質量(kg)2、(ボディのみ)約0.54
スイッチ無段変速
最大トルク(N・m)140
打撃数(min-1[回/分])0~4000
チャック能力(mm)6.35六角軸
バッテリー容量(Ah)2
バッテリー電圧(V)DC18
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)19.7×7.6×23
回転数(min-1[回/分])0~3100
ビットホルダーマグネット
ライト機能LEDライトあり
1セット
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
キーレスでブレードが簡単に取り付けできるクイッククランプ搭載
シューの角度が変えられるピボッティングシュー採用
18Vリチウムイオンバッテリーを採用し、同クラスのレシプロソーとしては軽量設計の1.9kgを実現。
ハンガーラックやスチール棚、物干し竿といった属や大型の粗大ごみの解体をはじめ、庭木の手入れ、竹の切断、壁の切り抜きといったDIYリフォームまで幅広くしたレシプロソー。
ブレードが簡単に付け替えできる「クイッククランプ」、用途に合わせてスムーズな切断をサポートする「ピボッティングシュー」機能などを搭載しています。
直径約6cmまでの金属パイプ、厚さ約9cmまでの木材の切断が可能で、一回の充電あたりで直径19mmの銅管62本の切断が可能です。
バッテリー電圧(V)18
バッテリー容量(Ah)1.5、リチウム電池
ストローク数(回/分)0~3000
ストローク長(mm)22
最大切断能力(mm)木工:厚み90、金属パイプ:Φ60
充電時間(分)約40
クランプクイッククランプ
タイプ【ブレード】レシプロソーブレード/セイバーソーブレード
ブレードレシプロソーブレード/セイバーソーブレード(市販のブレードをご使用いただけます)
質量(kg)1.53(本体のみ)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)365×80×160(本体のみ)
付属品18Vリチウムイオン充電池、急速充電器(40分)、ソフトバッグ、木工レシプロブレード(10TPI)、金工レシプロブレード(18TPI)
スイッチ無段変速
トラスコ品番474-3091
1台
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
作業に合わせて自動でネジ締めがピタッと止まる
ネジ締めモード使用時、AUTOSENSE機能は負荷の変化を感知して自動でネジ締めをピタッと止めます。
少し深めにネジを締めたい場合は、回転が止まった後もトリガースイッチを引き続けてください。1/4回転ずつ増し締めを行います
付属品18V1.5Ahリチウムイオンバッテリー×1、充電器(約80分充電)、50mmプラス#1/2、50mmポジドライブ#2、50mmマイナス#8、50mm六角#3/4/5/6、100mmプラス#2、100mmポジドライブ#2、Φ2.5mmドリルビット、キットボックス
トラスコ品番494-3244
質量(kg)1.23
スイッチ無段変速
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)170×78×210
穴あけ能力(mm) 鉄工10
穴あけ能力(mm) 木工25
ねじ締め能力(mm)76(ドリルモード)
バッテリーリチウムイオン充電池
LEDビットホルダーあり
ビットホルダーあり
1台
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
DIYの基本(切断・研磨・ネジ締め)の3種の工具に加え、LEDライトの合計4種類を1つにしたコンボセット。
収納に便利なオリジナルソフトバッグ付き。USBの出力ポートを搭載しているGoPakバッテリーを採用。
電動工具だけではなく、スマホなどのモバイルデバイスの充電にいも活用が可能。
用途充電ドライバー、工具セット、電ドリ、電動ドリル、充電ジグソー、電動ジグソー、電気ジグソー、電動サンダー、電動工具、懐中電灯、ハンディライト、ハンドライト、作業用ライトとして。
電圧(V)10.8
バッテリー容量(Ah)1.5
セット内容ドリルドライバー×1、ジグソー×1、サンダー×1、LEDライト×1、1.5Ah GoPak充電池×1、保護キャップ×1、USBケーブル×1、ACアダプター×1、収納ソフトバッグ×1、#80メッシュサンドペーパー×1、10TPIジグソーブレード×1、50mm #1プラスビット×1、50mm #2プラスビット×1、50mm #8マイナスビット×1、50mm #2ポジドライブビット×1、100mm #2プラスビット×1、100mm #2ポジドライブビット×1、Φ2.5mmドリルビット×1、ビットバー×1
ストローク(mm)【ジグソー】16
質量(kg)ドリルドライバー:0.78、ジグソー:1.16、サンダー:0.62、LEDライト:0.22
取付【ジグソー(ブレード)】ワンタッチ
回転数(min-1[r.p.m])【サンダー】11000
角度(°)【LEDライト】90
無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~550
チャック能力(mm)1~10
ねじ締め能力(mm)(最大)75長
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ドリルドライバー:185×82×195、ジグソー:230×82×195、サンダー:263×91×115、LEDライト:130×82×200
ペーパー寸法(mm)95×95(デルタタイプ)
バッテリーリチウムイオン電池
最大締付トルク(N・m)26
ストローク数(min-1[回/分])【ジグソー】0~2800
バッテリー電圧(V)10.8
保証期間お買い上げ日より1年
クラッチ数(段)11
明るさ(Lm)【LEDライト】50
適合ブレードTシャンク/Uシャンク
最大穴あけ能力(Φmm)【ドリルドライバー】(木工)25、(金工)10
1セット
¥19,980
税込¥21,978
8日以内出荷
1台当たり500mlペットボトル8本分のリサイクルマテリアルを使用した、充電式振動ドリルドライバー。用途に応じてスピードが変えられる2段ギア搭載(0-350/0-1,350回転/分)。
用途ネジ締め・穴あけなどに。リサイクル素材使用 電動工具 ネジ締め 穴あけ サステナブル DIY SDGs
付属品充電器×1、プラス#2マイナス#8両頭ビット×1、説明書
質量(kg)1
打撃数(min-1[回/分])0~5250、0~20250
無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~350、0~1350
チャック能力(mm)1~10
バッテリーリチウムイオン
最大締付トルク(N・m)40
バッテリー容量(Ah)1.5
バッテリー電圧(V)DC10.8
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20.4×5.5×21
クラッチ数(段)11
1台
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
定格電圧(V)10.8
最大締付トルク(N・m)40
無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~350(低速)、0~1300(高速)
チャック能力(mm)1~10
付属品50mm #1 プラスビット×1、50mm #2 プラスビット×1、50mm #8 マイナスビット×1、50mm #2 ポジドライブビット×1、100mm #2 プラスビット×1、100mm #2 ポジドライブビット×1、下穴用Φ2.5mm ドリルビット×1、ビットバー×1
本体質量(kg)0.91(充電池除く)
バッテリーリチウムイオン
バッテリー電圧(V)10.8
クラッチ数(段)11(ドリルモード含む)
1台
¥5,798
税込¥6,378
3日以内出荷
18Vリチウムイオン充電池を採用したインパクトドライバー。従来よりも反動の少ない軽量タイプのハンマーによる独自のインパクト機構を採用。
適度なスピードで作業ができるためネジの締め過ぎなどを軽減。最大で長さ約125mmまでの木工ネジ締めに対応。1回の充電で長さ38mmの木工ネジ締め420本が可能。
電圧(V)18
バッテリー容量(Ah)1.5
充電時間(分)40
最大締付トルク(N・m)155
打撃数(min-1[回/分])0~3900
仕様スイッチ:無段変速
セット内容急速充電器(約40分充電)、18V 1.5Ah充電池×1、両頭ビット、キットボックス
質量(kg)1.4
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)165×75×220
チャック寸法(mm)6.35
バッテリーリチウムイオン電池
バッテリー電圧(V)18
作業量(目安)パイン材Φ:3.8×38、約420本
保証期間お買い上げ日より1年
回転数(min-1[回/分])0~3000
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
『電動工具』には他にこんなカテゴリがあります
充電工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。