絞り込み
ブランド
  • WIZ'A
  • モノタロウ(8)
  • マキタ(502)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(244)
  • BOSCH(ボッシュ)(136)
  • Panasonic(パナソニック)(112)
  • ミルウォーキーツール(101)
  • エスコ(58)
  • 京セラインダストリアルツールズ(58)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](45)
  • EARTH MAN(42)
  • BLACK&DECKER(39)
  • アイリスオーヤマ(36)
  • JTC(35)
  • オグラ(25)
  • KTC(21)
  • DIAMOND(21)
  • SHINANO(信濃機販)(20)
  • SK11(18)
  • SHINKO(新興製作所)(13)
  • VINE(12)
バッテリー電圧(V)
  • 3.6(1)
  • その他(3)
充電時間
  • 2~3時間未満(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電動ドライバー WIZ'A電動ドライバーWIZ'A
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷
用途ネジを効率よく締めたり、緩めたりする際に材質本体:樹脂入力電圧(V)(充電プラグ)DC5チャック(mm)6.35バッテリーリチウムイオン2000mAh(内蔵)モーター電圧(V)DC3.6充電時間(時間)約2.5時間(目安)入力電流(A)(充電プラグ)1.0
ハンドブロワ WIZ'AハンドブロワWIZ'A
5,980税込6,578
1台
翌々日出荷
PSEマーク付きゴミや塵の吹き飛ばしや庭の落ち葉集めのほか、フィルターの清掃、洗車時の水飛ばし、集塵、冷却、アウトドアでの火起こし補助の際にご利用いただくコード式ハンドブロワです。
用途無断変速式の風圧調整ダイヤルなので、作業にあった風圧調整が可能です。本体ノズルに延長ノズルを刺すことで、隙間や立った状態での作業がスムーズに行えます。吹き飛ばすだけではなく、吸塵袋を取り付けることで簡易的な吸塵作業も簡単に行えます。滑りにくいラバーグリップなので、しっかり本体を支えることができます。付属品本体ノズル×1、延長ノズル×1、吸塵袋×1、カーボンブラシ×1材質樹脂サンドベージュ質量(g)1540定格電圧(V)AC100(50/60Hz)定格電流(A)5.6定格消費電力(W)550ノズル長(mm)(本体)265・(延長)230最大風量(m3/min)2.3定格時間15分寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)210×150×200風圧(kPa)最大3.9
インパクトドライバー WIZ'AインパクトドライバーWIZ'A
8,898税込9,788
1個
翌々日出荷
用途家具の組み立てや、ネジの締め付け、穴あけ作業に仕様二重絶縁構造、無段変速型、LEDライト付き、ベルトフック付き、[適応ビットの軸]6.35mm六角軸 六角ビットの最大サイズ:M12まで ソケットビットの最大サイズ:10mmまで付属品ドライバー両頭ビット×1本(+2×65mm)、交換用カーボンブラシ×1セット(2個)、取扱説明書材質本体:樹脂 グリップ:ラバーサンドベージュ/グレー/ブラック/シルバー質量(g)約1152(コード含む)定格電圧AC100V 定格周波数:50/60Hz 定格消費電力:250W打撃数(min-1[回/分])0~3100コード長さ(m)1.8ねじ締め能力(mm)(目安)木ネジ/Φ3.5~5.8、普通ボルト/M6まで定格時間(分)15最大締付トルク(N・m[kgf・cm])92[940]回転数(min-1[回/分])0~2500寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約180×70×240(コード含まず)
電動ドリルドライバー WIZ'A電動ドリルドライバーWIZ'A
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
用途ネジを効率よく締めたり、緩めたりのほか、木材・薄鉄板などの穴あけに付属品両頭ビット+2×65mm、両頭ビット+1/-6×65mm、六角軸木工用下穴ドリル3mm、取扱説明書材質本体:樹脂サンドベージュ/ブラック/グレー質量(g)約1026周波数(Hz)50/60消費電力(W)70回転数(min-1[r.p.m])0~470(無段階変速)定格電圧(V)AC100穴あけ能力(mm) 鉄工6穴あけ能力(mm) 木工10ねじ締め能力(mm) 木ねじ最大3.8×40電源コード(m)約2定格時間(分)20分トルク(N・m)7.8クラッチ数(段)16/クラッチ+ドリルモード寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)(約)185×56×170ドリルチャック径(mm)0.8~10(キーレスチャック)
ドリルドライバー WIZ'AドリルドライバーWIZ'A
4,198税込4,618
1個
翌々日出荷
用途木材・軟鉄材・アルミ・樹脂へのネジ締めや穴あけの際に仕様LEDライト付き付属品ドライバービット(+1)×65mm、(+2)×65mm、(-6)×65mm、ドリルビット(M2)×65mm材質本体:スチール、カバー:樹脂サンドベージュ/グレー消費電力(W)25定格電圧(V)AC100(50/60Hz)無負荷回転数(min-1[r.p.m])230穴あけ能力(mm)Φ1.5(軟鉄材) Φ2.0(アルミ板) Φ3.0(プラスチック) Φ5.0(杉材)ねじ締め能力(mm)13~38(木ネジ・杉材)最大締付トルク(N・m)3.7定格時間(分)10チャック把握範囲(Φmm)6.35六角軸専用
充電工具 本体