充電工具 本体 :「簡易」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PSEマーク付き。ゴミや塵の吹き飛ばしや庭の落ち葉集めのほか、フィルターの清掃、洗車時の水飛ばし、集塵、冷却、アウトドアでの火起こし補助の際にご利用いただくコード式ハンドブロワです。
用途無断変速式の風圧調整ダイヤルなので、作業にあった風圧調整が可能です。本体ノズルに延長ノズルを刺すことで、隙間や立った状態での作業がスムーズに行えます。吹き飛ばすだけではなく、吸塵袋を取り付けることで簡易的な吸塵作業も簡単に行えます。滑りにくいラバーグリップなので、しっかり本体を支えることができます。 付属品本体ノズル×1、延長ノズル×1、吸塵袋×1、カーボンブラシ×1 材質樹脂 サンドベージュ 質量(g)1540 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格電流(A)5.6 定格消費電力(W)550 ノズル長(mm)(本体)265・(延長)230 最大風量(m3/min)2.3 定格時間15分 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)210×150×200 風圧(kPa)最大3.9
1台
5,980 税込6,578
翌々日出荷

用途ネジを効率よく締めたり、緩めたりする際に 材質本体:樹脂 入力電圧(V)(充電プラグ)DC5 チャック(mm)6.35 バッテリーリチウムイオン2000mAh(内蔵) モーター電圧(V)DC3.6 充電時間(時間)約2.5時間(目安) 入力電流(A)(充電プラグ)1.0
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)