充電工具 本体 :「脱着」の検索結果

充電工具 本体とは、バッテリーを充電して使用する、コードの不要な工具の本体のことです。コンセントのない野外や、工具を持って頻繁に移動する必要のある現場、または難しい体制で作業する時に便利です。現在、電動ドライバーは充電式が主流となっています。バッテリーが本体に内蔵されているタイプと、外付けのタイプがあります。リチウムイオンで外付けのものを選ぶと、同じメーカーの電化製品で同電圧であればバッテリーを使い回せる互換性があることも。(製品によって異なります)
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
暗部へのエアーブローが容易なLEDライト付。LEDライトの脱着可能。プラグ付。
材質(本体)アルミダイカスト製 電源CR2025×2個(付属) 最高使用圧力(MPa)1.0 ノズル長(mm)100 取付ねじホース:G1/4”、ノズル:G1/8” 穴径(mm)3 エア流量(L/min)280
1個(1本)
2,080 税込2,288
翌日出荷