充電工具 本体 :「枝切り 電動」の検索結果

充電工具 本体とは、バッテリーを充電して使用する、コードの不要な工具の本体のことです。コンセントのない野外や、工具を持って頻繁に移動する必要のある現場、または難しい体制で作業する時に便利です。現在、電動ドライバーは充電式が主流となっています。バッテリーが本体に内蔵されているタイプと、外付けのタイプがあります。リチウムイオンで外付けのものを選ぶと、同じメーカーの電化製品で同電圧であればバッテリーを使い回せる互換性があることも。(製品によって異なります)
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
枝切りや切断、不用品の解体をこれ1台で。 ハイパワーであれこれ高速切断が可能。 ノコ刃のストローク長は15mm、ストローク数は0~3000回転/1分間 どこでも手軽に使えるコードレス&軽量(バッテリー含まず1.1kg) 付属の2種類のノコ刃で様々な用途に対応。木材やじゅうたんなどの切断には丈夫なマンガン鋼のノコ刃。金属やプラスチックなどの切断にはハイカーボン鋼のノコ刃。 ノコ刃の取り替えも工具なしで簡単着脱。 ロック機能付きで誤作動防止。 バッテリー充電(約)3時間、連続使用時間(約)20分 LEDライト付きで手元を明るく照らします。
セット内容本体、木材・じゅうたん用ノコ刃、金属・プラスチック用ノコ刃、ACアダプター、バッテリー、収納ケース 材質本体:ABS樹脂・ナイロン樹脂、ノコ刃(木材・じゅうたん用):マンガン鋼、ノコ刃(金属・プラスチック用):ハイカーボン鋼 質量(kg)約1.1(バッテリー含まず) 電源(V)AC100 連続使用時間(分)約20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約18×8×30 充電時間(時間)約3 バッテリー容量(mAh)約1500 適合バッテリー交換用バッテリー:04139
1個
8,198 税込9,018
当日出荷