充電工具 本体 :「ヒートン回し」の検索結果
充電工具 本体とは、バッテリーを充電して使用する、コードの不要な工具の本体のことです。コンセントのない野外や、工具を持って頻繁に移動する必要のある現場、または難しい体制で作業する時に便利です。現在、電動ドライバーは充電式が主流となっています。バッテリーが本体に内蔵されているタイプと、外付けのタイプがあります。リチウムイオンで外付けのものを選ぶと、同じメーカーの電化製品で同電圧であればバッテリーを使い回せる互換性があることも。(製品によって異なります)
特価
本日7月8日(火)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
用途に合わせて電動と手動を使い分け。USB充電。ヒートン回し機能付き。落下防止コート取付け可能。LEDライト付き
用途ねじを締める・ゆるめる
充電時間最大約3時間
無負荷回転数(min-1[r.p.m])約220
付属品本体×1、6.35mm六角軸両頭ビット+No.2×110mm×1、USBコード×1
質量(g)190
ケーブル長(m)0.58(付属USBケーブル)
入力電流(mA)500
サイズ(mm)160×45×45
『電動工具』には他にこんなカテゴリがあります
充電工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。