充電工具 本体 :「ブロワ風量」の検索結果
充電工具 本体とは、バッテリーを充電して使用する、コードの不要な工具の本体のことです。コンセントのない野外や、工具を持って頻繁に移動する必要のある現場、または難しい体制で作業する時に便利です。現在、電動ドライバーは充電式が主流となっています。バッテリーが本体に内蔵されているタイプと、外付けのタイプがあります。リチウムイオンで外付けのものを選ぶと、同じメーカーの電化製品で同電圧であればバッテリーを使い回せる互換性があることも。(製品によって異なります)
こんなお得な商品も!

充電式ブロワ18V用 本体のみ
モノタロウ
¥5,298
税込¥5,828
本体を回転することで用途に応じた形状に変形できる/手元で簡単に7段階の風量調整が可能
用途機械・作業場等の吹き飛ばし清掃に/ほこり・木粉等の吸い込み清掃に
付属品ブロワ本体×1、ノズル×1、ダストバッグ×1、取扱説明書×1
質量(kg)1.2(ノズル含む)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])~約20000
連続使用時間風量設定(最大)約9分/風量設定(最小)約180分
最大風量(m3/min)~約1.9
使用環境温度(℃)5~40
モーター電圧(V)DC18
最大風速(m/s)~約63.5
1台
¥7,998
税込¥8,798
翌日出荷
『電動工具』には他にこんなカテゴリがあります
充電工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。