充電工具 本体 :「電動ガン」の検索結果
充電工具 本体とは、バッテリーを充電して使用する、コードの不要な工具の本体のことです。コンセントのない野外や、工具を持って頻繁に移動する必要のある現場、または難しい体制で作業する時に便利です。現在、電動ドライバーは充電式が主流となっています。バッテリーが本体に内蔵されているタイプと、外付けのタイプがあります。リチウムイオンで外付けのものを選ぶと、同じメーカーの電化製品で同電圧であればバッテリーを使い回せる互換性があることも。(製品によって異なります)
関連キーワード
用途紙・布・革・断熱材・防湿シート等の木材への留め作業に
付属品電動タッカー本体×1、ステープル(12×10mm)×1000、T型ネイル(10mm)×1000
長さ(mm)使用T型ネイル:10
質量(kg)約0.7
定格電圧(V)AC100
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)本体:約170×50×145
コード長さ(m)約2.0
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)40
ステープル装填数100本まで
定格時間(分)10
ステープル幅(mm)10~12
操作回数最大:1本/秒
ステープル長さ(mm)6/8/10
アズワン品番64-6447-44
装填数T型ネイル:50本まで
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
『電動工具』には他にこんなカテゴリがあります
充電工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。