充電工具 本体 :「セーバーソーブレード 木材」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
付属品レシプロソーブレードNo90・充電器BC-1800L・電池パックB-1850LA・ブレードホルダー3種・集じんアダプタキット・キャリングケース・六角棒レンチ(3mm)
ストローク(mm)10
質量(kg)1.8
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)349×79×123
切断能力(mm)軟鋼板3.5
切断能力(mm)パイプ塩ビ:120
切断能力(mm)木材55
バッテリーリチウムイオン
ストローク数(min-1[回/分])最速0~3900、中速0~3600、低速0~3300
バッテリー電圧(V)18
保証期間2年
充電時間(分)47
バッテリー容量(mAh)5000
1台
¥61,980
税込¥68,178
3日以内出荷
『電動工具』には他にこんなカテゴリがあります
充電工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。