充電式ドライバドリル京セラ予約販売
スイッチの引き具合で回転速度が調節できる無段変速付ネジ締め時に最適なトルクが選べる20段階クラッチビットの着脱が素早く簡単、キーレスチャック
セット内容電池パック・充電器・+ドライバビット(No.2×65mm)質量(kg)1.1回転数(min-1[r.p.m])高速(HIGHモード) 0~1170/低速(LOWモード) 0~330最大トルク(N・m)高速(HIGHモード) 6/低速(LOWモード) 12寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)186×57×222穴あけ能力(mm)鉄工 7・木工 12チャック能力(mm)0.8~10ねじ締め能力(mm)木ネジ 4.1×32クラッチ20段階 0.7~2.7N・m充電時間(分)60電池パック7.2V、1500mAh、ニカド関連資料(1.65MB)取扱説明書(0.81MB)
充電圧着器DualPanasonic(パナソニック)税込¥285,780~¥259,800~