充電工具 本体 :「六角棒」の検索結果

充電工具 本体とは、バッテリーを充電して使用する、コードの不要な工具の本体のことです。コンセントのない野外や、工具を持って頻繁に移動する必要のある現場、または難しい体制で作業する時に便利です。現在、電動ドライバーは充電式が主流となっています。バッテリーが本体に内蔵されているタイプと、外付けのタイプがあります。リチウムイオンで外付けのものを選ぶと、同じメーカーの電化製品で同電圧であればバッテリーを使い回せる互換性があることも。(製品によって異なります)
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TONE トネ (前田金属工業)コードレスシンプルトルコン
持ち運びや取り回しの手軽なコードレスタイプです。 低騒音・低振動のため、夜間工事や住宅街での作業にも対応します。 1回のフル充電で、200N・mで約400本を締め付け可能です。 市販のインパクト用ソケットが使用できます。
充電時間(分)約20(高速フル充電) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])16 仕様ブラシレスモータ搭載 トラスコ品番494-3333 セット内容電池パック(BL1830)×2個、充電器(DC18RC)、メタルケース、反力レバー、反力レバーL、六角穴付き止めねじ4個、六角棒L形レンチ、マイナスドライバー、バッテリーカバー2個、取扱説明書 対応左右両回転 トルク(N・m)【制御】40~200 差込角(sq.)12.7 繰返し精度(%)±5
1台
299,800 税込329,780
6日以内出荷