充電工具 本体 :「安全装置」の検索結果

充電工具 本体とは、バッテリーを充電して使用する、コードの不要な工具の本体のことです。コンセントのない野外や、工具を持って頻繁に移動する必要のある現場、または難しい体制で作業する時に便利です。現在、電動ドライバーは充電式が主流となっています。バッテリーが本体に内蔵されているタイプと、外付けのタイプがあります。リチウムイオンで外付けのものを選ぶと、同じメーカーの電化製品で同電圧であればバッテリーを使い回せる互換性があることも。(製品によって異なります)
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2本のワイヤを同時に送る「ツインタイア機構」搭載。1結束0.7秒以下で結束。
付属品六角棒スパナ2.5、取扱説明書、保証書、キャリングケース 適合(鉄筋)D16×D16~D32×D29、D38×D16×D16、D25×D125×D16×D16 寸法(mm)270×120×352(本体のみ) 質量(kg)2(本体のみ) 安全装置トリガロック 結束秒数(秒)0.7以下(D16×D16の満充電時) バッテリー電圧(V)14.4 適合バッテリーJP-L91440A、JP-L91415A(3機種すべてに使用可) 使用結束線(ワイヤ)TW1060T(JP)、TW1060T-EG(JP)、TW1060T-PC(JP)、TW1060T-S(JP) 結束本数4000回(JP-L91440A装着時)、1500回(JP-L91415A装着時)※1充電当たり
1台
169,800 税込186,780
5日以内出荷

5.0Ah電池搭載機種 登場で作業量さらにアップ! ジョイント(D13×4本)も縛る! 残量表示機能付き リチウムイオン新電池!
用途鉄筋結束作業:建築スラブ(床面)・住宅基礎 安全装置トリガロック・カールガイド 充電器形名マックス/リチウムイオン急速充電器:JC-925A
1台
特価
126,800 税込139,480
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

2本のワイヤを同時に送る「ツインタイア機構」搭載。1結束0.7秒以下で結束。残量表示機能付リチウムイオン電池搭載
適合(鉄筋)D16×D16~D32×D29、D38×D16×D16、D25×D125×D16×D16 安全装置トリガロック 結束秒数(秒)0.7以下(D16×D16の満充電時) バッテリー電圧(V)14.4 適合バッテリーJP-L91440A、JP-L91415A(3機種すべてに使用可) 使用結束線(ワイヤ)TW1060T(JP)、TW1060T-EG(JP)、TW1060T-PC(JP)、TW1060T-S(JP) 結束本数4000回(JP-L91440A装着時)、1500回(JP-L91415A装着時)※1充電当たり
1台
229,800 税込252,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉄筋の取付量が格段にアップ!!片手が空いて、身体への負担も軽減し、さらに作業効率が上がります。(ハッカーと比べて) 充電器 JC-925A付き・残量表示機能付き リチウムイオン新電池搭載。 リチウムイオン電池パック JP-L91450A(5.0Ah)使用時 約4600回結束できます!(メーカー調べ) 充電をより長く持たせるためにメインスイッチONの状態であっても、しばらく放置すると自動で電源が切れる、オートパワーOFF機能を搭載しました。 大作業量のリチウム電池の性能をフルに発揮することが出来ます。
用途鉄筋結束作業:細径鉄筋・メッシュ筋 付属品電池パックJP-L91450A×2、充電器JC-925A、六角棒スパナ2.5、キャリングケース 質量(kg)2.0(付属電池装着時) 安全装置トリガロック・カールガイド 結束秒数(秒)0.90以下 バッテリー容量(Ah)6.0 バッテリー電圧(V)14.4 保証期間1年間 充電器形名JC-925A 対象鉄筋:Φ2.9×Φ6.0~Φ8.0×D13 適合ワイヤTW899(JP)、TW899-EG(JP) 電池パックJP-L91450A、JP-L91440A、JP-L91415A アズワン品番65-1697-21 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)303×102×268(付属電池装着時) 結束本数約180~210回(なまし鉄線)/約170~200回(亜鉛メッキ線) 1充電当たりの作業量約4600回(JP-L91450A装着時)/約2600回(JP-L91440A装着時)/約1000回(JP-L91415A装着時)
1台
189,800 税込208,780
3日以内出荷

鉄筋の取付量が格段にアップ!!片手が空いて、身体への負担も軽減し、さらに作業効率が上がります。(※ハッカーと比べて) 5.0Ah電池搭載機種登場で作業量さらにアップ! 3本なら太径鉄筋D41×D13×D13を結束! 残量表示機能付き リチウムイオン電池搭載! ワイヤ巻数を2周巻と3周巻と4周巻から選択できます。 充電をより長く持たせるためにメインスイッチONの状態であっても、しばらく放置すると自動で電源が切れる、オートパワーOFF機能を搭載しました。 大作業量のリチウム電池の性能をフルに発揮することが出来ます。
用途鉄筋結束作業:ビル・マンションの梁柱、耐圧スラブ 質量(kg)2.3(付属電池装着時) 安全装置トリガロック・カールガイド 結束秒数(秒)1.0以下(2周巻時)/1.1以下(3周巻時)/1.2以下(4周巻時) バッテリー容量(Ah)6.0 バッテリー電圧(V)14.4 保証期間1年間 充電器形名JC-925A 対象鉄筋:D16×D16~D19×D19×D19×D19 適合ワイヤTW899(JP)、TW899-EG(JP)、TW899-PC(JP) 電池パックJP-L91450A、JP-L91440A、JP-L91415A アズワン品番65-1697-22 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)303×102×301(付属電池装着時) 結束本数【なまし鉄線】約105回(2周)/約90回(3周)/約75回(4周)、【亜鉛メッキ線】約96回(2周)/約82回(3周)/約68回(4周)、【ポリエステルコート線】約95回(2周)/約80回(3周)/約65回(4周) 1充電当たりの作業量約3200回(JP-L91450A装着時、3周巻時)/約2600回(JP-L91440A装着時、3周巻時)/約1000回(JP-L91415A装着時、3周巻時)
1台
209,800 税込230,780
翌々日出荷