絞り込み
バー全長(mm)
  • 250(2)
チェーン形式
  • 90PX-40E(2)
チェーンスピード(m/s)
  • 12.6
  • 0~1200(5)
  • 2.4(3)
  • 3.5(2)
  • 5(8)
  • 6.1(2)
  • 6.7(2)
  • 7.3(3)
  • 7.7(5)
  • 8(7)
  • 8.7(4)
  • 10(6)
  • 11(2)
  • 12(1)
  • 12.1(1)
  • 12.4(1)
  • 14.9(2)
  • 18(2)
  • 20(15)
  • 24(5)
ブランド
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
エンジンチェーンソーとは、動力となるエンジンを搭載した電動ノコギリのことを言います。チェーン状になった外刃が動力によって回転し、対象となるものを切削してゆく工具です。樹木を伐採したり、丸太を切り落としたりする際に使用するため、林業には欠かせない工具です。その用途によって、チェーンやガイドバーを適宜交換します。2サイクルエンジンが主流となっており、燃料は、ガソリンとエンジンオイルを混合したものを使用します。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
36V コードレスチェンソー HiKOKI(ハイコーキ)36V コードレスチェンソーHiKOKI(ハイコーキ)
30,980税込34,078
1台
当日出荷
「軽さとパワーの両立で快適切断」取り回しやすいクラス最軽量ボディ! 本体の大きさを約40%小型化!(従来機CS3630DA比) ハイパワーの高トルクモーター搭載によりトップクラスの粘り強さ! チェンスピードアップで太い枝でも使いやすい! 低振動長寿命 ナット脱落防止機能でチェンの交換時にナットが脱落しにくい チェンオイル流量調節機構搭載 チェンブレーキ付 金属製スパイク付き マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
仕様刃のピッチ(インチ):3/8質量(kg)3.1(蓄電池装着時)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)528×184×194(蓄電池装着時)チェンタイプ90PX-40Eチェンスピード(m/sec)12.6給油方式自動給油関連資料(0.85MB)振動3軸合成値(m/s2)2.8オイルタンク容量(mL)70ガイドバー長さ(mm)2501充電当たりの作業量杉角材50×50mm:約390カット
36V コードレスチェンソー 電池2個付き仕様 HiKOKI(ハイコーキ)36V コードレスチェンソー 電池2個付き仕様HiKOKI(ハイコーキ)
73,980税込81,378
1台
4日以内出荷
「軽さとパワーの両立で快適切断」取り回しやすいクラス最軽量ボディ!本体の大きさを約40%小型化!(従来機CS3630DA比)ハイパワーの高トルクモーター搭載によりトップクラスの粘り強さ!チェンスピードアップで太い枝でも使いやすい!低振動長寿命ナット脱落防止機能でチェンの交換時にナットが脱落しにくいチェンオイル流量調節機構搭載チェンブレーキ付金属製スパイク付き通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
仕様刃のピッチ(インチ):3/8付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)、急速充電器、チェンケース、ガイドバー、ソーチェン、チェンオイル、ボックススパナ、電池カバー質量(kg)3.1(蓄電池装着時)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)528×184×194(蓄電池装着時)チェンタイプ90PX-40Eチェンスピード(m/sec)12.6給油方式自動給油関連資料(0.53MB)振動3軸合成値(m/s2)2.8オイルタンク容量(mL)70ガイドバー長さ(mm)2501充電当たりの作業量杉角材50×50mm:約390カット

チェーンソー』には他にこんなカテゴリがあります

チェーンソー本体