18V充電式ポールチェンソー京セラインダストリアルツールズ(4件のレビュー)当日出荷
●ポールがワンタッチで収縮できる高い場所にある枝木の切断や木材の伐採に最適な充電式チェンソーです
●充電式ですので電源のない場所でも思いついた時に気軽に木の切断や木材の伐採ができます
●枝までの距離に合わせてポールの長さを調節できます(1,619~2,454mm)
●軽くて丈夫な伸縮式のアルミ製パイプを採用しています
●チェーンソー部分をポールから取り外しできるので収納や移動が楽になります
●安定した切れ味のオレゴン製ソーチェンを採用しています
用途高い場所にある枝木の切断や木材の伐採付属品ガイドバー(本体取付)×1・ソーチェン(本体取付)×1・チェンカバー(本体取付)×1・六角棒レンチ(5mm/チェンカバーに収納)×1・チェンオイル(40mL/チェンカバーに収納)×1・保護めがね×1・電池パック(B-1815LA)×1・充電器(UBC-1803L)×1材質ハウジング:ABS/ガイドバー:鉄/パイプ:アルミ質量(kg)2.8(電池パック取付け時)電源(V)DC18型番BPCS-1800L1連続使用時間(分)20バッテリーリチウムイオン充電時間(分)69電源タイプ充電式チェーンスピード(m/s)[m/分]3.8バッテリー容量(mAh)1500電池パックB-1815LA適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA/DB3625L使用充電器UBC-1803L取扱説明書(1.56MB)振動3軸合成値(m/s2)2.5以下有効切断長さ(mm)150