絞り込み
チェーン形式
- 90PX-40E(1)
- 90PX-45E(1)
- 90PX-52E(1)
チェーンスピード(m/s)
- 7.3
- 0~1200(5)
- 2.4(2)
- 3.5(2)
- 5(8)
- 6.7(2)
- 7.5(2)
- 7.7(5)
- 8(6)
- 8.7(2)
- 10(6)
- 11(2)
- 12(1)
- 12.1(2)
- 12.4(1)
- 12.6(2)
- 14(1)
- 14.9(2)
- 20(15)
- 24(3)
- チェーンスピード(m/s)をもっと見る
ブランド
- 京セラインダストリアルツールズ(3)

電気チェンソー
京セラインダストリアルツールズ(6件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781台当日出荷●よく切れてコンパクトでバランスも良いハーフトップハンドルタイプのチェンソーです ●頭上の作業がしやすいように軽量になっています ●オイルリターン機構を採用していますので余分なオイルの吐出をオイルタンクに戻し循環させることが出来ます ●ハンドルにソフトグリップを採用しているため握りやすく滑り止めに効果があります ●モーター冷却用の風窓はブラインド構造を採用し故障の原因となる小石の侵入を防ぎます ●モーター出力とチェーンスピードがアップしており切れ味の良い軽快な切断を実現しています用途枝打ち、丸太・木材の切断付属品ガイドバー×1・ソーチェン×1・チェンカバー×1・六角棒レンチ(本体収納/5mm)×1・チェンオイル(50mL)×1材質ハウジング:PA/ガイドバー:鉄/電源コード:PVCタイプハーフトップハンドル有効切断能力(mm)250電流(A)8.3電源(V)単相100消費電力(W)790コード長さ(m)2型番CS-2502ハンドルハーフトップハンドル電源(単相/V)100電源コード(m)2絶縁方式二重絶縁電源タイプAC電源式チェーンスピード(m/s)[m/分]7.3ソーチェーン90PX-40E有効切断長さ(mm)250
電気チェンソー
京セラインダストリアルツールズ(3件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷●よく切れて操作性とバランスに優れた枝打ちや丸太の切断に適したハーフトップハンドルタイプのチェンソーです ●頭上の作業がしやすいように軽量になっています ●オイルリターン機構を採用していますので余分なオイルの吐出をオイルタンクに戻し循環させることが出来ます ●ハンドルにソフトグリップを採用しているため握りやすく滑り止めに効果があります ●モーター冷却用の風窓はブラインド構造を採用し故障の原因となる小石の侵入を防ぎます ●モーター出力とチェーンスピードがアップしており切れ味の良い軽快な切断を実現しています用途枝打ち、丸太・木材の切断付属品ガイドバー×1・ソーチェン×1・チェンカバー×1・六角棒レンチ(本体収納/5mm)×1・チェンオイル(50mL)×1材質ハウジング:PA/ガイドバー:鉄/電源コード:PVC質量(kg)2.2電流(A)8.3電源(V)単相100消費電力(W)790コード長さ(m)2型番CS-3002ハンドルハーフトップハンドル電源(単相/V)100電源コード(m)2絶縁方式二重絶縁電源タイプAC電源式チェーンスピード(m/s)[m/分]7.3ソーチェーン90PX-45E有効切断長さ(mm)300
電気チェンソー
京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781台3日以内出荷●よく切れてバランスと操作性に優れた枝打ち・丸太の切断に適したハーフトップハンドルタイプのチェンソーです ●頭上の作業がしやすいように軽量になっています ●オイルリターン機構を採用していますので余分なオイルの吐出をオイルタンクに戻し循環させることが出来ます ●ハンドルにソフトグリップを採用しているため握りやすく滑り止めに効果があります ●モーター冷却用の風窓はブラインド構造を採用し故障の原因となる小石の侵入を防ぎます ●モーター出力とチェーンスピードがアップしており切れ味の良い軽快な切断を実現しています用途枝打ち、丸太・木材の切断付属品ガイドバー×1・ソーチェン×1・チェンカバー×1・六角棒レンチ(本体収納/5mm)×1・チェンオイル(50mL)×1材質ハウジング:PA/ガイドバー:鉄/電源コード:PVC電流(A)8.3電源(V)単相100消費電力(W)790コード長さ(m)2型番CS-3602ハンドルハーフトップハンドル電源(単相/V)100電源コード(m)2絶縁方式二重絶縁電源タイプAC電源式チェーンスピード(m/s)[m/分]7.3ソーチェーン90PX-52E有効切断長さ(mm)360