絞り込み
チェーン形式
  • 91F-56E(1)
チェーンスピード(m/s)
  • 9.5
  • 0~1200(5)
  • 2.4(2)
  • 3.5(2)
  • 5(8)
  • 6.7(2)
  • 7.3(3)
  • 7.5(2)
  • 7.7(5)
  • 8(6)
  • 8.7(2)
  • 10(6)
  • 11(2)
  • 12(1)
  • 12.1(2)
  • 12.4(1)
  • 12.6(2)
  • 14(1)
  • 14.9(2)
  • 20(15)
  • 24(3)
ブランド
  • 京セラインダストリアルツールズ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
エンジンチェーンソーとは、動力となるエンジンを搭載した電動ノコギリのことを言います。チェーン状になった外刃が動力によって回転し、対象となるものを切削してゆく工具です。樹木を伐採したり、丸太を切り落としたりする際に使用するため、林業には欠かせない工具です。その用途によって、チェーンやガイドバーを適宜交換します。2サイクルエンジンが主流となっており、燃料は、ガソリンとエンジンオイルを混合したものを使用します。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電気チェンソー ACS402FS 京セラインダストリアルツールズ

    電気チェンソー ACS402FS

    京セラインダストリアルツールズ
    21,980税込24,178
    1台
    3日以内出荷
    ●フルカッターソーチェン採用で木材から竹切りまで威力を発揮するリヤハンドルタイプの有効切断長さ400mmのチェンソーです ●作業用途が広がるフルカッターソーチェンを採用しています ●工具なしでソーチェンの取付け・取外し・調整ができます ●チェンオイルは自動給油です ●スイッチを放すと止まる電気ブレーキを採用しているので安全に作業ができます ●不意に起きるチェン切れから手を守る大型のアンダーガード付きです
    用途木材の切断、丸太の切断、枝打ち付属品チェンオイル(50mL)×1・ソーチェン(本体取付)×1・ガイドバー(本体取付)×1・チェンカバー(本体取付)×1材質ハウジング:PA/ガイドバー:鉄/電源コード:PVC質量(kg)3.1電流(A)12電源(V)単相100消費電力(W)1150コード長さ(m)2型番ACS402FSハンドルリヤハンドル電源(単相/V)100電源コード(m)2電源タイプAC電源式チェーンスピード(m/s)[m/分]9.5ソーチェーン91F-56E有効切断長さ(mm)400

チェーンソー』には他にこんなカテゴリがあります

チェーンソー本体