絞り込み
バー全長(mm)
  • 400(3)
チェーン形式
  • 25AP-84E
  • 21BPX-68E(3)
  • 21BPX-72E(5)
  • 25AP(3)
  • 25AP-52E(5)
  • 25AP-60E(10)
  • 25AP-68E(9)
  • 25AP-76E(13)
  • 73DPX-84E(3)
  • 90PX-40E(5)
  • 90PX-45E(8)
  • 90PX-52E(9)
  • 91PX-46E(3)
  • 91PX-52(7)
  • 91PX-52E(12)
  • 91VXL-58E(4)
  • 95TXL-68E(5)
  • 95TXL-72E(4)
  • H00(10)
  • その他(28)
チェーンスピード(m/s)
  • 0~1200(2)
  • 20(1)
ブランド
  • 新ダイワ(5)
  • マキタ(3)
  • 共立(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
エンジンチェーンソーとは、動力となるエンジンを搭載した電動ノコギリのことを言います。チェーン状になった外刃が動力によって回転し、対象となるものを切削してゆく工具です。樹木を伐採したり、丸太を切り落としたりする際に使用するため、林業には欠かせない工具です。その用途によって、チェーンやガイドバーを適宜交換します。2サイクルエンジンが主流となっており、燃料は、ガソリンとエンジンオイルを混合したものを使用します。
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エンジンチェンソー 新ダイワ

    エンジンチェンソー

    新ダイワ
    ¥41,980税込¥46,178
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    インテンズバー採用。ガイドバー横のピニオンギアからチェン張りが簡単に行えます。燃料タンクとオイルタンク部をスケルトン仕様とすることで残量を認識しやすい仕様としました。カジュアルチェンソーの中でも34.4cm3の高出力エンジンを搭載したハイスペック仕様です。softスタートやバージポンプ、オートリターンチョークによりエンジン始動が容易に行えます。チェンブレーキやチェンキャッチャー、チェン張りサイドアクセスなど、プロ機同様の装備を採用しています。独自のサイクロン技術により細かい粉塵をエンジン外部へ排出する「G-FORCE」システムを採用。これにより、ロングメンテナンスサイクルを可能にしました。
    寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)386×233×271乾燥質量(kg)3.7燃料タンク容量(L)0.28点火方式フライホイールマグネト始動方式softスタート点火プラグNGK BPMR8Yエンジン総排気量(cm3)34.4振動3軸合成値(m/s2)5オイルタンク容量(L)0.23
  • 400ミリ充電式チェンソー マキタ

    400ミリ充電式チェンソー

    マキタ
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1台
    3日以内出荷
    高出力+高回転 25APのレッドモデルに、ダブルナット仕様登場。 BLMOTOR アウトロータ式 ブラシレスモータ搭載+ダイレクトドライブ ダブルナット仕様 プロユースに最適な、優れた操作性 ナット脱落防止 変速トリガスイッチ 金属製スパイクバンパ チェーンオイル残量確認窓
    付属品ボックスレンチ、チェーンカバー、チェーンオイル長さ(mm)400質量(kg)5.4(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む)色赤電源(V)直流36(18+18)本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)211×812×235(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む)チェーンスピード(m/s)[m/分]0~20[0~1200]チェーン形式25AP-84E振動3軸合成値(m/s2)4.8
  • 充電式チェンソー マキタ

    充電式チェンソー

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥79,980税込¥87,978
    1台
    4日以内出荷
    高出力+高回転 工具レスチェーン調整 360°どの位置でもレバーを収納。 ワンタッチで電源ONサッと使える。 変速トリガスイッチ 金属製スパイクバンパ チェーンオイル残量確認窓 「アプト」防滴・防じん 定回転制御を搭載。負荷が掛かってもチェーンスピードが落ちにくい。 主電源スイッチ・オートオフ バッテリ残容量表示(LED3灯×2) キックバックブレーキ
    付属品チェーンオイル・チェーンカバーセット内容本体、バッテリBL1860B×2本、2口急速充電器DC18RD付質量(kg)5.4(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む)電圧(V)36(18×2)バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)6.0作業量(目安)1充電あたり/杉丸太Φ200mm 約54本・杉角材50mm 約610本(BL1860B[2個])充電時間(分)約55分充電(2本同時)チェーンスピード(m/s)[m/分]0~1200チェーン形式25AP-84E振動3軸合成値(m/s2)4.8商品タイプ本体+バッテリ・充電器ガイドバー長さ(mm)400
  • エンジンチェンソー 新ダイワ

    エンジンチェンソー

    新ダイワ
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    3日以内出荷
    豊かなトルクバンドと高速域の伸びを兼ね備えたミドルクラスプロソー
    付属品チェーンカバー、ソケットレンチ13×19、調整ドライバ、丸ヤスリ、ヤスリ用グリップ、六角レンチ4mm、六角レンチ3mm本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)外形395×240×280使用燃料混合燃料乾燥質量(kg)(本体)4.5燃料タンク容量(L)0.42オイルタンク(L)0.21スパークプラグBPM8Y始動方式リコイルスタート(ソフトスタート)振動3軸合成値(m/s2)4.9排気量(cm3)38.4
  • エンジンチェーンソー 新ダイワ

    エンジンチェーンソー

    新ダイワ(1件のレビュー)
    ¥81,980税込¥90,178
    1台
    3日以内出荷
    もっと始動にスピードを!ショートストロークでクイック始動が可能 E2235Sはリコイル方式にコイルダンパー式を採用。ショートストロークで素早くエンジン始動が可能なため、林業従事者など、山林の足場の悪い所でも始動がしやすくなっています。スタート方式の名称は「ソフトスタート」です。
    使用燃料混合燃料外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)359×240×255乾燥質量(kg)3.9燃料タンク容量(L)0.3スパークプラグNGK BPM8Y始動方式ソフトスタート振動3軸合成値(m/s2)4.5オイルタンク容量(L)0.19排気量(cm3)35.2
  • エンジンチェーンソー 新ダイワ

    エンジンチェーンソー

    新ダイワ
    ¥83,980税込¥92,378
    1台
    3日以内出荷
    もっと始動を簡単に。ゆっくり引いて、らくらく始動! E2235S-Sはリコイル方式に畜力式を採用。リコイルをゆっくり引くか、2、3回に小刻みに引いてもエンジン始動が可能なため、女性や年配者でも始動がしやすくなっています。スタート方式の名称は「スーパーソフトスタート」です。
    使用燃料混合燃料外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)359×240×255乾燥質量(kg)4燃料タンク容量(L)0.3スパークプラグNGK BPM8Y始動方式スーパーソフトスタート振動3軸合成値(m/s2)4.5オイルタンク容量(L)0.19排気量(cm3)35.2
  • 充電式チェンソー(本体のみ) マキタ

    充電式チェンソー(本体のみ)

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥41,980税込¥46,178
    1台
    3日以内出荷
    高出力+高回転 工具レスチェーン調整 360°どの位置でもレバーを収納。 ワンタッチで電源ONサッと使える。 変速トリガスイッチ 金属製スパイクバンパ チェーンオイル残量確認窓 「アプト」防滴・防じん 定回転制御を搭載。負荷が掛かってもチェーンスピードが落ちにくい。 主電源スイッチ・オートオフ バッテリ残容量表示(LED3灯×2) キックバックブレーキ
    付属品チェーンオイル・チェーンカバーセット内容本体のみ質量(kg)5.4(バッテリ(別売)、チェーン刃、ガイドバー含む)チェーンスピード(m/s)[m/分]0~1200チェーン形式25AP-84E振動3軸合成値(m/s2)4.8商品タイプ本体のみ(バッテリ・充電器別売)ガイドバー長さ(mm)400
  • エンジンチェンソー 新ダイワ

    エンジンチェンソー

    新ダイワ
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    3日以内出荷
    使いやすい!オールマイティなプロソー。 新型掃気ポート形状(Y型掃気)の採用(特許出願中) 最大出力約3%、最大トルク約7%アップ。 全モデルにリムスプロケット(R)を採用。 ローラーチェンキャッチャーの採用。 バーチェンが装着しやすいインボードクラッチを継承。 大型給油キャップ。 スケルトン燃料タンク。 優れたアイシング防止機能を継承。
    用途伐倒・玉切りから枝払いまで、あらゆる場面で活躍!仕様チェンブレーキ付、やまびこ純正チェンオイル質量(kg)4.5使用燃料混合燃料エンジン部総排気量(mL)38.4外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)395×240×280燃料タンク容量(L)0.42始動方式リコイルスタータ(ソフトスタート)点火プラグNGK BPM8Y

『チェーンソー』には他にこんなカテゴリがあります

チェーンソー本体