絞り込み
バー全長(mm)
- 200
- 100(5)
- 105(1)
- 115(1)
- 125(1)
- 150(2)
- 152(1)
- 170(1)
- 203(2)
- 250(13)
- 296(1)
- 300(12)
- 350(11)
- 400(4)
- 406(1)
- 420(1)
- 450(1)
- 661(1)
- 1028(1)
- 1090(1)
チェーン形式
- 80TXL-38(1)
- 90PX-33E(1)
- その他(1)
チェーンスピード(m/s)
- 5(1)
- 6.7(1)
- 11(1)
- 14(1)
ブランド
- 工進(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- マキタ(1)
- 平城商事(1)
- DEWALT(1)
- ミルウォーキーツール(1)

18V 200ミリ充電式高枝チェンソー
マキタ¥39,980税込¥43,9781台当日出荷質量(kg)3.4チェーンスピード(m/s)[m/分]6.7[402]チェーン形式80TXL-38オイルタンク容量(mL)55ガイドバー長さ(mm)2001充電当たりの作業量【目安】杉角材50mm(本)(6Ah/3Ah):600/300
18Vコードレスポールソー
HiKOKI(ハイコーキ)¥17,980~税込¥19,778~1台当日出荷から3日以内出荷「手が届きにくいところの作業も、自分で、手軽に。」 簡単にポールの伸縮ができる! 安全に配慮したロックオフボタン付 共通のポールでヘッドアタッチメント(別売)を付け替えできる! チェンオイル自動給油機能付 ソーチェンの交換・張り調整がツールレスで可能 別売のヘッドアタッチメントに交換すれば、ポールヘッジトリマとしての使用も可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!寸法(mm)機体:1880~2470×110×165質量(kg)3.3(BSL1820M装着時)使用電池18Vスライド式リチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池バッテリー電圧(V)18給油方式自動適合替刃90PX-33Eオイルタンク容量(mL)70ガイドバー長さ(mm)200
充電式チェンソー 18V 2.0Ah スマートシリーズ
工進(1件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1本ほか当日出荷から3日以内出荷枝切り用の充電式小型軽量チェンソー 簡単操作、充電式で静かに作業が可能 安全に使える 跳ね返り防止ガード付き 直径5cmの枝を2.5秒、3cmなら300本切断可能 本体2.3kgの業界最軽量クラス 工具無しでチェーン調整・交換が可能 工進スマートシリーズ共通バッテリーを採用しているので他の作業機も同じバッテリーが使用可能。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途家周りの枝の切断にモーターブラシモーターバッテリーリチウムイオン DC18V 2.0Ah充電時間(分)約60
M18 FUEL 小型チェーンソー(バッグ付き)
ミルウォーキーツール¥47,980税込¥52,7781個7日以内出荷<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 狭い場所における作業時の操作性と制御性が向上 コンパクトで軽量な設計により、2.2kgの質量を実現(バッテリー非搭載時) 25ccガス式よりも早い切断スピード(自社調べ) 高負荷時でも切断スピードを維持 ランヤード固定ループ 無段変速トリガー 金属製のスパイクバンパー付属品バッグ、レンチ、チェーンオイル質量(kg)2.34(本体のみ)、2.74(2.0Ahバッテリー装着時)チェーンピッチ(mm)9.5 (3/8")電源電圧(V)18チェーンスピード(m/s)5タンク容量(mL)77 (潤滑油)ゲージ長さ(mm)チェーン:1.1 (0.043")リンク数33ガイドバー長さ(mm)200 (8")
充電式ポールチェーンソー(18V)
DEWALT¥49,980税込¥54,9781台当日出荷キックバックを低減する200mmのチェーンバー長で、届きにくい場所での素早い切断に最適です。ポールは分離可能でコンパクトな収納が可能です。用途高所の枝剪定作業に最適です。高所での脚立使用等での不安定作業が軽減でき安全確保がより可能になります。付属品5.0Ah電池パック(DCB184-JP)×1個、充電器(DCB1104-JP)トラスコ品番658-7597セット内容バッテリー・充電器長さ(mm)1090幅(mm)215高さ(mm)163電源(V)100電圧(V)18充電時間(分)75バッテリー容量(mAh)5ソーチェーン3/8-34コマガイドバー長さ(mm)200
充電式電動ミニチェーンソー
平城商事¥27,980税込¥30,7781セット4日以内出荷初心者や女性でも使いやすく、静かな電動タイプです。ミニでも充実のパワー。バッテリー充電式電動ミニチェンソーです。用途最大径10cmまで切断可能なミニチェーンソー。付属品バッテリー×2・ガイドバー用カバー・充電器・工具一式質量(kg)約2(バッテリー含む)質量(g)バッテリー:600定格電圧(V)DC18ドライブリンク数48コマチェーンスピード(m/s)11連続使用時間(分)60~90※生木の場合バッテリーリチウムイオンバッテリー充電時間約1.5~2時間バッテリー容量(Ah)5.2潤滑油注入方式:自動給油ガイドバー長さ(mm)200チェーン1/4(6.35)