24Vコードレス ハンディチェーンソー (24V2.0Ahリチウム残量ケージ付バッテリー充電式/OREGON製チェーン刃搭載)YARD FORCE(1件のレビュー)3日以内出荷
YARD FORCE 24Vコードレス ハンディチェーンソー (24V2.0Ahリチウム残量ケージ付バッテリー充電式/OREGON製チェーン刃搭載)
軽くて小回りが効き使いやすく、優れた作業性と機動性を持ち、
パワフルでタフな持続性を発揮する24Vリチウム電動コードレス・小型ハンディチェーンソーがYARDFORCEより登場です。
コンパクトなコードレスタイプなので持運びも簡単、
切れあじ抜群のOREGON刃で最大18cm径までの枝をミルミル切断していきます。
また、持続性は1回のフル充電で3cm径枝なら約210本分切れる稼働時間の持ちの良さ!(※径30mmの枝切断の場合)
刃の調節も工具不要でカンタン調節可能設計!
Wスイッチで誤作動も防ぎ、バッテリーの劣化や本体モーターオーバヒート防止のための保護回路安全装置を内臓、
安心安全設計ですので女性でもラクラク作業ができます。
世界的なチェーンソーメーカー老舗OREGON社製チェーン刃搭載。
軽くて重心は本体中心の起動スイッチ部で小回りが効き使いやすく、優れた作業性と機動性
パワフルでタフな持続性を発揮する24Vリチウム電動コードレスハンディチェーンソー
OREGON刃の特性とスムーズに切断する回転スピード5m/秒の切断力で手元の最大18cm径の枝をスピーディにコンパクトにしていきます
長さ(mm)約400セット内容本体、24V2.0Ahリチウムイオンバッテリー(残量ケージ付)、充電器、ソーチェーンカバー、チェーンソーオイル、手袋、保護メガネ、取扱い説明書(保証書)寸法(幅W×高さH)(cm)約20×17質量(g)本体:約2000、バッテリー:約440材質スチール、樹脂他バッテリー容量(Ah)2.0バッテリーリチウムイオン(残量ゲージ付)充電時間(分)フル:約80稼働時間(分)(無負荷作動時)25チェーン搭載:OREGON 91P033X(ピッチ3/8 コマ数33)最大切断能力(Φmm)180安全機能誤作動防止安全機能Wスイッチチェーン形式搭載:OREGON 91P033X(ピッチ3/8 コマ数33)電圧(V)24チェーンスピード(m/s)[m/分]5