絞り込み
チェーンスピード(m/s)
- 7.5
- 0~1200(5)
- 2.4(2)
- 3.5(2)
- 5(8)
- 6.7(2)
- 7.3(3)
- 7.7(5)
- 8(6)
- 8.7(2)
- 10(6)
- 11(2)
- 12(1)
- 12.1(1)
- 12.4(1)
- 12.6(2)
- 14(1)
- 14.5(1)
- 14.9(2)
- 20(15)
- 24(3)
- チェーンスピード(m/s)をもっと見る
ブランド
- WAKO(和光商事)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

iHS5Lite 充電式シングルハンドチェンソー
WAKO(和光商事)¥53,980税込¥59,3781台5日以内出荷Vine(バイン)iHS5Liteシングルハンドチェンソーは、ユーザーを満足させる革命的なデザインを採用。 片手でらくらく超軽量でハイパワーを実現。 さらにLCD画面で電池残量を一発確認可能。 14.4V2.5Ahの十分な容量のバッテリーでチェンスピードも7.5m/sと庭木、果樹の剪定、枝打ち枝払い作業に最適です。 作業効率も格段に向上します。 さらにキックバックに備えた安全ガードも装備しました。 ※バッテリーはVineP32novaと共用が可能です。用途果樹・庭木の剪定、枝払い作業に最適。格段に作業効率を向上させます。仕様(チェンオイル)マニュアルオイルポンプ質量(kg)1.2(バッテリー込)バッテリー14.4V(16.8Vmax)2.5Ah充電時間(時間)1~1.5チェーンスピード(m/s)[m/分]7.5m/s最大切断径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応ソーチェンピッチ(inch)ピッチ 1/4"、1.1mmゲージ、34コマガイドバー種類5インチ駆動時間(分)約40