絞り込み
チェーンスピード(m/s)
  • 7.5
  • 0~1200(5)
  • 2.4(2)
  • 2.8(1)
  • 3.5(2)
  • 5(7)
  • 6.7(2)
  • 7.7(5)
  • 8(4)
  • 10(6)
  • 11(2)
  • 12.1(2)
  • 12.4(1)
  • 12.6(2)
  • 14(1)
  • 14.9(2)
  • 18(1)
  • 20(15)
  • 24(3)
  • 24.8(1)
ブランド
  • TAKAGI(高儀)(1)
  • WAKO(和光商事)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バー全長(mm)から絞り込む
  • 10.8V充電式ハンディ―チェーンソー TAKAGI(高儀)

    10.8V充電式ハンディ―チェーンソー

    TAKAGI(高儀)
    8,298税込9,128
    1台
    翌日出荷
    有効切断長約100mm 。軽量&コンパクト 。可動式安全カバー付 。LEDライト付 。充電残量表示機能付
    用途小径の丸太・角材等木材の切断に 。枝の切断にセット内容ハンディチェーンソー本体×1、10.8V専用バッテリーパック×1、10.8V専用充電アダプター×1、チェーンカバー(本体取付け済)×1、ドライバー×1、六角レンチ×1、チェーンソーオイル(約25ml)×1、取扱説明書×1質量(kg)約1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)350×105×120チェーンスピード(m/s)約7.5モーター電圧(V)10.81充電当たりの作業量35×35mmの角材 約120回
  • iHS5Lite 充電式シングルハンドチェンソー WAKO(和光商事)

    iHS5Lite 充電式シングルハンドチェンソー

    WAKO(和光商事)
    53,980税込59,378
    1台
    5日以内出荷
    Vine(バイン)iHS5Liteシングルハンドチェンソーは、ユーザーを満足させる革命的なデザインを採用。 片手でらくらく超軽量でハイパワーを実現。 さらにLCD画面で電池残量を一発確認可能。 14.4V2.5Ahの十分な容量のバッテリーでチェンスピードも7.5m/sと庭木、果樹の剪定、枝打ち枝払い作業に最適です。 作業効率も格段に向上します。 さらにキックバックに備えた安全ガードも装備しました。 ※バッテリーはVineP32novaと共用が可能です。
    用途果樹・庭木の剪定、枝払い作業に最適。格段に作業効率を向上させます。仕様(チェンオイル)マニュアルオイルポンプ質量(kg)1.2(バッテリー込)バッテリー14.4V(16.8Vmax)2.5Ah充電時間(時間)1~1.5チェーンスピード(m/s)[m/分]7.5m/s最大切断径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応ソーチェンピッチ(inch)ピッチ 1/4"、1.1mmゲージ、34コマガイドバー種類5インチ駆動時間(分)約40

チェーンソー本体』には他にこんなカテゴリがあります

電池・充電式チェーンソー